カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: JAPPYのすべての商品

サーキュレーターファン
JAPPY(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷ライティングダクト専用ファン。広い可動範囲でパワフル送風。メンテナンスもラクラク付属品リモコン取付方式ライティングダクト専用消費電力(W)最大8
六角軸ビニールホルソー
JAPPY¥1,988~税込¥2,187~1本当日出荷プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!材質S45C刃厚(mm)1.5
JAPPYシールパテ
JAPPY¥499税込¥5491個当日出荷各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!仕様針入度:85±15色ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
ラセンハンガー
JAPPY¥169税込¥1861本翌々日出荷架空ケーブルの吊架にご使用いただけます 鋼線のコシが強く押し込みやすい 高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い 着脱可能なリング付きコネクタ 寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!長さ(mm)1500色黒被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
D型終端クランプ
JAPPY¥219税込¥2411個当日出荷ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です ボルト1本構造で取付作業が簡単です ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!材質(本体)一般構造用圧延鋼材質量(g)117表面処理溶融亜鉛めっき材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
3分六角ナット
JAPPY¥929税込¥1,0221袋(100個)当日出荷ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです材質鋼材高さ(mm)8山数16表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
Eカッター(小)
JAPPY¥5,998税込¥6,5981個当日出荷E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
AC/DC検電器
JAPPY(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ光検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
スパイラルスリーブ
JAPPY¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷柔軟でなじみが良く、作業性に優れる。内径の1.5倍までのケーブルに使用可能。自己消化性あり用途ケーブルの保護にご使用いただけます材質軟質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000
エアコン用フィックスレンチ
JAPPY¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
ホルダー付コンベックス
JAPPY¥2,398税込¥2,6381個当日出荷読み間違いにくい快段目盛と折れにくい超剛性テープで様々な場面の測定にご使用いただけます 読み間違いにくい「快段目盛」と「偶数印」 素早く数値を把握できる3色目盛(黒、赤、青) 裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様 折れ、たわみに強い超剛性テープ 強力磁石付0点補正爪 快段目盛と超剛性テープ!これぞプロ仕様の鋼製巻尺!種類ロック付テープ幅(mm)25規格JIS1級テープ長さ(m)5爪部0点捕集移動爪・マグネット爪目盛種別両面
マグネット付デジタルテスタ
JAPPY(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです使用温度範囲(℃)0~+40表示液晶、最大表示”3999”外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5保存温度(℃)-10~+60使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式オートパワーオフ約30分(解除可能)電池寿命約120時間極性表示自動切替、”-”のみ表示保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
被覆付ステンレス製万能サドル
JAPPY¥1,098~税込¥1,208~1パック(25個)当日出荷から翌々日出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途ケーブル用
クールワーカー
JAPPY¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷汗や汚れを拭き取り爽やかにリフレッシュすることができます。ほどよい冷感で全身をしっかり拭ける大判シート。みんなで使える大容量150枚入り。丈夫な不織布のシートで破れにくい。引き抜きやすく、密閉性の高い容器で長持ち。汗をかいたらクールワーカーという選択!質量(g)2430寸法(Φ×高さH)(mm)バケット:205×185シートサイズ(mm)150×750入数100枚入
呼び線
JAPPY¥2,998~税込¥3,298~1箱翌々日出荷から3日以内出荷材質芯線:なまし鉄線質量(kg)5色被覆:青色長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル
熱収縮チューブ 黒
JAPPY¥399~税込¥439~1パック(20本)当日出荷電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色ブラック特性絶縁
スイッチ・コンセント用はさみ枠(スゴ枠)
JAPPY(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート適合(壁厚さ)9.5mm~25mm材質PVC寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)色グレー
リングスリーブ
JAPPY¥669~税込¥736~1箱(100個)当日出荷圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
ホックチューブ リバーシブル
JAPPY¥7,998~税込¥8,798~1巻(25m)当日出荷から翌々日出荷後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製色グレー/ブラック長さ(m)25特性難燃性
ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ
JAPPY¥29,980~税込¥32,978~1巻(25m)当日出荷から翌々日出荷電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます シールド効果の高いアルミ箔を使用 電磁波対策と結束が可能 スナップボタンでとめるだけの簡単結束 柔軟な材質でフィットし外観もスマート スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果仕様嵌合部/スナップボタン材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂色ブラック長さ(m)25特性難燃性