カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(5,950)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,655)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,161)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,190)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,771)
- Panasonic(パナソニック)(29,375)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: JAPPYのすべての商品

Cat5e LANケーブル
JAPPY¥26,980税込¥29,6781巻(300m)翌々日出荷から3日以内出荷Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)対数(P)4導体公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)5.1
ACデジタルクランプメータ
JAPPY¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷最大測定電流AC1000A。込み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計。最小分解能0.01A。国際安全規格IEC61010-1CAT.Ⅲに準拠した安全設計。用途回路を切断することなく負荷電流の測定にご使用いただけます適合規格IEC61010-1CATIII600V汚染度2(ACA)CATIII300V、CATII600V汚染度2(AC/DCV)IEC61010-031、IEC61010-2-032、IEC61326(EMC)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間約350時間(オートパワーオフ約10分)直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm
LEDダウンライト
JAPPY¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷LEDのため消費電力(W)の削減に貢献用途ダウンライトとしてご使用いただけます色乳白色定格寿命(時間)40000時間色(本体)乳白色埋め込み寸法(mm)76.3配光角度(°)広角タイプ演色指数(Ra)83調光の可否否
薄型シーリング
JAPPY¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から8日以内出荷玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます仕様白熱球100W相当幅(mm)120高さ(mm)30奥行(mm)120LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
3分六角ナットSUS
JAPPY¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8山数16二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
コンベックス
JAPPY¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷3色(黒・赤・青)の目盛で数値を素早く把握 折れ・たわみに強いプロ仕様の超剛性テープ 強力マグネット付0点補正爪 テープは磨耗に強いナイロンコーティング 寸法目盛は読み間違えにくい階段式表示質量(g)356寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×78×45
防塵防水AC検電器
JAPPY¥4,498税込¥4,9481個当日出荷使用温度範囲(℃)0~50周囲湿度(%RH)80以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲80%RH以下(結露不可)検出電圧(V)(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
雨覆い
JAPPY¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様600VCV:100以下、3300VCV:38以下、6600VCV:22以下材質黒色クロロプレンゴム寸法A(mm)110寸法F(mm)3寸法E(mm)60寸法B(mm)80寸法C(mm)25.5寸法D1(mm)12寸法D2(mm)14.7寸法D3(mm)17.4寸法D4(mm)20
カクピタ (二重天井用ケーブル支持材
JAPPY¥939~税込¥1,033~1パック(20個)当日出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
Gキャップ
JAPPY¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥5,310~税込¥5,841~1台翌々日出荷リニューアル時に照明跡が目立ちにくいΦ50cmの大型モデル仕様専用リモコン付き/LED一体型幅(mm)500高さ(mm)124奥行(mm)500器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間演色指数(Ra)Ra80調光の可否○エコロジー商品省エネ
樹脂バンド
JAPPY¥2,198税込¥2,4181巻(50m)当日出荷簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A板厚(mm)0.5引張強度(kN)1.3
クールワーカー(ボトルタイプ)
JAPPY¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ほどよい冷感で全身をしっかり拭ける。丈夫な不織布のシートで破れにくい寸法(mm)(ボトル)Φ109×H185、(シート)130×700質量(g)600入数(枚)30
第一種電気工事士 練習キット 2026年度
JAPPY¥46,980税込¥51,6781セット翌々日出荷テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。2026年度公表問題対応。公表問題を2回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!用途第一種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます内容2026年度公表問題対応