カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- 国際電業(24)
- サンワサプライ(12)
- 倉茂電工(12)
- 長岡特殊電線(8)
- ナカトミ(7)
- 川崎電線(5)
- エスコ(4)
- 明工社(4)
- 伸興電線(4)
- オーナンバ(4)
- TRUSCO(3)
- 日動工業(3)
- ノーブランド(3)
- 富士電線工業(3)
- ELPA(2)
- 三ツ星(2)
- ユーアールディ(2)
- ノボル電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf2-0.75」の検索結果

ゴム製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)材質NBR(耐油性ゴム)質量(g)約230保護構造IP54相当(防滴形)定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a定格電流(A)1連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5動作力約107N(Φ90押圧板)取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど材質(外被)NBR(耐油性ゴム)定格通電電流(A)1リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。1a接点薄型多機能スイッチ。固定するのに便利なステンレスベース付。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-P B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or ホワイト質量(g)190保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは700×1000×14。・リード線は右上角出し1.5m材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)700(タテ)×1000(ヨコ)×14(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
フットスイッチ(耐油性ゴム)
オジデン(大阪自動電機)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷材質がNBR(耐油性)ゴム製のフットスイッチ。フレキシブルで頑丈。踏んでも、はねてもOK。取付はM4ネジにて固定、または両面テープなどにて固定してください。材質NBR(耐油性ゴム)色ブラック質量(g)230保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約107N(Φ90押圧板)リード線S-VCTF0.75mm2×2芯2m
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様はブロックパターン。・躓き防止のテーパーカット済。・サイズは500×700×14。・リード線は右上角出し1.5m材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色ブラック質量(g)5000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面ブロックパターンリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×13(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・非耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは500×700×10。・リード線は右上角出し1.5m。OM-7541(標準品)は厚み10mmのためアルミ目地枠との併用は不可ですが、厚み14mmのカスタムマットスイッチとして製作可能ですので、それにより併用いただけます。カスタム品につき1枚からでも製作可能の受注生産品となります。詳細は製品情報の「カスタムマットスイッチページ」にてご覧いただけます材質NR(非耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色グレー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×10(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。1a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)160保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力12コード付属コード:VCTF0.75×2芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。防水形産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1a接点/Kカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)1800保護構造IP57 (内蔵スイッチ)定格0.5A-220V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力20コード付属コード:VCTF0.75×2芯X2M内蔵スイッチリードスイッチ R形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷・ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。・IEC60529 IP28相当フットスイッチ。・IEC60601-1準拠。医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、運輸車両、設備機器、各種電気機器など全般。本製品は磁気で反応するベスタクト封入接点を内蔵しております。取付ネジや保護カバー等は非磁性体をご使用ください。本製品の接点はガラス封入をしておりますので強く当てたり、落としたり等の衝撃は避けてください。万一製品に衝撃を与えてしまった場合は必ず動作、導通等を検査し、異常がないことを確認後、ご使用ください。直流回路でご使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)とおり接続してください。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)290使用温度範囲(℃)-10 ~ +60保護構造IP28 相当定格0.3A-110V DC適合規格IEC60601-1準拠接点構成1耐電圧耐アース間:1500VAC(1分間)、接点間:500VAC(1分間)動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力13コード付属コード:VCTF0.75×2芯X3M接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐衝撃性980m/S2(100G)以上耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)絶縁抵抗100mΩ以上(DC500Vメガー)内蔵スイッチベスタクト封入形接点電気的寿命AC:50万回以上、DC:30万回以上(定格使用電流にて)耐振動性能(m/s2)49(5G)以上(10~55HZ)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,398税込¥10,3381個15日以内出荷OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。IP57防水形リードスイッチ内蔵フットスイッチ。産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色オジデンブルーM質量(g)500保護構造IP57(内蔵スイッチ)定格0.5A-220V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力25コード付属コード:VCTF0.75×2芯X2M内蔵スイッチリードスイッチ R形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,598税込¥3,9581個15日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。1a接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-V-SP B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。本製品を取付使用される場合は裏面鋼板取付ネジ穴をご利用ください。取付ネジは3袋穴、深さ8.5mmのM4タッピングネジをご使用ください。(締付トルク78.4N)。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)260保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,698税込¥4,0681個15日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。微少負荷用1a接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-VG-SP B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。本製品を取付使用される場合は裏面鋼板取付ネジ穴をご利用ください。取付ネジは3袋穴、深さ8.5mmのM4タッピングネジをご使用ください。(締付トルク78.4N)。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)260保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×2芯X1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,698税込¥4,0681個21日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。1a接点薄型多機能スイッチ。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-HM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)180保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,698税込¥2,9681個21日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,998税込¥3,2981個21日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-H B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)230保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,498税込¥2,7481個21日以内出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-P2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.4×深さ8袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ6~8以内にて締付トルク78.4Nで行ってください。材質ABS樹脂色ブラック or レッド or ホワイト質量(g)120保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,598税込¥3,9581個21日以内出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。1a接点薄型多機能スイッチ。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-PM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。材質ABS樹脂色ブラック or レッド or ホワイト質量(g)180保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,098税込¥5,6081個21日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。IP50スイッチ内蔵薄型多機能スイッチ。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG5-HM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)180保護構造IP50(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,798税込¥4,1781個21日以内出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-PM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。材質ABS樹脂色ブラック or レッド or ホワイト質量(g)180保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,198税込¥3,5181個21日以内出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。固定するのに便利なステンレスベース付。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-P B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or ホワイト質量(g)190保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,398税込¥3,7381個21日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-H B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)230保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,098税込¥4,5081個21日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-HM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)180保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,698税込¥2,9681個21日以内出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-P2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.4×深さ8袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ6~8以内にて締付トルク78.4Nで行ってください。材質ABS樹脂色ブラック or レッド or ホワイト質量(g)120保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,398税込¥4,8381個21日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。IP50スイッチ内蔵薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG5-H B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)230保護構造IP50(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,098税込¥4,5081個21日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。IP50スイッチ内蔵薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG5-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP50(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CSコード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,198税込¥3,5181個21日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)