危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。
外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。
トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。
カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。
高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。
オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。
ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.35
質量(g)265
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)
ねじ径(mm)10
砥石径(Φmm)100
金具径(mm)60
トリム長(m/m)20
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶
規格MA2
適合車4ストロークのスポーツ車輌向け
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FC
ベースオイル部分合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。
全長(mm)265
毛丈(mm)25
植付(mm)140
形状(ブラシ)J型
幅(mm)15
行数1
線径(mm)0.3
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09409-06324
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-24480-100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09168-10L02
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
対象車種:キャリイ/スーパーキャリイ。リヤゲートにデカールを貼ることで、存在感のあるリヤビューへ。「SUZUKI」
適合車種CARRY/SUPER CARRY
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
対象車種:エブリイ。板状。2枚セット
色黒
適合車種EVERY
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。
毛丈(mm)29
軸径(Φmm)6
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
対象車種:スーパーキャリイ。ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎます。サイド(1500mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本。※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません。※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります。※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質PVC(塩ビ)
適合車種SUPER CARRY
スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量294mL
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.336L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21DC0-016
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥1,695
税込¥1,865
5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC)/スーパーキャリイ(L)。リヤゲートからの積み降ろしに便利です。2本セット。ゲート内側収納タイプ。※FRP荷台カバーと同時装着はできません。※KX,農繁仕様、X、Xリミテッドにはリヤゲートチェーンが標準で装備されています
適合車種CARRY(KC)/SUPER CARRY(L)
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
対象車種:エブリイ(PA,PAリミ,PC)。※リヤシートを折り畳み、荷室をフルフラットにした状態で使用します。※荷室フック、リラックスクッション、他のラゲッジマット、PEバンケースと同時装着はできません
適合車種EVERY(PA,PAリミ,PC)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1725×1330×3
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/キャリィ。標準装備のカードケースを取り外して装着します
適合車種EVERY/EVERYWAGON/CARRY/SUPER CARRY
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ