危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FC
ベースオイル部分合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶
規格MA2
適合車4ストロークのスポーツ車輌向け
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0199
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09409-06324
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-24480-100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09168-10L02
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
対象車種:エブリイ。板状。2枚セット
色黒
適合車種EVERY
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
対象車種:キャリイ/スーパーキャリイ。リヤゲートにデカールを貼ることで、存在感のあるリヤビューへ。「SUZUKI」
適合車種CARRY/SUPER CARRY
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
T型ハンドルのトルクスレンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
こんなお得な商品も!
タイヤレバー
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車
材質クロームバナジウム鋼
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。
材質/仕上クロームバナジューム
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途自動車、一般機械整備用。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3991
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)226
質量(g)(スライド)200
接続ねじM10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
対象車種:スーパーキャリイ。ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎます。サイド(1500mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本。※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません。※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります。※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質PVC(塩ビ)
適合車種SUPER CARRY
本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番439-2728
材質本体:樹脂、ハンドル:アルミ
色ブルー
質量(g)710
本体サイズ(mm)H215×W396×D294
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量294mL
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21DC0-016
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ