カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(54)
    • 【配管・水廻り設備部材】継手継手(30)
    • 【配管・水廻り設備部材】パイプパイプ(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • モノタロウ(260)
  • 吉年(51)
  • JFEスチール(3)
  • ノーブランド(117)
  • 日本製鉄(5)
  • カクダイ(425)
  • 因幡電工(265)
  • アカギ(399)
  • 岩崎製作所(48)
  • NSSP(1)
  • SMC(34,010)
  • BIGM(丸山製作所)(4,460)
  • RS PRO(2,756)
  • エスコ(2,087)
  • コガネイ(1,728)
  • イチネンTASCO(998)
  • IKO(日本トムソン)(995)
  • 千代田通商(704)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(679)
種類
  • 種類-(1)
  • 種類その他(6)
  • 種類エルボ(3)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(13)
  • 種類パイプ(6)
  • 種類ブッシング(2)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 13(5)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(17)
  • 青銅(13)
  • 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
-
-(1)
その他
その他(6)
エルボ
エルボ(3)
ソケット
ソケット(3)
チーズ
チーズ(13)
パイプ
パイプ(6)
ブッシング
ブッシング(2)
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケットTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状ソケット規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズTBC(タブチ)
2,398税込2,638
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
メタルヘッダー6P-P50 TBC(タブチ)メタルヘッダー6P-P50TBC(タブチ)
7,298税込8,028
1個(1個)
4日以内出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途6系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4046材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
メタルヘッダー3P-P50 TBC(タブチ)メタルヘッダー3P-P50TBC(タブチ)
4,398税込4,838
1個(1個)
翌日出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4048材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
メタルヘッダー4P-P50 TBC(タブチ)メタルヘッダー4P-P50TBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4052材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
メタルヘッダー5P-P50 TBC(タブチ)メタルヘッダー5P-P50TBC(タブチ)
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途5系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4049材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
エフ-1 ソケット FOC-Kシリーズ TBC(タブチ)エフ-1 ソケット FOC-KシリーズTBC(タブチ)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。冷媒配管用。
仕様●呼び径(mm):25.4X22.22●長さ(mm):63●冷媒温度:-40~130℃●最高使用圧力:4.3Mpa●使用流体:冷媒(R32、R410A、R407C)●材質/仕上:黄銅●施工にあたってはWEB 施工講習を受講し、認定された方が施工を行ってください。●原産国:日本●コード番号:368-8649アズワン品番67-2220-90
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚 TBC(タブチ)被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚TBC(タブチ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)トラスコ品番160-6055質量(kg)1.6ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
被覆架橋パイプ13 ピンク10m10mm厚 TBC(タブチ)被覆架橋パイプ13 ピンク10m10mm厚TBC(タブチ)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)トラスコ品番160-6054質量(kg)1.6ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管TBC(タブチ)
48,980税込53,878
1セット(3本)
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番835-8162質量(kg)14.522018年トラスコ掲載ページ3 0326
ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8156形状アダプター質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ3 0326
ライトエアー チーズ 白 異径 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白 異径TBC(タブチ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番835-8158材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(g)2952018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8157形状ソケット質量(g)2162018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白TBC(タブチ)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8155形状アダプター質量(g)5802018年トラスコ掲載ページ3 0327
ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8159形状エルボ質量(g)2902018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)
669税込736
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズ 白TBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー バルブ付メスチーズ 白TBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)
759税込835
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット適合チューブ外径(Φmm)20使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番789-9432材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 異径 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 異径 白TBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白TBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー 両接続エルボ TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボTBC(タブチ)
669税込736
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー 両接続エルボ使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズTBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプターTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー バルブ付メスチーズ TBC(タブチ)ライトエアー バルブ付メスチーズTBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー バルブ付メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー チーズ TBC(タブチ)ライトエアー チーズTBC(タブチ)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー ソケット 異径 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 異径TBC(タブチ)
759税込835
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満トラスコ品番754-7099材質ポリアセタール(POM)形状ライトエアー ソケット質量(g)110使用温度範囲(℃)0~60六角対辺W1(mm)56六角対辺W2(mm)49適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
ライトエアー ソケット TBC(タブチ)ライトエアー ソケットTBC(タブチ)
759税込835
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー ソケット使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(7本)
当日出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
六角キャップナット TBC(タブチ)六角キャップナットTBC(タブチ)
199税込219
1個
当日出荷
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ呼び径(mm)13トラスコ品番812-7850材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂高さ(mm)23質量(g)20呼び径13ねじサイズG1/2
エア配管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら