カテゴリ
- 電動工具(14)
- 電源/コントローラー(2)
- 研削(2)
- 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(3)
- 電動工具/充電工具部品(1)
- 空圧工具(12)
- マイクログラインダー(8)
- 研磨材(138)
- オフセット砥石(6)
- フェルトバフ(22)
- 軸付ダイヤモンド砥石(7)
- ロータリーバー(26)
- 切削工具(17)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Minimo
- ミニター(1,586)
- EARTH MAN(2)
- KITACO(4)
- LUMBERG(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(22)
- STREAM TRAIL(2)
- つくし工房(2)
- インダストリーコーワ(2)
- サンフェルト(6)
- フェバリット(11)
- マルケイ(国際化工)(2)
- ミニモ(17)
- ミニモリー(3)
- ヤマニパッケージ(4)
- 三菱電機(6)
- 八ツ矢工業(2)
- 松永製作所(15)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- ブランドをもっと見る
「minimo」の検索結果

超硬カッター マイクロカット
Minimo¥4,998税込¥5,4981本当日出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減。滑らかな切削と美しい仕上がりを実現。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。加工時のカエリが出づらいため、工程の短縮に繋がります。用途バリ取り・研削・面取り仕様オール超硬/ロー付:オール超硬トラスコ品番354-0574軸径(Φmm)3形状テーパー(マイクロカット)全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000軸長(mm)30刃長(mm)13刃径(mm)3
ロングシャフトゴム砥石
Minimo¥6,798税込¥7,4781パック(10本)当日出荷深穴・深いスリット等の研削加工に最適ですトラスコ品番353-9019軸径(Φmm)3形状球幅(mm)10粒度180色カーキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)85硬さミディアム外径(mm)10
空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先
Minimo¥9,998税込¥10,9981個当日出荷超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
超硬カッター カウンターシンク ストレートカット
Minimo¥3,500税込¥3,8501本当日出荷スパイラルカットに比べ、より切削性に優れています。用途切削・面取り仕様オール超硬/ロー付:ストレートカットトラスコ品番353-7440材質超硬材軸径(Φmm)3形状円錐型120°(ストレートカット)全長(mm)39最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34刃長(mm)5角度(°)120刃径(mm)6
研磨用ゴム砥石 WA ハード
Minimo¥5,198税込¥5,7181パック(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。用途溝端面の微細バリ除去・研磨トラスコ品番353-8965軸径(Φmm)3形状球幅(mm)8粒度120色ベージュ最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000軸長(mm)30硬さハード外径(mm)8
パワーパック Ver3
Minimo¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷コンパクトに進化したパワーパックです。トラスコ品番611-1835幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC230V±5%(50/60Hz)
研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥2,898~税込¥3,188~1パック(5本)当日出荷から5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しています。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)6形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35
スレンダーロータリー 超高速型 V113HS
Minimo¥64,980税込¥71,4781台当日出荷指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147色手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
パワーパック Ver3
Minimo¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷コンパクトに進化したパワーパックです。トラスコ品番611-1850幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC115V±5%(50/60Hz)
研磨用ゴム砥石 WA ハード
Minimo¥5,198税込¥5,7181パック(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。用途研磨。キズ消しトラスコ品番354-0527材質ゴム軸径(Φmm)3形状球粒度320色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)37硬さハードタイプ外径(mm)5
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥4,398~税込¥4,838~1袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥3,398税込¥3,7381袋(10本)翌々日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
Minimo¥2,198~税込¥2,418~1袋(5本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥4,198~税込¥4,618~1パック(10本)5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム
超硬カッター マイクロカット テーパー
Minimo¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)軸径(Φmm)6形状テーパー(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
フェルトバフ アドバンス ソフト
Minimo¥5,198~税込¥5,718~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)
Minimo¥3,298~税込¥3,628~1袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34砥粒WA
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39構造ロー付
超硬カッター マイクロカット 円筒
Minimo¥5,598~税込¥6,158~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥4,498税込¥4,9481パック(10本)5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥6,798税込¥7,4781本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。トラスコ品番709-2772軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)49最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)10刃径(Φmm)10構造ロー付
超硬カッター マイクロカット テーパー
Minimo¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。軸径(Φmm)6形状テーパー(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
精密コバルト砥石 球形 SA
Minimo¥4,598税込¥5,0581パック(10本)5日以内出荷一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。軸径(Φmm)3形状球軸長(mm)40砥粒SA
フェルトバフ アドバンス ハード
Minimo¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さハード
フェルトバフ アドバンス ソフト
Minimo¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
超硬カッター マイクロカット 円筒
Minimo¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2764軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)25刃径(Φmm)12
精密コバルト砥石 球形 SA
Minimo¥4,598税込¥5,0581パック(10本)5日以内出荷一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。トラスコ品番709-2781軸径(Φmm)3形状球幅(mm)13粒度80全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000軸長(mm)40外径(Φmm)13砥粒SA
ダイヤモンドスプレー
Minimo¥7,698税込¥8,4681本当日出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。トラスコ品番852-9569粒度4000容量(cc)50ミクロン表示(μm)4
ドリルスタンド
Minimo¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷ミニモロータリーハンドピースをセットして、穴あけなどにドリルスタンドとして使用します。KX313を除く、全てのモーターに使用できます。水平方向にも取り付け可能です。最大スライドストローク:25ミリ用途穴あけ・研削付属品モータースリーブトラスコ品番428-5829ストローク(mm)25寸法(mm)テーブル/200×200×22質量(kg)6高さ(mm)スタンド/245
研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ハード
Minimo¥4,598~税込¥5,058~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)80
研磨用フェルト フェルトバフ ハード
Minimo¥3,698税込¥4,0681パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。金型・部品の研磨、鏡面仕上げ用として最適です。トラスコ品番709-5853材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)8全長(mm)42色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34外径(Φmm)3
フェルトバフ アドバンス ハード
Minimo¥4,698~税込¥5,168~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35硬さハード
研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ハード
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)80
研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥2,898~税込¥3,188~1パック(5本)5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しています。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)6形状円筒色ホワイト
フェルトバフ アドバンス エクストラハード
Minimo¥5,298~税込¥5,828~1パック(10本)5日以内出荷今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。従来のハードタイプをより硬くしたバフです。耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さエクストラハード
フェルトバフ アドバンス エクストラソフト
Minimo¥5,598~税込¥6,158~1パック(10本)5日以内出荷かつてない柔軟性をもち、余計なキズをつけないです。極限まで柔らかく仕上げたバフです。非常にソフトで被研磨材料へのなじみが良く、仕上げ研磨に適しています。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さエクストラソフト
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
Minimo¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5