電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質アルミ
鍋のフチにお肉やもやし等の食材を盛り付けてヘルシー鍋としてご使用いただけます。
質量(kg)2.1
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×70
内径×深さ(mm)235×60
アズワン品番64-4204-53
TKG品番9-2087-0201
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質鉄
幅(mm)19
全長(mm)225
質量(g)330
TKG品番9-0044-1601
TKG品番(2017)6-0049-1601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
板厚:2.3。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ 構造の複合新素材です。保温性、耐久性に優れ、抜群の熱高率
材質3層クラッド材
板厚(mm)2.3
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
材質ステンレス
綿100%
質量(kg)0.35
寸法(横×縦)(mm)300×200
TKG品番9-0108-1301
TKG品番(2017)6-0106-1501
1セット(5枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。
耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。
ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。
材質SUS444
安定した保温が自由自在。
消費電力(W)1000
材質ステンレススチール
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
質量(kg)5.3
容量(L)19
深さ(mm)173
底径(Φmm)205
アズワン品番64-4202-41
TKG品番9-1617-0607
外径(cm)45
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
容量(L)95
材質銅
質量(kg)1.2
外径(Φmm)188
内径×深さ(mm)180×110
TKG品番9-2092-1701
TKG品番(2017)6-1924-1701
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより 柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。 食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので 、扱いやすくお手入れが簡単になります。
材質アルミニウム
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
種別立柄
質量(g)200
加工アルミ槌目入りテフロン加工
内径×深さ(mm)160×30
TKG品番9-0045-0901
TKG品番(2017)6-0045-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズ(cm)16
材質アルミ
質量(g)390
内径×深さ(mm)154×20
TKG品番9-2108-0601
TKG品番(2017)6-1944-0601
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
キャスター(ゴム製)×3自在、2輪ストッパー付
材質18-8ステンレス
材質(キャスター)ゴム
Doris「ドリス」シリーズ。スタンダードフライパンの定番!
豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。
材質本体:アルミニウム、取手:フェノール樹脂
板厚(mm)2.4
金属ヘラ使用不可
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。
材質SUS444
スーパーエンボス加工 金属表面に無数の凹凸を浮き立たせた特殊加工金属です。 素材と鋼板の間に絶えず油分と水分が回るうえ、素材と 鋼板がじかに接触する面積が減るため、こげつきや こびりつきの発生する恐れが格段に減ります。こびりつきにくい凹凸模様!
材質鉄
板厚(mm)1.2
材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
質量(g)80
外径(Φmm)155
TKG品番9-0046-2101
TKG品番(2017)6-0046-2101
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
TKGパワーキャストシリーズ新しい内面コーティング内面は信頼のテフロンTMブランドの最高級グレード「TeflonTMProfile」を採用。見た目が美しく上品な凹凸により、非常にこびりつきにくい性能があります。ダイヤモンドとほぼ同等の硬度を持つシリコンカーバイトと特殊な表面形状が、フライパンをキズから守ります。キャスト(鋳造)なのに軽い強度に優れたアルミマグネシウム合金の使用により、フチと底は厚いまま側面は極限まで薄く加工。傾斜15°のフランジは調理したものを移しやすいこだわりの形状で変形にも強い。
材質(ハンドル)天然木
材質(本体)アルミ・マグネシウム合金
表面処理(内面)TeflonTMProfile加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×260×83(53)
TKG品番9-0428-0801
TKG品番(2017)6-0385-0801
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
見やすい目盛が付いていて便利です。
持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ