カテゴリ

  • 空調・電設資材(240)
  • 作業工具(149)
  • 溶接用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(260)
  • 吉年(51)
  • JFEスチール(3)
  • ノーブランド(117)
  • 日本製鉄(5)
  • カクダイ(425)
  • TBC(タブチ)(81)
  • 因幡電工(265)
  • アカギ(399)
  • 岩崎製作所(48)
  • NSSP(1)
  • SMC(34,008)
  • BIGM(丸山製作所)(4,460)
  • RS PRO(2,757)
  • エスコ(2,087)
  • コガネイ(1,728)
  • イチネンTASCO(998)
  • IKO(日本トムソン)(995)
  • 千代田通商(704)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(678)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ収納ケース ローポンプスーパープラス用アサダ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
ローベンド4000E-AMP アサダローベンド4000E-AMPアサダ
499,800税込549,780
1台
当日出荷
専用リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah採用バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る電源事情に左右されることが無い1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品(JCDA0009 断熱材被覆銅管規格適合)も対応。
仕様●角度設定(度):3刻み●適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
TドリルT35 アサダTドリルT35アサダ
499,800税込549,780
1組
当日出荷
銅管の分岐加工に。小型・軽量タイプ。電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。
付属品銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ質量(kg)4.3モーター単相100V・825W(50/60Hz)大きさL460×W80×H200mm回転数470min-1分岐内容つば出し範囲:Φ5/16"~1.3/8"(Φ8~35mm)/肉 厚:0.8~1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
サービスキットHC アサダサービスキットHCアサダ
87,980税込96,778
1組
3日以内出荷
R290、R600a機器のサービス用2バルブ式のマニホールドキットと充填キット、秤がすべてセットに
付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、調整バルブHC、チャージングサポートHC、1/4"ホールバルブ(オス×メス)×2個、1/4"ボンベアダプタHC、1/4"チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、コンパクトデジタルスケール、キャリングケースマキシムR対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
マニホールドキットHC アサダマニホールドキットHCアサダ
36,980税込40,678
1組
3日以内出荷
R290、R600a機器のサービス用2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付
付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
回収バッグ(大) アサダ回収バッグ(大)アサダ
9,998税込10,998
1組
3日以内出荷
質量(g)最大充填:170(R290) / 200(R600a)容量(L)最大充填:約70圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290、R600a大きさW600×L1350mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
チャージバルブキットHC アサダチャージバルブキットHCアサダ
25,980税込28,578
1組
3日以内出荷
付属品標準:チャージングサポートHC、調整バルブHC、 1/4"ボールバルブ(オス×メス)、1/4"ボンベアダプタHC、キャリングケース対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
リークディテクタLD330 アサダリークディテクタLD330アサダ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上外付けLEDライト:暗所を照らす灯UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式
デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダデジタルMiniマニホールドMS-100アサダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応今までにない価格の実現普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールドスマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
ローポンプスーパープラスSセット アサダローポンプスーパープラスSセットアサダ
27,900税込30,690
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。仕様ケース付付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
アンモニア真空ポンプDC 8CFM アサダアンモニア真空ポンプDC 8CFMアサダ
369,800税込406,780
1個
当日出荷
負荷に対して一定のトルクを保つため高効率な真空引きが可能。DCモータで、50Hzの速度低下がなく、電圧が不安定な場所でも起動可。ブラシレスモータ使用でメンテナンスフリー吸排気ポートには、腐食しないステンレス製3/8”フレアポートを採用重量を約20%軽量化長距離の持ち運びに便利なショルダーストラップを搭載
付属品ショルダーベルト、真空ポンプオイル質量(kg)12排気速度(50/60Hz)(L/min)225モーター100V・264W吸入口サイズ3/8"フレア真空度(Pa)2.0Pa abs.(15ミクロン)オイル量(L)0.82
1/4”チャージングホース152cm赤 アサダ1/4”チャージングホース152cm赤アサダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
1/4”チャージングホース92cm黄 アサダ1/4”チャージングホース92cm黄アサダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
5/16”チャージングホース92cm黄 アサダ5/16”チャージングホース92cm黄アサダ
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
5/16”チャージングホース92cm青 アサダ5/16”チャージングホース92cm青アサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
5/16”チャージングホース152cm青 アサダ5/16”チャージングホース152cm青アサダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
1/4”チャージングホース152cm青 アサダ1/4”チャージングホース152cm青アサダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
1/4”チャージングホース152cm3P アサダ1/4”チャージングホース152cm3Pアサダ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
3本パック
5/16”チャージングホース152cm赤 アサダ5/16”チャージングホース152cm赤アサダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
1/4”チャージングホース92cm青 アサダ1/4”チャージングホース92cm青アサダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
5/16”チャージングホース92cm赤 アサダ5/16”チャージングホース92cm赤アサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
1/4”チャージングホース92cm赤 アサダ1/4”チャージングホース92cm赤アサダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
5/16”チャージングホース152cm黄 アサダ5/16”チャージングホース152cm黄アサダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
1/4”チャージングホース92cm3P アサダ1/4”チャージングホース92cm3Pアサダ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
3本パック
1/4”チャージングホース152cm黄 アサダ1/4”チャージングホース152cm黄アサダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
5/16”チャージングホース152cm3P アサダ5/16”チャージングホース152cm3Pアサダ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
3本パック
ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A アサダボールバルブADマニホールド本体R448A・R449Aアサダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
ゲージ径(Φmm)80
Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A アサダΦ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449Aアサダ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
取付ねじ1/8"NPT
Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A アサダΦ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449Aアサダ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
取付ねじ1/8"NPT
チューブカッタ28プラス アサダチューブカッタ28プラスアサダ
77,980税込85,778
1箱(10個)
当日出荷
質量(g)255切断能力(mm)Φ5~28
ロスピ8H+E PLUS スタンド付 アサダロスピ8H+E PLUS スタンド付アサダ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用)質量(kg)3.4ワイヤー径(Φmm)8清掃管径(mm)Φ20~Φ75清掃能力距離(m)7.5
スタンド(ロスピ用) アサダスタンド(ロスピ用)アサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
質量(kg)0.6
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー アサダ固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソーアサダ
589税込648
1個
翌々日出荷
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット) アサダドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット)アサダ
63,980税込70,378
1個
当日出荷
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) アサダドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット)アサダ
89,980税込98,978
1個
当日出荷
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
TG10クラッシャ-ヘッド アサダTG10クラッシャ-ヘッドアサダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
TG10ワイヤキーTG アサダTG10ワイヤキーTGアサダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
TG10スパイラルソー40 アサダTG10スパイラルソー40アサダ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
デジタル真空ゲージ5/16L アサダデジタル真空ゲージ5/16Lアサダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
デジタル真空ゲージ1/4 アサダデジタル真空ゲージ1/4アサダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら