絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

EHWA

EHWAのページです。EHWAは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE

    EHWA
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。
    用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10

    EHWA
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。
    用途御影石用。トラスコ品番704-7602材質合金鋼穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドタイルカッター EHWA

    ダイヤモンドタイルカッター

    EHWA
    6,498税込7,148
    1枚
    翌々日出荷
    段付き基盤適用により、振れとチッピングを抑制する効果があります。刃厚 1.1mmにより切れ味良好・綺麗な切断面に仕上がります。
    用途磁器タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番728-6360材質合金鋼形状Rim Type最高使用回転数(min-1[r.p.m])80m/s、12000刃厚(mm)1.1付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)103穴径(mm)20チップ高さ(mm)6
  • ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ

    EHWA
    4,798税込5,278
    1枚
    翌々日出荷
    レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途硬質コンクリート用。材質合金鋼
  • ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1

    EHWA
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)9
  • ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1

    EHWA
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷
    乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。付属品20、22、25.4リング付き材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AX-1 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AX-1

    EHWA
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途舗装コンクリート、舗装アスファルト用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)27付属リング穴径(Φmm)なし最高使用周速度(m/s)80チップ高さ(mm)9
  • ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1

    EHWA
    15,980税込17,578
    1枚
    翌々日出荷
    湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途舗装コンクリート、舗装アスファルト用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)27付属リング穴径(Φmm)なし最高使用周速度(m/s)80チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード Diamond-X EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード Diamond-X

    EHWA
    39,980税込43,978
    1枚
    翌々日出荷
    鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの金属切断に適した製品です。火花が少なく安全性のある製品です。
    用途鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの鉄鋼切断用。付属品20、22、25.4(H)リング付き材質合金鋼穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)3.0
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE

    EHWA
    8,698税込9,568
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。
    用途御影石用。トラスコ品番704-7612材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10

    EHWA
    7,898税込8,688
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。
    用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105チップ高さ(mm)7