絞り込み
ブランド
  • EHWA
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,298)
  • エスコ(3,578)
  • 三菱マテリアル(3,092)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,315)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,099)
  • ミニター(1,743)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,234)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,088)
  • 大見工業(1,035)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • グーリング(983)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(882)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドタイルカッター EHWA

    ダイヤモンドタイルカッター

    EHWA
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    翌々日出荷
    段付き基盤適用により、振れとチッピングを抑制する効果があります。刃厚 1.1mmにより切れ味良好・綺麗な切断面に仕上がります。
    用途磁器タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番728-6360材質合金鋼形状Rim Type最高使用回転数(min-1[r.p.m])80m/s、12000刃厚(mm)1.1付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)103穴径(mm)20チップ高さ(mm)6
  • ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ

    EHWA
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚
    翌々日出荷
    レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途硬質コンクリート用。材質合金鋼
  • ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1

    EHWA
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)9
  • ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1

    EHWA
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    翌々日出荷
    乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。付属品20、22、25.4リング付き材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AX-1 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AX-1

    EHWA
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚
    翌々日出荷
    湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途舗装コンクリート、舗装アスファルト用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)27付属リング穴径(Φmm)なし最高使用周速度(m/s)80チップ高さ(mm)9
  • ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1

    EHWA
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    翌々日出荷
    湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途舗装コンクリート、舗装アスファルト用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)27付属リング穴径(Φmm)なし最高使用周速度(m/s)80チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード Diamond-X EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード Diamond-X

    EHWA
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1枚
    翌々日出荷
    鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの金属切断に適した製品です。火花が少なく安全性のある製品です。
    用途鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの鉄鋼切断用。付属品20、22、25.4(H)リング付き材質合金鋼穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)3.0
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE

    EHWA
    ¥8,698税込¥9,568
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。
    用途御影石用。トラスコ品番704-7612材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10

    EHWA
    ¥7,898税込¥8,688
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。
    用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE

    EHWA
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。
    用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10

    EHWA
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。
    用途御影石用。トラスコ品番704-7602材質合金鋼穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7