絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,469件中 1,4411,469
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケットライトLimini コイズミ照明

    ブラケットライトLimini

    コイズミ照明
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトサイズなので、多灯配置することで、リズミカルなアクセントのある空間演出が可能です。
    材質シリコン・乳白質量(kg)0.2消費電力(W)6.2電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000
  • フットライト コイズミ照明

    フットライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
    仕様照度センサ付点灯照度調節可能2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色質量(kg)0.2消費電力(W)0.8電球LED色温度(K)2700センサー感知方式人感センサー光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-98電球の種類LED
  • ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    調光範囲(100~約1%)
    質量(kg)2.1消費電力(W)7.7電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。 調光範囲100~約1%
    質量(kg)1.3消費電力(W)7.7電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • 屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ コイズミ照明

    屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ

    コイズミ照明
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。 照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。 傾斜天井に取付可能(55°まで) 可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%
    質量(kg)0.8消費電力(W)7.3電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • E.L.Hポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    E.L.Hポーチ灯防雨型

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
    仕様E型・防雨型・ねじ込式質量(kg)1高さ(mm)190奥行(mm)123電球LEDLEDLED一体型
  • CombinationFanSシリーズモダンタイプ コイズミ照明

    CombinationFanSシリーズモダンタイプ

    コイズミ照明
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
    材質/仕上鋼:オフホワイト塗装/ガラス:乳白色消し寸法(幅W×高さH)(mm)181×Φ527光源寿命40,000時間
  • CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ コイズミ照明

    CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
    付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製ウォームブラウン/シックブラウン
  • 和風ブラケット コイズミ照明

    和風ブラケット

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    LED電球型LEDランプLDA6(E17)
  • 和風シーリング コイズミ照明

    和風シーリング

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.4消費電力(W)5.6色温度(K)2700光源色電球色LED電球型LEDランプLDA6(E26)LED寿命(時間)40000調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 和風小型シーリング コイズミ照明

    和風小型シーリング

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000調光の可否
  • 流し元灯 コイズミ照明

    流し元灯

    コイズミ照明
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
    材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し質量(kg)0.8光源寿命40000時間
  • 可動ブラケット コイズミ照明

    可動ブラケット

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    直付・壁付・傾斜天井取付可能 灯具可動型(180°回転) 照射近接限度10cm
  • リビング用ブラケットライト コイズミ照明

    リビング用ブラケットライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    落下防止機構付 傾斜天井の取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。
    材質/仕上アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色質量(kg)2.1消費電力(W)24.8電球LEDLED寿命(時間)40000
  • リビング用ブラケット コイズミ照明

    リビング用ブラケット

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。 ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
    材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色質量(kg)2.1消費電力(W)24.8電球LEDLED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト コイズミ照明

    アウトドアスポットライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し質量(kg)1.7消費電力(W)8.9色温度(K)2700LED寿命(時間)40000電球の種類LED
  • ブラケットライトMultiLux コイズミ照明

    ブラケットライトMultiLux

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    上方向へのアッパー光より、まぶしさを与えず空間全体をやさしく照らします。 集光された光が手元のみを照らすため、隣の人の就寝を妨げません。 照射近接限度10cm 灯具可動型(左右0~30°、前方0~30)
    材質鋼・プレミアムパウダリーホワイト塗装質量(kg)1消費電力(W)12.4電球LEDLED寿命(時間)40000
  • 勝手口灯 防雨型 コイズミ照明

    勝手口灯 防雨型

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光
    電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • E.L.Hポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    E.L.Hポーチ灯防雨型

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
    仕様防雨型・ねじ込式調光範囲:100~約1%/絶縁台不要質量(kg)0.9高さ(mm)190奥行(mm)110電球LEDLEDLED一体型
  • CombinationFanSシリーズモダンタイプ延長パイプ コイズミ照明

    CombinationFanSシリーズモダンタイプ延長パイプ

    コイズミ照明
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    材質鋼:オフホワイト塗装
  • CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ延長パイプ コイズミ照明

    CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ延長パイプ

    コイズミ照明
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    材質鋼:金古美色メッキ
  • CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ コイズミ照明

    CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。PWM調光。32/32/32VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)31.9ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。PWM調光。43/42/44VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)41.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。PWM調光。51/50/51VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)49.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。PWM調光。51/50/51VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売、。データダウンロード
    その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)49.7ランプLED色温度(K)4000光束(Lm)7580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
  • Fit調色・光色切替コンフォートダウンライト 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    Fit調色・光色切替コンフォートダウンライト 高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ110質量(kg)1取付傾斜天井取付可能(55°)備考LEDランプ交換不可タイプ100ベースタイプ消費電力(W)(2700K時)8.1機能Fit調色(2700K~5000K)/光色切替(2700K→3500K→5000K)別売付属品適合調光器ランプ高演色LED R+色温度(K)2700~5000光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(2700K時)67.9光源寿命40000時間入数1照射角拡散明るさ白熱球100W相当出幅(mm)3調光方式Fit調色・光色切替演色指数(Ra)93~95埋込穴(Φmm)Φ100定格光束(Lm)(2700K時)550アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲Fit調色(約3~100%)/光色切替(約1~100%)取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)/89(材厚13~25mm時)反射板アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 防雨防湿型 コイズミ照明

    ブラケットライト 防雨防湿型

    コイズミ照明
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質【グローブ】アクリル・乳白色幅(mm)Φ120質量(kg)0取付直付・壁付取付備考LEDランプ交換可能 / 調光器併用不可取付方式【グローブ】ねじ込式消費電力(W)5構造防雨・防湿型本体プラスチック・白色光源LEDランプLDF5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93皮相電力(VA)(100V)8光束(Lm)420入数1明るさ白熱球60W相当出幅(mm)122演色指数(Ra)85適正電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    4,798税込5,278
    1台
    欠品中
    仕様11VA(100V)、照射近接限度10cm、防雨・防湿型材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)Φ150質量(kg)0.3消費電力(W)6.8ランプLED色温度(K)2700光源寿命40000時間光束(Lm)765出幅(mm)3演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)67調光の可否非調光取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25