カテゴリ
- 作業工具(17)
絞り込み
ブランド
- NWS(エヌダブリューエス)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ESTERA(9)
- MAZDA(マツダ)(11)
- MSTコーポレーション(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- NOK(1)
- U-CP(4)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- オークラ輸送機(14)
- カーシーカシマ(8)
- サカエ(2)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- バンドー化学(2)
- ホンダ(2)
- ホーザン(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る

ニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥4,198~税込¥4,618~1丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:61~63(HRC)ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット
ペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥3,898税込¥4,2881丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。刃先にワイヤーホルダーを有しています。15mmのメガネレンチとしてご使用いただけます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)165材質(本体)特殊工具鋼製レンチサイズ(mm)15硬度刃先:57~59(HRC)切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線3.1
強力ニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥5,598税込¥6,1581丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた切断刃はピアノ線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。材質(本体)特殊工具鋼製硬度刃先:61~63(HRC)ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット
ロングノーズプライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥3,898税込¥4,2881丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。鋸歯状の顎がワークを確実に保持します。長く丸い顎によりワイヤーの曲げ作業に適しています。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)160材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)150ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
プライヤーレンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥9,998税込¥10,9981丁3日以内出荷ボックスジョイントで構成された壊れにくいプライヤーレンチです。ボタンを押すだけで素早く正確な調整と解除が可能です。メートル法とヤードポンド法のスパナの全範囲のボルトとナットに対応します。ハンドルの開閉によりボルトやナットの早回しが可能です。平行で滑らかなアゴによりワークピースを傷つけることなく掴み、保持し、曲げたり、引っ張ることが可能です。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。材質特殊工具鋼製全長(mm)250質量(g)440ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ開口範囲(mm)ナット:50
ウォータポンププライヤー
NWS(エヌダブリューエス)¥4,298税込¥4,7281丁3日以内出荷ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。材質特殊工具鋼製質量(g)360ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
ケーブルカッター
NWS(エヌダブリューエス)¥8,298税込¥9,1281丁3日以内出荷平らなケーブルを圧迫することなく切断します。精密な刃先がバリの少ない滑らかできれいな切断を実現します。ねじによりハンドルのガタを調整できます。人間工学に基づいたハンドルの位置と形状が最適な作業を実現します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)210材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)300ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ切断能力(Φmm) 銅線(最大)25断面積(mm2)最大切断:(銅線)70
ユニバーサルニッパー(車載機器用)
NWS(エヌダブリューエス)¥7,898税込¥8,6881丁3日以内出荷切断、ストリップ、圧着、曲げと4つの機能を持つ電気工事用ペンチです。0.5mm2、0.75mm2及び1.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)190材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)245ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm)中硬線1
エンドカッティングレバーフォースニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥6,898税込¥7,5881丁3日以内出荷高周波焼入れされた精密切断刃はボルト、釘、硬線の切断に適しています。支点が移動することにより、従来のエンドカッティングニッパーと比較して50%労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)200材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)370硬度刃先:61~63(HRC)ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4
ケーブルカッター
NWS(エヌダブリューエス)¥5,898~税込¥6,488~1丁3日以内出荷銅線およびアルミ線の被覆剥ぎと切断用です。銅線、アルミニウム合金および硬質銅線の切断には適しておりません。精密な刃先がバリの少ない滑らかできれいな切断を実現します。ねじによりハンドルのガタを調整できます。人間工学に基づいたハンドルの位置と形状が最適な作業を実現します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。材質(本体)特殊工具鋼製ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
電気技師用ニッパー
NWS(エヌダブリューエス)¥5,998税込¥6,5981丁3日以内出荷切断、ストリップ、圧着、曲げと4つの機能を持つ電気工事用ペンチです。1.5mm2及び2.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)190材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)245硬度刃先:57~59(HRC)ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm)中硬線1
ペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥3,998税込¥4,3981丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。刃先にワイヤーホルダーを有しています。18mmのメガネレンチとしてご使用いただけます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)180材質(本体)特殊工具鋼製レンチサイズ(mm)18硬度刃先:57~59(HRC)切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.4
ペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥4,498税込¥4,9481丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。刃先にワイヤーホルダーを有しています。20mmのメガネレンチとしてご使用いただけます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)205材質(本体)特殊工具鋼製レンチサイズ(mm)20硬度刃先:57~59(HRC)切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.8
先曲ラジオペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥4,298税込¥4,7281丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。15mm一体型リングスパナとして利用できます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)170材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)145レンチサイズ(mm)15硬度刃先:57~59(HRC)角度(°)先曲がり:45ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm)中硬線1.6
ラジオペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥4,698税込¥5,1681丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。18mm一体型リングスパナとして利用できます。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)205材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)190レンチサイズ(mm)18硬度刃先:57~59(HRC)ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
アングルヘッドペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥6,898税込¥7,5881丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。13mm一体型リングスパナとして利用できます。連続作業を楽にする開閉ばねを備えています。1.5mm2及び2.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)200材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)290レンチサイズ(mm)13硬度刃先:57~59(HRC)角度(°)アングルヘッド:45ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.8
先曲ラジオペンチ
NWS(エヌダブリューエス)¥4,998税込¥5,4981丁3日以内出荷クロムフリーのチタンコーティングです。18mm一体型リングスパナとして利用できます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。全長(mm)205材質(本体)特殊工具鋼製質量(g)190レンチサイズ(mm)18硬度刃先:57~59(HRC)角度(°)先曲がり:45ハンドルシステムソケットを備えたソフトグリップスリーブ刃先形状フラッシュカット切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら