カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(38)
絞り込み
ブランド
- 日栄インテック
- モノタロウ(9)
- Kawasaki(16)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- PISCO(ピスコ)(160)
- SMC(54)
- アウス(18)
- アカギ(28)
- アサヒAV(20)
- エスコ(22)
- エバオン(24)
- カクダイ(21)
- ミヤコ(17)
- ラムマウント(25)
- 三菱マテリアル(51)
- 三菱電機(18)
- 伊東電機(83)
- 昭和コーポレーション(16)
- 未来工業(22)
- 東栄管機(36)
- ブランドをもっと見る
「vp 30」の検索結果
特価

らく吊VP-X
日栄インテック¥199~税込¥219~1個5日以内出荷ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上用途塩ビ管(VP/空調ドレン)用材質電気亜鉛メッキ
らく吊VP-X
日栄インテック¥209~税込¥230~1個5日以内出荷ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上用途塩ビ管(VP/空調ドレン)用材質電気亜鉛メッキ
樹脂サドル(VP)/グレー
日栄インテック¥99税込¥1091個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
樹脂サドル(VP)/グレー
日栄インテック¥109税込¥1201個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
樹脂サドル(VP)/HIブルー
日栄インテック¥99税込¥1091個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
樹脂サドル(VP)/HIブルー
日栄インテック¥109税込¥1201個5日以内出荷適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能用途塩ビ管(VP)用材質PP
サットバンド SB-30
日栄インテック¥349税込¥3841個4日以内出荷用途シングル(VP・被覆銅管)保温材10t材質鉄製(電気亜鉛めっき)aΦ58mm適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)VP30+保温材
シングルスピーディーSG型 30A
日栄インテック¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-30、【保温材厚(mm)/10】銅管サイズ(mm)/Φ38.10【保温材厚(mm)/20】銅管サイズ(mm)/Φ15.88
KCPE吊バンドタン付
日栄インテック¥599税込¥6591個5日以内出荷ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上用途塩ビ管(VP/空調ドレン)用材質電気亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)114ボルトナット寸法M8×30呼び径(A)100
KCPE吊バンドタン付
日栄インテック¥599税込¥6591個5日以内出荷ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上用途塩ビ管(VP/空調ドレン)用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×30適合配管径(Φmm)114管径100A
シングルスピーディーSG型 15A
日栄インテック¥349税込¥3841個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)【保温材厚(mm)/なし】塩ビ管/VP-30、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ15.88【保温材厚(mm)/10】塩ビ管/VP-13、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ15.88
ハード吊バンドタン付 5/8×300A
日栄インテック¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d5/8H285mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)3185締付ボルトナット:M16×50適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径300A
ステンレス組式吊バンドタン付 5/8×300A
日栄インテック¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)。250A以上は平板製材質ステンレス製(SUS430)d5/8H291mm寸法3.0×50mm(t×B)C55mm適合配管径(Φmm)3185締付ボルトナット:M12×35適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます管径300A
ステンレス組式立バンドBN付 300A
日栄インテック¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H250mm寸法3.0×50mm(t×B)C80mmP28mm 取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)3185締付ボルトナット:M12×35適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径300A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×100A
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H124mm寸法1.5×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)1143締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径100A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×80A
日栄インテック¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H108mm寸法1.5×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)891締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径80A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×65A
日栄インテック¥999税込¥1,0991個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H109mm寸法1.5×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)763締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径65A
ステンレス組式吊バンドタン付 1/2×125A
日栄インテック¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d1/2H161mm寸法2.5×38mm(t×B)C35mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M10×30適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます管径125A
ドブ組式吊バンドタン付 1/2×150A
日栄インテック¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)d1/2H167mm寸法3.0×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)1652締付ボルトナット:M10×35適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径150A
ドブ組式吊バンドタン付 1/2×125A
日栄インテック¥879税込¥9671個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)d1/2H155mm寸法3.0×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M10×35適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径125A
組式立バンドBN付 150A
日栄インテック¥429税込¥4721個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H143mm寸法3.0×32(t×B)C55mmP25mm ※取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)1652締付ボルトナット:M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径150A
組式立バンドBN付 125A
日栄インテック¥359税込¥3951個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H127mm寸法3.0×32(t×B)C55mmP25mm ※取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径125A
ドブ組式立バンドBN付 150A
日栄インテック¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)H143mm寸法3.0×32mm(t×B)C55mmP25mm 取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)1652締付ボルトナット:M10×30適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径150A
ドブ組式立バンドBN付 125A
日栄インテック¥849税込¥9341個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)H127mm寸法3.0×32mm(t×B)C55mmP25mm 取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M10×30適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径125A
N-010117 ステンレス 組式吊バンド タン付
日栄インテック¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
N-010202 蝶番式立バンド BN付
日栄インテック¥359~税込¥395~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)32寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認くださいボルトナット寸法M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)