絞り込み
ブランド
- コイズミ(小泉成器)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る

コイズミ(小泉成器)
私たちは、マーケティング活動から企画・開発を行い商品化するブランドメーカー業と国内外の有名メーカーのブランドの商品を取扱い販売する代理店業の双方で形成されているメーカー&ベンダーです。そして、国内外における豊富な商品調達力が特徴であり、これらの商品を様々なかたちにアソートし、需要創造に結びつく売り場を提案する事が最大の強みです。
会社情報
| 会社名 | 小泉成器株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1989/01/19 |
| 所在地 | 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-3-7 |

マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能○
マイナスイオン・ヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491個当日出荷1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
クリップファン
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C付属品USBケーブル幅(mm)99質量(kg)0.15高さ(mm)110奥行(mm)78スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V 1A稼働時間(時間)【強】3
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載。コンパクト&軽量モデル(本体約330g)。小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)。毛髪巻込み防止機構付属品集風器幅(mm)148質量(kg)0.33高さ(mm)175奥行(mm)68消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7
食器乾燥機 樹脂かごタイプ
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.6高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
食器乾燥器 ステンレスかごタイプ
コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台欠品中・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
クリップファン
コイズミ(小泉成器)¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使用可能。風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ。USBケーブル付属付属品USBケーブル幅(mm)152質量(kg)0.36色グレイッシュホワイト高さ(mm)170奥行(mm)120電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間(分)約60(風量:強で使用時)ファン径(cm)約11使用電池リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800定格入力DC5V・1A上下角度調整○
CDラジオ
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音幅(mm)252色赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個受信周波数AM/FM ワイドFM対応電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷幅(mm)231質量(kg)0.48高さ(mm)218奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFFマイナスイオン機能○
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
電動コーヒーミル
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属付属品掃除用ブラシ、取扱説明書幅(mm)101質量(kg)0.59高さ(mm)173奥行(mm)101電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W回転数約25,000rpm定格時間60秒
タワーファン
コイズミ(小泉成器)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷パワフル風量のタワーファン。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り60・90・180・320度。入/切タイマー1・2・4・6時間。風量調節8段階。リモコン付属。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4幅(mm)280質量(kg)5.1色ホワイト高さ(mm)910奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)30コード長さ(m)電源:約1.6首振60/90/180/320度機能風量調節:8段階風量調整8段階リモコン○左右首振60/90/180/320度入タイマー1/2/4/6H切タイマー1/2/4/6H
乾電池式ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥890税込¥9791個当日出荷買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ付属品ストラップ幅(mm)72質量(kg)0.05高さ(mm)133奥行(mm)28スイッチメイン:電源/風量切替ボタンモーターDCモーター使用電池単4形乾電池×3本風量調整2段階
卓上扇風機
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781台6日以内出荷USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
CDラジオ
コイズミ(小泉成器)¥7,498税込¥8,2481台6日以内出荷持ち運びしやすい、コンパクトなCDラジオ。わかりやすい日本語表示。AM/FM受信 ワイドFM対応。CDプログラム・リピート・シャッフル・イントロ演奏機能搭載。クロック・アラーム機能付属品ACアダプター仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●チューナー部:受信バンド:AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応幅(mm)178質量(kg)0.67高さ(mm)213奥行(mm)75
ミルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
マイナスイオンヘアードライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,490税込¥6,0391個当日出荷髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。幅(mm)237色ダークグレー高さ(mm)280質量(g)625奥行(mm)87消費電力(W)1200風量(m3/min)1.1風量調整2段階マイナスイオン機能あり
電動爪切り
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。付属品キャップ、掃除用ブラシ電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)100本体寸法(mm)奥行34本体高さ(mm)151本体幅(mm)32
窓用エアコン
コイズミ(小泉成器)¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)(50Hz時・kW)580、(60Hz時・W)660コード長さ(m)電源:約1.8送風口数1冷房能力(kW)(50Hz時・kW)1.4、(60Hz時・kW)1.6適用畳数4~6畳(6~10m2)50Hz、4.5~7畳(7~11m2)60Hz排熱ダクト有無なし
サーキュレーター
コイズミ(小泉成器)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍。DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)。高さ調節可能(535~665mm)。入/切タイマー(1・2・4・6時間)。リモコン付属付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)幅(mm)260質量(kg)3.7高さ(mm)665、535~665奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)33コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:10段階調節左右首振約90・180・360(自動)上下首振約0-85・45-85(自動)
CDステレオラジカセ
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷マイク付属 マイク音量調節可能。CDプログラム20曲、リピート機能付き。AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応。外部入力端子付き付属品電源コード、マイク(SAD-M7)仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)310質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)245コード長さ(m)マイク:2.3
ミニドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷持ち運びたくなる、ポケットサイズのミニドライヤー。おでかけ先や旅行などの持ち運びにも ※国内専用。ミニでもパワフル700W。コンパクトに折りたためる。手のひらサイズ約230g(コード・集風器を含む)付属品集風器幅(mm)114質量(kg)0.23高さ(mm)124奥行(mm)60消費電力(W)700コード長さ(m)1.2
加湿フィルター
コイズミ(小泉成器)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷下記の機種専用の。加湿フィルター(KHM-072)です。◆気化式加湿器。・KHM5512幅(mm)230質量(kg)0.25高さ(mm)176奥行(mm)50
VIOシェーバー
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)160色ホワイト高さ(mm)25奥行(mm)25定格DC IN 5V1A本体質量(g)90機能水洗い:アタッチメントのみ使用電池ニッケル水素電池入力端子USB Type C充電時間(時間)10アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
CDステレオラジカセ
コイズミ(小泉成器)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷わかりやすい日本語表示。AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応。2電源対応(電源コード/乾電池)付属品電源コード仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)290質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)240
抗菌カートリッジ
コイズミ(小泉成器)¥499税込¥5491個当日出荷下記の機種専用の。抗菌カートリッジ(KHM-091)です。◆気化式加湿器。・KHM5512幅(mm)85質量(kg)0.01高さ(mm)20奥行(mm)13
角質ケア
コイズミ(小泉成器)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷固くなった角質を電動でケア。すべすべかかとへ。ヘッドがスイングしてかかとにフィット。2種類のアタッチメント付き(細目・粗目)。アタッチメント水洗いOK。2段階スピード調節機能付き。誤操作を防ぐロック付スイッチ搭載付属品アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ幅(mm)62質量(kg)0.1高さ(mm)163奥行(mm)40電源DC3V 単3アルカリ乾電池2本(別売)
フェイス&マユシェーバー
コイズミ(小泉成器)¥999税込¥1,0991台6日以内出荷うぶ毛&マユのお手入れでメイク映え。化粧ポーチに収納しやすいスリムデザイン。フェイス用/マユ用を使い分けられる2WAYヘッド。SHORT/LONGで使い分けできるマユ用長さ調節コーム付。収納や持ち運びに便利なキャップ付付属品マユコーム、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)19質量(kg)0.03高さ(mm)154奥行(mm)16電源単4形アルカリ乾電池1本(別売)
充電式電動ミル
コイズミ(小泉成器)¥2,598税込¥2,8581個欠品中・USB充電式の電動ミル。・マグネット付き土台付属。・錆びない丈夫なセラミック刃。・内容物が見えるキャビン。・粗さ調節可能付属品台座、掃除用ブラシ、USBケーブル仕様電池持続時間:約60分幅(mm)37質量(kg)0.16高さ(mm)138奥行(mm)37電源充電式充電時間約90分
エッグスチーマーミニ
コイズミ(小泉成器)¥3,500税込¥3,8501個欠品中たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理。たまごが3個調理できるコンパクトタイプ。スイッチを回して好みのゆで加減に調節できる。(固ゆで約16分、半熟たまご約10分)付属品計量カップ、掃除用ブラシ幅(mm)85質量(kg)0.5高さ(mm)130奥行(mm)205電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300スイッチ切替:OFF/半熟/固ゆでコード長さ(m)1安全装置温度ヒューズ 157℃
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781個当日出荷ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120
イオンバランスドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から7日以内出荷髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載。大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460g。ロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風。遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構付属品集風器幅(mm)181質量(kg)263高さ(mm)215奥行(mm)82電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1300スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個6日以内出荷付属品ワイドクリップ2個、止めピン4本仕様●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー4本:3L×2・LL×2幅(mm)177質量(kg)0.26高さ(mm)44奥行(mm)48電源(V)AC 100-240消費電力(W)27コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド
フェイスシェーバー&ノーズケア ゴールド
コイズミ(小泉成器)¥3,390税込¥3,7291台7日以内出荷フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターは使いやすいスリムヘッドで気になる部分も丁寧にカット。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
ヘアドライヤー ホワイト
コイズミ(小泉成器)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷この価格でマイナスイオンを発生。お手ごろ価格のヘアドライヤー。寸法(mm)幅210×奥行88×高さ201質量(g)約390(集風器含む)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:TURBO・SET・COOL・OFFコード長さ(m)電源:約1.7機能その他:マイナスイオン機能風量1.2立方メートル:分、(5060Hz):1.2立方メートル:毎分保証期間1年アズワン品番65-0415-81
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷コンパクトでデザインもかわいいのに大風量。便利なスタンド付属。風量調節5段階+リズムモード。充電式 USB type-C付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)70質量(kg)0.13色メタルブラック高さ(mm)170奥行(mm)35電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約60分(風量「5」で使用時)ハネ枚数5充電時間約2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 1200mAh)風量調整風量調節5段階定格入力DC5V 1Aリズム風○