曜日別特売

リビング扇風機

リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)

ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機
スタイリッシュなメタル調デザイン
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる
高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能
扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン

付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
350
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
350
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
23
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:6段階
タイマー
入/切:2・4・6時間
左右首振
60/90/120
上下首振
10~90
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095197KLF3057G
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする