サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンド。
ミニバイクなどスイングアーム幅のせまい車両に最適化しました。
新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅は無段階、高さは9段階の調節が可能です。
車両に合わせて適切な高さでリフトアップできます。
幅(mm)(無段階)L型:155-315 / U型:190-325
高さ(mm)(9段階)L型:218-319 / U型:242-343
径(Φmm)14-18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整
耐荷重(kg)200
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ゴム素材のベースの上に耐久性の高いナイロン起毛を採用した、バイクの整備・保管に適したメンテナンスマットです。ビッグバイクをメンテナンススタンドで前後リフトアップしても十分な長さです。ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、サーキットやガレージに敷いておくことで床を汚すことを抑止することができます。汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いが可能です。
用途バイクの整備・保管に適したメンテナンスマット。ビッグバイクをメンテナンススタンドで前後リフトアップしても十分な長さ。オイルを通さないゴム素材に高耐久ナイロン起毛を組み合わせ、床の汚れやキズを防ぐ。マットの汚れには高圧洗浄機などで手軽に水洗いが可能
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E
No.フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
材質/仕上スチール/クロームメッキ仕上げ
No.AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400
適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E
主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
No.AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400
適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E
主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
シャフトが中空の貫通アクスルシャフト用スタンド。リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)であれば、スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防げます。・Φ8シャフト(有効直線部450mm)。・カラー2個(外径30mm×厚さ8.5mm)。・シャフト受け穴2か所。・リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)。・対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。・耐荷重:200kg
用途貫通アクスルシャフト車用のバイク用リアスタンド。リアホイールの脱着がない洗車やチェーンメンテナス等の作業に便利。シャフトを通すことでスタンンドが外れず、一人でもリフトアップが可能。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)、対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)、耐荷重:200kg
耐荷重(kg)200
対応幅(mm)アーム:350~395(カラー使用時最大-17減)
リフト量(mm)リフトアップ:280~355(受け下穴~受け上穴)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
センタースタンドが無いバイクのホイール/チェーンメンテナンスに便利。ローラーをテーパー形状にすることで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。ローラー位置を極力低くし、スロープの角度を緩やかにすることで、タイヤの乗り上げが楽になりました。ローラーにはベアリングを内蔵することでタイヤをスムーズに回転できます。タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。使用しない時はスロープを折りたたんでコンパクトに収納できます。・耐荷重:200kg
用途バイク用ホイール、チェーンメンテナンス用ローラースタンド。テーパー形状のローラーで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。スロープを折りたたんでコンパクトに収納可能。耐荷重:200kg
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード