絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
974件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミシンオイル BIGMAN(ビッグマン)

    ミシンオイル

    BIGMAN(ビッグマン)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    高純度精製で最高の潤滑性能。
    用途家庭内機器のキシミ・錆止めに。軽荷重・高速回転の軸受け潤滑に。仕様保管方法:火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40容量(mL)100質量(g)103粘度ISO VG 10
  • マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入 BIGMAN(ビッグマン)

    マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
    用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度80寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ荒目入数5枚
  • コンデンサーブラシロング BIGMAN(ビッグマン)

    コンデンサーブラシロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンより柔軟。
    用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)40タイプ真鍮柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ
  • マジカルサンダー丸型 BIGMAN(ビッグマン)

    マジカルサンダー丸型

    BIGMAN(ビッグマン)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
    用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)100×50×100質量(g)65タイプ丸型ペーパー寸法(mm)100×100適合材木材・金属等
  • マジカルサンダー平面型 BIGMAN(ビッグマン)

    マジカルサンダー平面型

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
    用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
  • デジタルレベルBOX BIGMAN(ビッグマン)

    デジタルレベルBOX

    BIGMAN(ビッグマン)
    5,988税込6,587
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で精密測定。コンパクトで、狭い場所での作業に最適。ホールド機能つき。消し忘れ防止の自動OFF機能つき。
    用途角度・水平地点を一発測定。磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。便利なホールド機能付。付属品テスト電池仕様仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°~▲90°)材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)50×50×33質量(g)120精度±0.2°最小目盛0.1°
  • レーザーポインター 防塵・防滴 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター 防塵・防滴

    BIGMAN(ビッグマン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプ防塵・防滴電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)65(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約50~70レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
  • 工事表示板 BIGMAN(ビッグマン)

    工事表示板

    BIGMAN(ビッグマン)
    249税込274
    1枚
    4日以内出荷
    軽量で水に強い工事期間掲示用黒板です。水性マーカー等で記入すると消すことができます。
    用途工事表示板材質熱可塑性、ポリプロピレン製中空シート寸法(mm)400×500×5
  • インナーフランジ BIGMAN(ビッグマン)

    インナーフランジ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    マキタ専用のインナーフランジです。
    用途ディスクグラインダー用サイズ100mm用
  • ビス抜きビットセット BIGMAN(ビッグマン)

    ビス抜きビットセット

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    899税込989
    1パック(3本)
    当日出荷
    ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
    用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバーセット内容#1:ドリル径(2.8mm)目安ネジ径(M3-5)、#2:ドリル径(3.5mm)目安ネジ径(M4-8)、#3:ドリル径(4.0mm)目安ネジ径(M5-10)軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)65×6.35×6.35/本質量(g/本)18入数3本入適応ねじ径M3~M10用
  • 六角軸万能アーバー BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸万能アーバー

    BIGMAN(ビッグマン)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
    用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。仕様穴径12.7mm用軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)75×40×40質量(g)66適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
  • タイル目地削り 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    タイル目地削り 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質45C合金粒子寸法(mm)50×20×2質量(g)6適合品番【本体】BMH-1
  • 六角軸セーフティ研磨ホイール BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸セーフティ研磨ホイール

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
    用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに仕様セラミック砥粒配合適合機種電動ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(6角軸)寸法(mm)65×50×50外径(Φmm)50
  • 洋裁はさみ BIGMAN(ビッグマン)

    洋裁はさみ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サビにくくステンレス鋼の中で特に硬く、ネバリのある材料を使用しています。 手に優しく使用時の安定感も考慮されたデザインです。 長めでしっかりしたブレードは、事務用として家庭用としても幅広くご利用頂けます。
    材質ブレード:JIS規格(420-J2)、ハンドル:AB樹脂(アクリルプタジエン)、カシメ鋲:しんちゅうメッキ仕上げ寸法(mm)210×72×10クリア質量(g)90タイプ家庭用刃長(mm)82
  • 木槌(樫材) BIGMAN(ビッグマン)

    木槌(樫材)

    BIGMAN(ビッグマン)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
    材質本樫材柄長さ(mm)約250
  • 木台ジャッキ BIGMAN(ビッグマン)

    木台ジャッキ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    幅(mm)【ジャッキ】105~140寸法(mm)105×105×45質量(g)318耐荷重(kg)100未満
  • 長刃大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    長刃大久保鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)222タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)70
  • 虫ばね BIGMAN(ビッグマン)

    虫ばね

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    159税込175
    1袋(2個)
    当日出荷
    園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用
    質量(g)9入数2
  • 大久保鋏差し BIGMAN(ビッグマン)

    大久保鋏差し

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工具の携帯に
    仕様ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し材質600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン長さ(mm)【ベルトホック】50寸法(mm)250×160×30ブラック質量(g)102収納幅(mm)約110ベルト通し幅(mm)約55
  • 枝・根切鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    枝・根切鋸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    生木の枝挽き根切などに最適。
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B
  • ワイドモンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ボルト、ナットの締め付けと緩めに。パイプの締め付けと緩めに。
    最大開口(mm)40アズワン品番65-0413-23
  • ホビーカンナ BIGMAN(ビッグマン)

    ホビーカンナ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味で細かな作業がラクラク 手軽に使える超小型タイプ 押し・引き兼用
    付属品替刃一枚質量(g)91刃のサイズ(mm)25本体サイズ(mm)巾70×奥140×高30
  • ヘラ BIGMAN(ビッグマン)

    ヘラ

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP硬度HRc50°板厚(mm)1.8
  • プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン)

    プラスチックニッパ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。
    材質特殊鋼先端ストレート刃仕上刃部鏡面仕上熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • ステンデスク鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    ステンデスク鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    紙・布・糸などをスムーズに裁断 フッ素コートで粘着テープもスッと切れますハイカーボンステンレス二段刃フッ素樹脂コーティング 左右対称ハンドル
    材質刃部:ハイカーボンステンレス黒フッソコート。柄部:ABS樹脂。寸法(mm)165×60×8ブラック質量(g)48刃長(mm)70切刃形状2段刃
  • SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)

    SOFT 彫刻刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。丸刃と同じ使い方でV型がいっぺんに彫れます。比較的細い線を掘る時やすきとるのに使います。
    寸法(mm)160×15×10イエロー質量(g)20タイプ三角刀
  • 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ビットジョイント

    BIGMAN(ビッグマン)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    ドリルとビットをクイックチェンジできる商品です。
    用途ドライバービットを付けたまま、ドリル作業ができます。軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)48使用可能機種ドリルドライバー、インパクトドライバー本体サイズ(mm)13×13×55
  • BXベルト BIGMAN(ビッグマン)

    BXベルト

    BIGMAN(ビッグマン)
    929税込1,022
    1本
    4日以内出荷
    アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。
    用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
  • ビットホルダーSDS BIGMAN(ビッグマン)

    ビットホルダーSDS

    BIGMAN(ビッグマン)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    コンクリートドリルなどSDSプラスシャンク専用のホルダーです。シックでおしゃれなマット仕様。スライダーを引くだけの簡単操作で着脱しやすいのが特長です。
    用途SDSプラスシャンクのコンクリートドリルなどの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)115×29×26ブラックスリーブ径(Φmm)26
  • 耐水ヤスリ バンパー用 BIGMAN(ビッグマン)

    耐水ヤスリ バンパー用

    BIGMAN(ビッグマン)
    309税込340
    1セット
    当日出荷
    車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリセット。#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。パット(別売)に取り付けることで、力が均等にかかり綺麗に仕上ることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmなので、手研磨の際も研磨部を広く使えることができる。
    用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚タイプボディ・バンパー用入数(枚)12入ペーパー寸法(mm)140×76危険物の類別非危険物
  • LEDミニミニポケットライト EVO用 アタッチメント・バンドセット BIGMAN(ビッグマン)

    LEDミニミニポケットライト EVO用 アタッチメント・バンドセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    「BIGMAN LEDミニライト充電キューブ BPML-EVO」をヘッドライト・首掛けでお使いいただけるアタッチメントセットです。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長。角度は3段階に調節可能です。手元の作業をピンポイントで照らします。
    用途LED ミニミニポケットライト EVOのアタッチメント。ヘッドライト、首掛けタイプに変更できます。対応製品BPML-EVO(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ(JANコード:4962308014515))・BPML-EVO2(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ 蓄光(JANコード:4962308015147))材質アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)ゴムバンド:430~720ブラック質量(g)30機能滑り止め無しエコロジー商品省エネ
  • 建築用シャープペン5連発HB BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープペン5連発HB

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    芯は5本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。軍手で滑りにくい金属グリップ。
    用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット(8枚)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.5砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)8硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • ヨセポンチ 穴開 BIGMAN(ビッグマン)

    ヨセポンチ 穴開

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
  • モルタル鏝 ゴムグリップ BIGMAN(ビッグマン)

    モルタル鏝 ゴムグリップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
    用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330
  • 超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ストレート

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    2枚刃 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール先端形状ストレート
  • 反射アームバンド BIGMAN(ビッグマン)

    反射アームバンド

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    3カ所のマジック式テープで長さ調整が可能。男女兼用で使用できます。伸縮するのでズレ落ちません。
    用途夜間のウォーキング、外出に。仕様伸縮アームバンド材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル寸法(mm)400×40×3イエロー質量(g)18
  • レーザーポインター ペン型 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター ペン型

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプペン型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)46(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
  • レーザーポインター 軽量型 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター 軽量型

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)ABS樹脂タイプ軽量型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)42(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
  • 水取りスポンジ BIGMAN(ビッグマン)

    水取りスポンジ

    BIGMAN(ビッグマン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    道具等の洗に最適。
    用途余分な目地材の拭き取りに。屋外ではアプローチのストーン貼りに、土間作業時に出るたまり水の除去に。外構で使われるストーン(張り)目地の拭取り作業向き。仕様水取り用スポンジピンクタイプハード