絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
975件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 倍力金切はさみ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力金切はさみ

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
    用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム全長(mm)270質量(g)500刃部硬度HRC60~62仕上黒染
  • 金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)

    金切ノコ 250mm 替刃2枚付

    BIGMAN(ビッグマン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    金切鋸は押して切る。
    仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
  • 耐水ヤスリ バンパー用 パット付 BIGMAN(ビッグマン)

    耐水ヤスリ バンパー用 パット付

    BIGMAN(ビッグマン)
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリとパットセット。#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。
    用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚・パット×1個材質パット:ポリエチレンタイプボディ・バンパー用ペーパー寸法(mm)140×76パット寸法(mm)75×65×20危険物の類別非危険物入数パット:1個、耐水ヤスリ:12枚入
  • マグネットツールパネル BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツールパネル

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    強力マグネットで自由自在にレイアウトできるツールパネル、磁力によって工具などを取り付けることができるステンレス板なので、自分好みに配置する事ができます。側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けることができます。
    用途壁面での工具の収納に、工具キャビネット内での整理整頓に寸法(mm)300×150×4シルバー質量(g)750タイプステンレス板耐荷重(g)約300
  • ハサミ用スプリング BIGMAN(ビッグマン)

    ハサミ用スプリング

    BIGMAN(ビッグマン)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    園芸鋏専用取り替えバネ。
    寸法(mm)約48×13×13ブラック質量(g)約3タイプハサミ用対応商品白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
  • ナイロン竹ブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    ナイロン竹ブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    凹凸面の掃除に適した毛長タイプの手植えブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
    用途メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに。材質線材:ナイロン、柄部:竹全長(mm)297ブラシ寸法(mm)65×10×18
  • 低VOC 水性ペイントマーカー 中字 BIGMAN(ビッグマン)

    低VOC 水性ペイントマーカー 中字

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)規制、RoHS指令対象の化学物質(トルエン・ベンゼン・エチレンなど)を含まないインクを使用。 規制対象外のVOC含有率は3%未満のため、環境・身体に安全性の高いマーカーです。 顔料インク(※蛍光色は顔料+染料インク)を使用した水性タイプで、耐光性・速乾性・定着性・隠ぺい性・筆記性に優れており、インクが乾いた後で水に濡らしても筆記が落ちません(※水性のため、ガラス面など凸凹の無い素材への定着性が油性インクに比べ劣るため、そのような素材の場合は耐水性も弱くなります)。 芯を押し込み、インク液を染み込ませる直液式タイプです。
    用途金属・木材・塩ビ・コンクリート・ラップ・ゴム・ガラスなどへの筆記・マーキングに。材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)インク容量(mL)5商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • セーフティリール BIGMAN(ビッグマン)

    セーフティリール

    BIGMAN(ビッグマン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    iHelp セーフティリール 1000mm(IBT-418)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
    用途工具などの落下防止に。シルバー質量(g)53ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)100×19×50最大長(mm)1000耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)42
  • 耐水紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)

    耐水紙ヤスリセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    409税込450
    1セット
    当日出荷
    使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
    用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ入数(枚)12入サイズ(mm)140×76×1
  • マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンアクションでクイックリリース。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
    材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100全長(mm)177質量(g)550タイプA型・ハンディタイプ吸着力(kg)約4.5
  • クイックバークランプ BIGMAN(ビッグマン)

    クイックバークランプ

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
    用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
  • ミニスナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスナップリングプライヤー軸用

    BIGMAN(ビッグマン)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • 左官用コテ板 BIGMAN(ビッグマン)

    左官用コテ板

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
    仕様すべり止め加工付
  • 穴あけポンチ用ゴム台 BIGMAN(ビッグマン)

    穴あけポンチ用ゴム台

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ポンチを傷めない、美しく穴があく。
    材質硬質ゴム寸法(mm)75×75×5ブラック質量(g)45
  • 強力カラビナ BIGMAN(ビッグマン)

    強力カラビナ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引張強度(縦)2.4tロック機能なし
  • 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)

    多機能直角定規180mm

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
    用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴付属品取扱説明書質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
  • 工事用強力油性マーカー BIGMAN(ビッグマン)

    工事用強力油性マーカー

    BIGMAN(ビッグマン)
    229税込252
    1パック(2本)
    当日出荷
    濃く書けて消えにくい日本製工事用強力油性マーカー2本組。
    用途ガラス、木材、鉄、プラスチック、塩ビ管等への筆記・マーキングに。材質インク:アルコール塗料、本体&キャップ:PP寸法(mm)140×18×15質量(g)17内容量(mL)4.5入数2本入
  • 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
    刃長(mm)240材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
  • ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ブラックスクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    369税込406
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    側面も使えるロングタイプの樹脂製スクレーパー。折れにくく、適度にしなるPOM樹脂製。滑りが良いのに相手を傷つけにくいので、シールやテープの剥離に最適です。ひし形の刃形状で縦でも横でも使えます。シックなブラックボディ。
    用途シールやテープの剥離・内装・外装はがし・ウエイトリムーバーとして、多用途にお使いいただけます。材質POM
  • 1人撮り工事耐水黒板専用マーカー BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事耐水黒板専用マーカー

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    (1)小さな枠にも書きやすい細字で、擦れにくい直液式のマーカー。(2)1アクションで取付取外しが可能なペンホルダー。(3)取り換え可能なイレイザースポンジ(メラミンORウレタン)
    用途1人撮り工事黒板シリーズに専用のペンホルダーが付いたマーカー。材質本体:ポリプロピレン、ホルダー/キャップ:ナイロン、ペン先=ポリエステル、スポンジ:ウレタン寸法(mm)165×30×27ホワイト容量(mL)5質量(g)15タイプ直液式主成分アルコール系顔料インク
  • 精密糸鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
    用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
  • テープホルダー BIGMAN(ビッグマン)

    テープホルダー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    各種テープの保管、携行に。ビニールテープ、養生テープ、ガムテープなどに。引っ掛けやすいカラビナフック付。
    用途各種テープの保管、携行に。ビニールテープ、養生テープ、ガムテープなどに。引っ掛けやすいカラビナフック付。材質金属
  • 内丸面引鏝150mm BIGMAN(ビッグマン)

    内丸面引鏝150mm

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
    材質鏝首・鏝板:炭素鋼材質(柄部)天然木
  • タイル目地削り本体 替刃1枚付 BIGMAN(ビッグマン)

    タイル目地削り本体 替刃1枚付

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。 全身グリップ仕様で握りやすい。
    用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。付属品替刃(1枚)材質刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック寸法(mm)205×75×20ライトブルー/シルバー質量(g)135刃長(mm)50柄長さ(mm)100適合替刃BMH-1B
  • ブラックハンドドリル BIGMAN(ビッグマン)

    ブラックハンドドリル

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
    寸法(mm)300×85×70質量(g)311タイプ手動チャック径(Φmm)6.5
  • 六角軸ドリル収納ケース 13本 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリル収納ケース 13本

    BIGMAN(ビッグマン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    各種六角軸ドリルの刃先を守る収納ケースです。上段を起こすことができ、取り出しが楽に行えます。全長130mmまで収納可能。蓋もカチッと止まる仕様で、勝手に開く心配がありません。背面フック付き。必要な時には引き出して引っ掛けられます。
    用途6.35mm六角軸ドリルや刃先が鋭利なビットの収納に。材質ABS【本体】赤/黒【蓋】半透明深さ(mm)【ホルダー】32収納本数(本)13適合ビット6.35mm六角軸シャンクビット径(mm)【隣接】推奨22以下収納寸法(mm)最大130まで間隔(mm)【ホルダー】芯々11
  • 神業チップソーキッチンパネル用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソーキッチンパネル用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。
    用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
  • 木製クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    木製クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)(5件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
    仕様鍬用材質寸法(mm)65×20×8質量(g)8タイプ
  • グレーチング・マンホール蓋フック BIGMAN(ビッグマン)

    グレーチング・マンホール蓋フック

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
    材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上寸法(mm)600×150×8全長(mm)600シルバー質量(g)393タイプロングタイプ耐荷重(kg)500(垂直吊り)太さ(mm)Φ8
  • コーナークランプミニ 2個入 BIGMAN(ビッグマン)

    コーナークランプミニ 2個入

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
    用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
  • セーフティリール BIGMAN(ビッグマン)

    セーフティリール

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    iHelp セーフティリール 700mm(IBT-417)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
    用途工具などの落下防止に。シルバー質量(g)37ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)85×18.5×40最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)37
  • クリックリリース鋸ハンドル BIGMAN(ビッグマン)

    クリックリリース鋸ハンドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
    用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#60厚さ(mm)1砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)10硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • テーパーリーマー BIGMAN(ビッグマン)

    テーパーリーマー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    穴の拡大・バリ取り作業に。
    用途手作業専用
  • 六角軸テーパーリーマ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸テーパーリーマ

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
    用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に材質ハイス鋼、ABS樹脂軸径(Φmm)6.35回転方向
  • スリムスパナ BIGMAN(ビッグマン)

    スリムスパナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭いすき間のナット・ボルトに。
    材質S45C材厚さ(mm)3商品構成単品表面サテン仕上げ
  • LEDミニミニライト充電式キューブ BIGMAN(ビッグマン)

    LEDミニミニライト充電式キューブ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
    用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
  • 1人撮り工事黒板専用ホワイトボードマーカー BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板専用ホワイトボードマーカー

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    (1)小さな枠にも書きやすい細字で、擦れにくい直液式のマーカー。(2)1アクションで取付取外しが可能なペンホルダー。(3)取り換え可能なイレイザースポンジ(メラミンORウレタン)
    用途1人撮り工事黒板シリーズに専用のペンホルダーが付いたマーカー。材質本体:ポリプロピレン、ホルダー/キャップ:ナイロン、ペン先=ポリエステル、スポンジ:メラミン寸法(mm)165×30×27容量(mL)5質量(g)15タイプ直液式主成分アルコール系顔料インク
  • 965型バッグ BIGMAN(ビッグマン)

    965型バッグ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1袋
    当日出荷
    コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。
    用途03はWHATNOTのワンタッチバケットをはじめ、ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×120×190許容質量(g)1000