絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
974件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    裏面の点線溝により、モルタルのかかりが良く、扱いやすいです。
    用途モルタルの塗布に。形状先丸寸法(mm)364×74×103材質(本体)耐衝撃性ポリスチレン質量(g)308材質(柄部)木材
  • ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバッグWF

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2タイプのポケットを装備、左側はマチ付&ファスナーのコンビポケット、右側はマチ付&小部屋のコンビポケットを装備。
    サイズL質量(g)1800耐荷重(kg)10寸法(縦×横×奥行)(mm)310×570×330
  • ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) BIGMAN(ビッグマン)

    ハンドガードチゼル(チス刃/平刃)

    BIGMAN(ビッグマン)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
    用途コンクリートや石材のはつり作業に。付属品刃先カバー材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR寸法(mm)210×98×77ブラック/ブラウン対辺(mm)【頭六角部】約19
  • 皮のみ巻 BIGMAN(ビッグマン)

    皮のみ巻

    BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使いやすくて便利な収納シリーズ
    材質厚さ(mm)8全長(mm)240グレー質量(g)132横幅(mm)400
  • 爪つき 左官道具洗い用ブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    爪つき 左官道具洗い用ブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    爪つき 左官道具手洗い
    材質【ブラシ】ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)400×70×50オレンジ/ホワイト質量(g)180タイプ爪付ブラシ長(mm)65
  • 虫ばね BIGMAN(ビッグマン)

    虫ばね

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    159税込175
    1袋(2個)
    当日出荷
    園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用
    質量(g)9入数2
  • 切り出しナイフ BIGMAN(ビッグマン)

    切り出しナイフ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
    材質刃部:鉄製(SK-5)、柄部:プラスチック寸法(mm)170×28×13ブラウン質量(g)51刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り
  • 六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型
  • ヘラY型 BIGMAN(ビッグマン)

    ヘラY型

    BIGMAN(ビッグマン)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP硬度HRc50°板厚(mm)1.8
  • バネクランプ BIGMAN(ビッグマン)

    バネクランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接着・のこ挽きなどの部材固定に。
    材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • スナップボタンセット BIGMAN(ビッグマン)

    スナップボタンセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
    材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
  • マグネットツールソフトパネル BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツールソフトパネル

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    自動車整備、電気工事、建築作業、DIYなど様々な場面で活躍するマグネットツールソフトパネル。マグネット量が多く、しっかり張り付きます。ループ付属。マグネットが付かない場所でも使用でき、つまむことで取り外しも楽に行えます。ソフトパネルのため、張り付ける対象物を傷つけません。
    用途ペン型工具やボルト、ネジなどの細かい部品の保持に特化しています。材質ネオジム磁石ブラック耐荷重(g)300
  • 耐水ヤスリ バンパー用 BIGMAN(ビッグマン)

    耐水ヤスリ バンパー用

    BIGMAN(ビッグマン)
    309税込340
    1セット
    当日出荷
    車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリセット。#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。パット(別売)に取り付けることで、力が均等にかかり綺麗に仕上ることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmなので、手研磨の際も研磨部を広く使えることができる。
    用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚タイプボディ・バンパー用入数(枚)12入ペーパー寸法(mm)140×76危険物の類別非危険物
  • 建築用シャープペン3連発 赤 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープペン3連発 赤

    BIGMAN(ビッグマン)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    芯は3本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。
    用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
  • 1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒

    BIGMAN(ビッグマン)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
    用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)290×110×40質量(g)138
  • 職人手造り切出小刀 BIGMAN(ビッグマン)

    職人手造り切出小刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    播州三木の鍛冶屋さんが1本1本丁寧に仕上げた手造り小刀です。安来白紙2号鋼ですので、「長切れ」と「研ぎ感覚」が抜群。
    用途枝を切る、木を削る等の細やかな作業に適しており、削りたい角度や向きを思いのまま削ずる事が出来る、アウトドアやクラフトと相性の良いナイフです。寸法(mm)230×3×50全長(mm)230質量(g)235
  • レーザーポインター 防塵・防滴 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター 防塵・防滴

    BIGMAN(ビッグマン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプ防塵・防滴電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)65(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約50~70レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
  • 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープ替芯

    BIGMAN(ビッグマン)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    芯が2Bよりも柔らかく、力を入れなくても書ける。芯を尖らせたり丸くしたり加工がしやすい。太い線が書きやすい。建材へのマーキング時、力を入れずに書けるため、対象物を損傷させにくい。
    用途壁紙や木材などのマーキングや墨付け作業に。寸法(mm)90×2×2ブラック質量(g)2径(Φmm)(定芯桿)2芯硬度4B入数12本繰り返し・詰め替え対応
  • 家庭用万能油 BIGMAN(ビッグマン)

    家庭用万能油

    BIGMAN(ビッグマン)
    319税込351
    1本
    4日以内出荷
    主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。
    用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40質量(g)110内容量(mL)100粘度ISO VG 10保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
  • パンチング側溝ショベル800 BIGMAN(ビッグマン)

    パンチング側溝ショベル800

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
    用途水路の掃除などに。寸法(mm)800質量(g)900刃先幅寸法(mm)140
  • リール巻ナイロン水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    リール巻ナイロン水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ナイロン
  • ガーデニングポーチ BIGMAN(ビッグマン)

    ガーデニングポーチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ガーデニングをするときに道具を持ち運びやすくなる便利なガーデニングポーチ。道具をたくさん収納しても取り出しやすく、ポケットのサイズも多数あり、様々な道具にフィットします。ポーチの4隅にD環があり、ベルトの接続位置に応じて斜め掛や、シザーケース掛、肩掛など様々なベルトの掛け方ができる。ポーチの裏面にはベルトを通せる穴もあるので、ベルトにとおして使うこともできる。
    用途家庭園芸、家庭栽培の作業を快適にする収納用品。材質ポリエステル600D寸法(mm)225×70×250質量(g)230タイプポーチ
  • スナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)

    スナップリングプライヤー軸用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • 紙ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)

    紙ヤスリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    80税込88
    1枚
    当日出荷
    黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
    用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。寸法(mm)280×230番手#320
  • チャックハンドル BIGMAN(ビッグマン)

    チャックハンドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャックの締め付けに。
    用途ドリル用になります。
  • 六角軸万能アーバー BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸万能アーバー

    BIGMAN(ビッグマン)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
    用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。仕様穴径12.7mm用軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)75×40×40質量(g)66適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
  • クリップ&リール BIGMAN(ビッグマン)

    クリップ&リール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ホイッスル用アクセサリー。ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。 「クリップ&リール」はヘルメットのアゴヒモや胸ポケットに挟むことが出来ます。
    用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に仕様ホイッスル用材質PC寸法(mm)57×32×18質量(g)19タイプクリップ&リール
  • 長刃大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    長刃大久保鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)222タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)70
  • 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。
    仕様小鍬用材質
  • 強厚PROベルトロング BIGMAN(ビッグマン)

    強厚PROベルトロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超ロングサイズ。 縦折れに強いGI織3.2ミリ厚ベルト。
    材質PP
  • ミラーフェイスハンマースチール柄 両口 BIGMAN(ビッグマン)

    ミラーフェイスハンマースチール柄 両口

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
    仕様パイプ柄グリップ付材質頭:スチール、グリップ:PP寸法(mm)270×78×22質量(g)415タイプ両口頭径(Φmm)22-25(楕円形)表面処理ミラー仕上頭部長(mm)78頭質量(g)225
  • ボールP六角棒レンチロング BIGMAN(ビッグマン)

    ボールP六角棒レンチロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • セール針 BIGMAN(ビッグマン)

    セール針

    BIGMAN(ビッグマン)
    159税込175
    1袋(2本)
    当日出荷
    厚生地布の縫い合わせ、加工やホビーに。(細番の水糸が使えます)
    寸法(mm)75×2×2全長(mm)約175タイプセール針質量(g/本)2入数2本入
  • クロス刷毛金具付4行本毛 BIGMAN(ビッグマン)

    クロス刷毛金具付4行本毛

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    壁紙・クロス貼り フィルム等 釘が打てる(金具付)
    仕様金具付毛丈(mm)30
  • カラビナ BIGMAN(ビッグマン)

    カラビナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • SDS短撃150 スケーリングチゼル BIGMAN(ビッグマン)

    SDS短撃150 スケーリングチゼル

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
    用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スケーリングチゼル・両刃適合工具ハンマードリル
  • 建築用シャープペン赤 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープペン赤

    BIGMAN(ビッグマン)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。
    用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
  • モルタル鏝 ゴムグリップ BIGMAN(ビッグマン)

    モルタル鏝 ゴムグリップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
    用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330
  • シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    シルバーC型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプC型クランプ
  • ビットアダプターSDS BIGMAN(ビッグマン)

    ビットアダプターSDS

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。
    用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理寸法(mm)75×15×15質量(g)45差込角(mm)6.35