絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
974件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトコンビハンマー スチール柄 1ポンド BIGMAN(ビッグマン)

    ソフトコンビハンマー スチール柄 1ポンド

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    プラスチックヘッド・ゴムヘッド
    仕様取り替え式寸法(mm)280×79×25質量(g)326頭径(Φmm)25頭部長(mm)79
  • ステンレス鍛冶屋バール BIGMAN(ビッグマン)

    ステンレス鍛冶屋バール

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
    材質ステンレス(SUS420)硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
  • ゴムヘラ長柄 BIGMAN(ビッグマン)

    ゴムヘラ長柄

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パテ目地剤・接着剤 手の届きにくい所、面積の広い所
    寸法(mm)530×120×90質量(g)246タイプ長柄(曲)柄長さ(mm)460ヘラ幅(mm)120
  • タイル用ゴム鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    タイル用ゴム鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    目地材の塗込みに
    材質柄部:木材、本体:ゴムスポンジ長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】75寸法(mm)240×75×70【鏝】イエロー質量(g)257適合品番【替ゴム】20208柄長さ(mm)123
  • 六角軸ドリル収納ケース 10本 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリル収納ケース 10本

    BIGMAN(ビッグマン)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    各種六角軸ドリルの刃先を守る収納ケースです。上段を起こすことができ、取り出しが楽に行えます。全長115mmまで収納可能。蓋もカチッと止まる仕様で、勝手に開く心配がありません。背面フック付き。必要な時には引き出して引っ掛けられます。
    用途6.35mm六角軸ドリルや刃先が鋭利なビットの収納に。材質ABS【本体】赤/黒【蓋】半透明深さ(mm)【ホルダー】30収納本数(本)10適合ビット6.35mm六角軸シャンクビット径(mm)【隣接】推奨22以下収納寸法(mm)最大115まで間隔(mm)【ホルダー】芯々11
  • 965型サコッシュ BIGMAN(ビッグマン)

    965型サコッシュ

    BIGMAN(ビッグマン)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    BIGMAN・965型シリーズから、スリムで丈夫なサコッシュが登場。ストッパーを外すと開口部が大きく開き、出し入れがしやすい。ストラップを付け替えれば縦型・横型に変更可能。表面のゴムバンド・大小にペンやカッターなどを差して持ち歩けます。縦型でも横型でも使える斜めカットの仕切りポケット付き。D環フックは4箇所あるので、カラビナをつけたりストラップの付替えに。ストラップは長さ調整可能。
    用途梱包作業、工事現場など、様々な作業時の小物携帯に。付属品ストラップ(回転フック)仕様ゴムテープ・仕切ポケット(斜めカット)その他【D環】4箇所材質本体:ポリエステル1200Dブラック
  • 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープ替芯

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    飛び出しを防止する2アクションケース採用。携帯に便利なコンパクトサイズ。
    用途建築用シャープペン替芯。材質芯本体:黒鉛、キャップ:ABS、ケース本体:ポリスチレン寸法(mm)90×2×2質量(g)(全体)22芯径(mm)2入数12本
  • ステン鋏先丸 BIGMAN(ビッグマン)

    ステン鋏先丸

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1丁
    欠品中
    先が丸くて安全なので小さいお子様でも安全に使用できます。キャップ付きで収納できる。
    用途工作などで紙を切る作業に。付属品キャップ付寸法(mm)155×57×7イエロー質量(g)34タイプ先丸刃長(mm)60繰り返し・詰め替え対応
  • 石頭ハンマーグラス柄 BIGMAN(ビッグマン)

    石頭ハンマーグラス柄

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。 木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
    用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等材質(グリップ)PP TPR材質(頭)45C主な用途打ち込み作業
  • クロス用はさみ BIGMAN(ビッグマン)

    クロス用はさみ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    ハンドルに適度な厚みがありソフトタッチで手にやさしい人間工学設計 ハサミが2つに分かれるので刃のお手入れが簡単
    用途事務材質高級ハイカーボンステンレス刃物鋼・ABS樹脂全長(mm)240質量(g)132材質(刃)高級ハイカーボンステンレス刃物鋼
  • アメリカンレーキアルミ柄 BIGMAN(ビッグマン)

    アメリカンレーキアルミ柄

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    アルミ柄で使い勝手抜群。 効率アップのロングタイプ。
    材質柄:アルミ材。金属:スチール。寸法(mm)1580×350×110質量(g)1030刃長(mm)90刃幅(mm)350爪数14本
  • カラビナリール BIGMAN(ビッグマン)

    カラビナリール

    BIGMAN(ビッグマン)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    軽量ボディでストレスのない付け心地が特徴。装着時の負担を軽減します。マットな手触り。シックな印象を与えます。どこにでも引っ掛けやすいD型のカラビナを採用。角度も自由に変えられて使い勝手もよいです。
    用途工具や鍵の携帯に。ブラック質量(g)69ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)115×15×40最大長(mm)600耐荷重(g)【伸縮】100
  • ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ツイストスクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
    用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c寸法(mm)24×25×160ブラック質量(g)46刃幅(mm)25刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
  • 紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)

    紙ヤスリセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    189税込208
    1セット
    当日出荷
    使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
    用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ紙ヤスリ入数(枚)12入
  • 965型バッグ BIGMAN(ビッグマン)

    965型バッグ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷
    コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。 02は横長のタイプなのでハンマーや斧などの長めのサイズの収納物に最適。
    用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×120×140許容質量(g)1000
  • 965型バッグ BIGMAN(ビッグマン)

    965型バッグ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。 01はCB缶4本が丁度入るくらいのサイズ感です。
    用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×120×140許容質量(g)1000
  • 鋸ブレード BIGMAN(ビッグマン)

    鋸ブレード

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に形状(コード)ノコ刃太さ(mm)2.7
  • カッティングガイド BIGMAN(ビッグマン)

    カッティングガイド

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
    用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
  • 神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソー多種材用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
    用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
  • 神業チップソー石膏ボード用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソー石膏ボード用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。
    用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
  • 倍力ニッパー BIGMAN(ビッグマン)

    倍力ニッパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
    寸法(mm)175
  • 喰切 BIGMAN(ビッグマン)

    喰切

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    釘や軟・鋼鉄線の切断に。 食い込み切断で、切り残しが少ない。
    材質SC材(炭素工具鋼)ブラック/オレンジ焼入硬度【刃先】HRC-55~58
  • 本焼鶴首鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    本焼鶴首鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)【鏝】60幅(mm)【鏝】32寸法(mm)240×120×32質量(g)76タイプ鶴首鏝柄長さ(mm)115
  • LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット BIGMAN(ビッグマン)

    LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。
    用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)仕様滑り止め無し材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
  • 建築用シャープペン白 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープペン白

    BIGMAN(ビッグマン)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。
    用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
  • ツールボックスPRO BIGMAN(ビッグマン)

    ツールボックスPRO

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ツールボックスのスタンダードモデルで収納部やカバー等、バリエーション豊富なシリーズです。 中身が取り出しやすい、ハンドル可動モデル、盗難防止に役立つカバー付
    質量(g)1400寸法(縦×横×奥行)(mm)295×330×200
  • ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバッグWF

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケットの更に前面にポケットを装備し、書類や小物を分けて収納する事が可能、裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット
    サイズM質量(g)1040寸法(縦×横×奥行)(mm)270×400×220
  • 大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    大久保鋏

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    植木、鉢物、万能タイプ。
    付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)219タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)65
  • 切り出しナイフ BIGMAN(ビッグマン)

    切り出しナイフ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
    材質刃部:鉄製(SK-5)、柄部:プラスチック寸法(mm)170×28×13ブラウン質量(g)51刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー BIGMAN(ビッグマン)

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    BIGMAN(ビッグマン)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    鉄・超硬・ガラス・セラミック・陶器などの研磨 刃物・難削材の加工に
    全長(mm)50
  • スナップボタンセット BIGMAN(ビッグマン)

    スナップボタンセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
    材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
  • グリットソー BIGMAN(ビッグマン)

    グリットソー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。 刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
    材質タングステン・カーバイド粒子寸法(mm)250×20×3全長(mm)250質量(g)37タイプレンガ切鋸用替刃使用可能材質スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
  • ゼブラ建築用ボールペン BIGMAN(ビッグマン)

    ゼブラ建築用ボールペン

    BIGMAN(ビッグマン)
    749税込824
    1個ほか
    4日以内出荷
    ゼブラ様とBIGMANのコラボ商品が登場。頑丈で壊れにくいメタルボディ採用。落下衝撃に強いボディのため現場でも壊れる心配が少ない。(米国軍事規格(MIL-STD 810G-516.6/新516.7)に準拠した落下試験をクリアしています)。加圧機構搭載。濡れた紙や上向き筆記にも対応します。雨の日にも筆記可能。厚いポケットにもしっかり挟めるメタルクリップ採用。耐水性で公式文書にもご使用いただけます。
    用途建築現場などでの筆記に。仕様米国軍事規格(MIL-STD 810G-516.6/新516.7)に準拠した落下試験をクリア。寸法(mm)140×14×11質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7替芯ゼブラ K-0.7芯インク油性ボディーカラーメタル
  • ショートビット BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
    用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
  • ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-Vブラック
  • コンデンサーブラシロング BIGMAN(ビッグマン)

    コンデンサーブラシロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンより柔軟。
    用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)40タイプ真鍮柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ
  • デジタルノギス BIGMAN(ビッグマン)

    デジタルノギス

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。
    用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。付属品テスト電池仕様繰返し制度(mm):0.1材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5最小読取値(mm)0.1使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下
  • レーザーポインター 防塵・防滴 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター 防塵・防滴

    BIGMAN(ビッグマン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプ防塵・防滴電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)65(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約50~70レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
  • 紙ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)

    紙ヤスリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    80税込88
    1枚
    当日出荷
    黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
    用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。寸法(mm)280×230番手#320
  • ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバッグWF

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2タイプのポケットを装備、左側はマチ付&ファスナーのコンビポケット、右側はマチ付&小部屋のコンビポケットを装備。
    サイズL質量(g)1800耐荷重(kg)10寸法(縦×横×奥行)(mm)310×570×330