71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両頭で使いやすいホームメカニック用ハブコンレンチです。
厚さ(mm)2 全長(mm)150
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポークレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショップコンレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205 刃の厚さ(mm)2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パークツールの最もポピュラーなヘッド、クランクレンチにY形ヘッドを採用。 レーザーで切断したスパナの口は精度が高く、ナットにフィットします。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ParkTool(パークツール)クラッチレンチ
シマノのMTB系コンポーネンツのディレーラーに採用されている「シマノ・シャドー・ディレーラープラス」のクラッチ部分の強度を調整するためのレンチ。 薄型の金属性プレートに5.5mmと3mmの口部を持ち、作業しやすい仕様になっています。
全長(mm)70 口幅(mm)5.5×3
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ParkTool(パークツール)スポークレンチ
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 JIS #14/15、DT、Wheel Smith他
寸法(mm)口部:2面幅 3.2/3.4 アズワン品番64-8086-33
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
- 二面幅(mm)-
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAVIC製ホイール用スポークレンチ。スティック状のレンチは微調整に最適です。アイレットスクリュー(M9)と最近のカーボンスポークに採用されている外径6.4mmΦ(7溝)のインテグレーテッドニップル(M7)に対応します。
適合アイレットスクリューM9インテグレーテッドニップルM7(外径Φ6.4mm(7溝))
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

スポークレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)スポークレンチ
軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SW-5 スポークレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)スポークレンチ
DTのホイールに採用されているトルクスタイプのニップルに対応するレンチ。
グレー タイプトルクスEタイプ(DT用)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

SW-11 スポークレンチ(カンパニョーロ用) ParkTool(パークツール) 動画あり
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
適合5.5mm、6.0mm
1セット
1,798 税込1,978
3日以内出荷

クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。 ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

PW-3 ペダルレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ペダルレンチ
剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。 15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
厚さ(mm)(口部)4.8 全長(mm)315 寸法(口部)15mm・9/16インチ
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
厚さ(mm)(口部)4.8 寸法(mm)(口部)15 全長(mm)400
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

ParkTool(パークツール)シングルスピードスパナ
シングルスピードバイク用スパナ。 ハブナット用の15mmのスパナやBOXレンチをコンパクトにまとめました。 シングルスピードバイクユーザーにとって必須アイテムとなるツールです。
仕様15mmスパナ/15mmBOX/タイヤレバー/ボトルオープナー 全長(mm)17 質量(g)140
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)ロックリングレンチ
BBやコグの固定に使用されているロックリング用レンチ。 ロックリング外径に合わせて41/42mm側と43/44mm側を使い分けて使用します。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200 板厚(mm)約4 ピン径(Φmm)2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

CNW-2 チェーンリングナットレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)チェーンリングナットレンチ
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
1個
809 税込890
当日出荷

TWB-15 ペダルレンチヘッド ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ペダルレンチヘッド
ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
差込角(mm)9.5(3/8sq.) 板厚(mm)5
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

市場で最も多い、3つのサイズをカバーしたスポークレンチ。
材質 - 寸法- 二面幅(mm)3.2/3.3/3.4(#14/15用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ParkTool(パークツール)ショップコーンレンチセット
ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28 板厚(mm)2.0
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。 Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法(六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。 工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。
厚さ(mm)(口部)3.2 寸法(mm)(口部)15 全長(mm)290
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

スプロケットリムーバーとペダルレンチを組み合わせた工具です。 ペダルレンチ(15mm)/ スプロケットリムーバー 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用 全長:27.3cm
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THH-1(スライディングTハンドルヘックスレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。
仕様取付穴間の距離:152mm 適合機種THH-1
1個
5,898 税込6,488
61日以内出荷

自転車のメンテナンスには欠かせない六角レンチのセット。10mmを除くすべてのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品レンチホルダー セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
1セット(9本組)
4,098 税込4,508
3日以内出荷

ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THT-1(スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。
仕様取付穴間の距離:152mm 適合機種THT-1
1個
5,898 税込6,488
61日以内出荷

自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
先端形状六角
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
先端形状トルクスタイプ
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
付属品レンチホルダー セット数8本組 先端形状六角 六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40) 付属品レンチホルダー セット数8本組 先端形状トルクスタイプ アズワン品番64-5107-61
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBT-69.4 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 動画あり
センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径) 材質アルミ 差込角(mm)9.5(3/8”sq) 適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45 ノッチ数16 適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか 適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq) 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)