オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FS-6
ドレンワッシャー:専用品(092-0505001)
オイルレベルゲージOリング:OS-1
カバーボルトOリング:OS-2
フィルターカバーOリング:OS-3
アドレスV125S
CF4MA全車種
アドレスV125/-G
CF4EA全車種
アドレスV125/-G
CF46A全車種
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

エギゾーストマフラーガスケット
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
マフラー交換時の必需品!
国内4メーカーに対応した豊富な種類!
お求め易い2個/4個セット販売!
マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
LIGHTボアアップKITの補修用ピストンKITです。
○メーカー製LIGHTボアアップKIT補修パーツ
アドレスV125S/-SS
CF4MA全車種
※CF46Aモデルは使用不可
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!
ミニバイクを中心としたラインナップ!
高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。
ノンアスベスト材使用
ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。
ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。
シリンダーは内壁への特殊メッキコーティングを施し、高い放熱性と耐久性を確保しています。
○アルミ硬質メッキシリンダー
○排気量:156cc
ボア径:Φ60
ストローク:55.2mm (ノーマル)
○圧縮比:12.1:1
○ピストン:鋳造
※装着には別途I-MAP及び、大容量ディスチャージポンプインジェクターが必要です。
※125ccを超過するため、レース専用となります。
アドレスV125S/-SS
CF4MA全車種
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。
ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。
シリンダーは内壁への特殊メッキコーティングを施し、高い放熱性と耐久性を確保しています。
○アルミ硬質メッキシリンダー
○排気量:156cc
ボア径:Φ60
ストローク:55.2mm (ノーマル)
○圧縮比:12.1:1
○ピストン:鋳造
※装着には別途I-MAP及び、大容量ディスチャージポンプインジェクターが必要です。
※125ccを超過するため、レース専用となります。
アドレスV125S/-SS
CF4MA全車種
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。
※装着には配線加工が必要です。
アドレスV125S/-SS
CF4MA全車種
※CF46A/CF4EAモデルは使用不可
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
特殊形状ノドレンワッシャーデス。
用途10X14X3.6
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
純正同様サイズの補修用スライダーです。
スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。
ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。
片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。
キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。
※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。
駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。
※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。
適合車種アドレスV125S(CAIMA)・アドレス110(4スト車・CE47A)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。
レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種アドレスV125 2005-2008年式:UZ125K6/K7に適合
シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。補修用として工具箱に入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト
などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
仕様オイルダンパー採用、二人乗り対応
調整方法(プリロード)無段階
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
主な適合車種アドレスV125S CF4MA全車種、アドレスV125/-G CF46A全車種、アドレスV125/-G CF4EA全車種
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
PVCレザーを使用。
エナメルの艶やスネーク柄の生地を配し、パイピングの色にもこだ
わった高級感のあるシートカバーです。ホワイトとブラックの2色を設定。
シート形状に合わせた専用設計。
シートに被せるだけの簡単装着。
ノーマル比25%アップの燃料噴射量を確保するディスチャージポンプ式インジェクターです。ボアアップ等のチューニングに対応します。
主な適合車種アドレスV125/-G/CF4EA全車種,アドレスV125S/-SS/CF4MA全車種
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
耐摩擦性、耐凝着性、耐摩耗性、低攻撃性、表面硬度アップと、あらゆる面で優れ、ノーマルと交換するだけでウルトラローフリクション化を実現します。また、固体潤滑剤効果を併せ持っていますので、万が一の潤滑不足にも安心です。
特殊処理DLC(ダイヤモンド ライク カーボン)
ダイヤモンドと似た物性を持つカーボン膜のことで、次世代コーティング膜として注目されています。
F1やMOTO-GPマシンのカムシャフト、ロッカーアームシャフト、ピストン等に採用され、高回転時の抵抗が他のコーティング膜に比べ大きく低減されます。
駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
主な適合車種アドレスV125(CF46A)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。
通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。
さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。
又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
適合キタコ補修部品
寸法M10×17mm×ピッチ1.25
ピッチ(mm)1.25
ねじ長さ(mm)17
ねじの呼びM10
主な適合車種アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等
主な適合純正品番09280-54001
サイズ2.4×52.6
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード