カテゴリ

  • バイク部品(20)
絞り込み
ブランド
  • KITACO
  • ニッセイ(29)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • SMC(12)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • ALBA(アルバ)(11)
  • CKD(8)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • KN村田産業(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Grondement(グロンドマン)(4)
  • MICROCHIP(4)
  • バンドー化学(3)
  • BRAKING(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ビクセン(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-50s」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブスプロケット(フロント) KITACO

    ドライブスプロケット(フロント)

    KITACO(197件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
  • 強化クラッチスプリングSET KITACO

    強化クラッチスプリングSET

    KITACO(17件のレビュー)
    559税込615特価
    1セット(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
  • クラッチセンタースプリング KITACO

    クラッチセンタースプリング

    KITACO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
  • Fギヤー 15T KITACO

    Fギヤー 15T

    KITACO(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
  • クリアーウインカーレンズSET KITACO

    クリアーウインカーレンズSET

    KITACO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
  • SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACO

    SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)

    KITACO(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。
    角度(°)○バルブタイミング角度(ノーマルシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 4°BTDC CLOSE 37°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 9°ATDC(NEW STDシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 7°BTDC CLOSE 41°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 11°ATDC1mmリフト時参考値※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)主な適合車種●下記のシリンダーヘッドに適合NEW STD(モンキー系)●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999モンキーバハZ50J-1700001~ダックス50AB26ジャズAC09マグナ50AC13ジョルカブAF53ソロAC17CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~シャリー50CF50-3400001~スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
  • 軽量強化クラッチKIT KITACO

    軽量強化クラッチKIT

    KITACO(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スピードメーターケーブル KITACO

    スピードメーターケーブル

    KITACO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    補修用のスピードメーターケーブルです。
  • Fギヤー 16T KITACO

    Fギヤー 16T

    KITACO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
  • メインジェットセット(A) KITACO

    メインジェットセット(A)

    KITACO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Fギヤー 17T KITACO

    Fギヤー 17T

    KITACO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
  • メインジェットセット(B) KITACO

    メインジェットセット(B)

    KITACO
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハイコンプパッキンSET KITACO

    ハイコンプパッキンSET

    KITACO
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • メインジェットセット(C) KITACO

    メインジェットセット(C)

    KITACO
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 50ccピストンKIT(STD) KITACO

    50ccピストンKIT(STD)

    KITACO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    5日以内出荷
    ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
  • 50ccピストンKIT(050) KITACO

    50ccピストンKIT(050)

    KITACO
    5,398税込5,938
    1セット
    5日以内出荷
    ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
  • 50ccピストンKIT(025) KITACO

    50ccピストンKIT(025)

    KITACO
    5,398税込5,938
    1セット
    5日以内出荷
    ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
  • ストロークUPクランクシャフト KITACO

    ストロークUPクランクシャフト

    KITACO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-20000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・モンキーR/RT・ジョルカブ(AF53)・ダックス(12V/AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・モトラ・シャリー(CF50-3000031-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/ブレスカブ(C50-8000001-9501323/9600001-0095210-/0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
  • ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/ブラック) KITACO

    ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/ブラック)

    KITACO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm
  • ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/シルバー) KITACO

    ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/シルバー)

    KITACO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm