カテゴリ
- バイク部品(2,847)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
- 整備工具・収納(2)
- 作業工具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITACO
- モノタロウ(13)
- コガネイ(1)
- CKD(5)
- AMPHENOL(3,228)
- フエニックス・コンタクト(3,062)
- 日本モレックス(molex)(2,033)
- RS PRO(1,400)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,253)
- ホンダ(879)
- トヨタ(705)
- ミツビシ(655)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(576)
- 七星科学研究所(341)
- ハーティング(339)
- SOURIAU(334)
- SMC(314)
- 三菱ふそう(308)
- BULGIN(269)
- LEMO(254)
- ブランドをもっと見る
「taco」の検索結果

エキゾーストマフラーガスケット
KITACO(190件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
スーパーフューエルホースSET
KITACO(117件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット当日出荷から3日以内出荷耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ5個適合汎用長さ(m)1
ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(199件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
ウエルナット(5個入)
KITACO(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(5個)当日出荷クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
メインジェット ミクニ 丸型/大
KITACO(47件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。タイプミクニ 丸型/大
ノンフェードブレーキシュー
KITACO(120件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
パイロットジェット ミクニ 大
KITACO(50件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。適合ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 大主な適合車種TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
メインジェット ケーヒン 丸型/大
KITACO(43件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
ガスケットシート
KITACO(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材寸法(mm)250×420
汎用エアエレメント
KITACO(43件のレビュー)¥969税込¥1,0661個欠品中エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。適合汎用寸法(mm)250×300
エクステンションエアーバルブ
KITACO(84件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。適合汎用
パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用
KITACO(35件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
タンクシーラー
KITACO(153件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(230mL)欠品中完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。用途コーティング剤適合汎用
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ
KITACO(62件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から5日以内出荷ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズメーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~スーパーカブ90:FNO.C9
液状ガスケット5gKC-084
KITACO(25件のレビュー)¥499税込¥5491個(5g)当日出荷●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●シリコン系液状ガスケット(高耐熱タイプ) ●銅製品への使用:不可※可燃物の為、火気付近での使用はお止め下さい。用途エキゾーストマニホールド・マフラー、サイレンサーとの接続部等温度範囲(℃)-53~370液色赤スランプ流動性非流動危険物の類別非危険物表面乾燥時間約30分~
ケーブルアジャスター
KITACO(19件のレビュー)¥299税込¥3291個欠品中クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。仕様汎用適合M8×P1.25タイプP-1
メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用
KITACO(16件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種CRM250R、VFR750R(RC30)等
メインジェット ケーヒン 丸型/小
KITACO(30件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/小主な適合車種ライブディオ-ZX/FNO、AF35-1000001~14559965、マグナ50/FNO、AC13-1000001~1099999、エイプ100/HC07全車種、エイプ100-D/HC13全車種、XR100モタード/HD13全車種
ツバ付カラー(スチール)
KITACO(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)当日出荷●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。 ●スチール製クロメート
メインジェット ミクニ 六角型/大
KITACO(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。タイプミクニ 六角型/大
マフラージョイントガスケット
KITACO(45件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
ホースプラグ
KITACO(15件のレビュー)¥599税込¥6591セット(3個)欠品中メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1適合車種汎用
オイルシール K-PIT
KITACO(9件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・メーカー製モンキー系ULTRAクラッチカバー等主な適合純正品番91202-302-010、91202-216-003、91202-302-000、91202-216-000、91202-KRS-971、91202-KFL-841サイズ13.8×24×5
エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT
KITACO(36件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
Oリング K-PIT
KITACO(7件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250主な適合純正品番93210-35879、93210-35389、93210-347A1サイズ33.5×3.5
メインジェット ミクニ 丸型/小
KITACO(19件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。タイプミクニ 丸型/小主な適合車種アドレスV100/FNO、CE11A-500001~/FNO、CE13A-100001~、アドレス110/FNO、CF11A-500001~、バンバン200等
オイルシール K-PIT
KITACO(10件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91202-GE0-003、91202-GE0-015、91202-035-003、91202-035-005、91202-035-000、91202-KTL-741、91202-GK4-722サイズ18.9×30×5
EX マフラースプリング
KITACO(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。 マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。適合汎用
オイルシール K-PIT
KITACO(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ系エンジン等主な適合純正品番91203-GBG-900、91203-GB5-761、91203-GB5-762、91203-035-000、91203-035-005サイズ17×29×5
オイルシール K-PIT
KITACO(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等主な適合純正品番91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901サイズ11.6×24×10
パイロットジェット ミクニ TMR/TDMR
KITACO(12件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。適合ミクニTMRΦ28/Φ32キャブレター、ミクニTDMRΦ32キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ TMR/TDMR
...