絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,002件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520 グーリング

    ソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
    用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
  • 高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525 グーリング

    高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525

    グーリング
    34,980税込38,478
    1本
    16日以内出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 高能率ドリル 5xD RT100U 5515 グーリング

    高能率ドリル 5xD RT100U 5515

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング

    高能率ドリル 3xD RT100U 5514

    グーリング
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U   5511 グーリング

    高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U   5510 グーリング

    高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 J604 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 J604

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603

    グーリング
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602

    グーリング
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601

    グーリング
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    仕様センターカット材質超硬合金(DK460UF)刃数3表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
  • ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリング

    ラフィングエンドミル(4枚刃)

    グーリング
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様センターカット材質超硬合金(DK460UF)刃数4表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付) グーリング

    超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
  • 超硬ソリッドスレッドミーリングカッター グーリング

    超硬ソリッドスレッドミーリングカッター

    グーリング
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
  • TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング

    TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)

    グーリング
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
  • 超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723 グーリング

    超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723

    グーリング
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷
    センタリングと面取りを同時加工出来ます。
    用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質超微粒子穴角(センタ)90°
  • NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング

    NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556

    グーリング
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センタリングと面取りを同時加工出来ます。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
  • 超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723 グーリング

    超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
    用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング穴角(センタ)90°
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)120°
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)120°
  • ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリング

    ラフィングエンドミル(4枚刃)

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
  • マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング

    マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー

    グーリング
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)35・38
  • マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリング

    マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚

    グーリング
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)44・45・46
  • マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー グーリング

    マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー

    グーリング
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
    用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)40・42
  • 6511_超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート グーリング

    6511_超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート

    グーリング
    46,980税込51,678
    1本
    7日以内出荷
    mQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番724-6156全長(mm)136シャンク長(mm)36切削径(Φmm)【DC】3.8フルート長(mm)【LCF】96接続径(Φmm)【DCON】6
  • 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル7×D用 FIREコート

    グーリング
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-2722材質超硬全長(mm)【OAL】118先端角(°)【SIG】140シャンク長(mm)45コーティングFIREコート切削径(Φmm)【DC】12RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)【LCF】71接続径(Φmm)【DCON】12
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511

    グーリング
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル3×D用 FIREコート

    グーリング
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート グーリング

    超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート

    グーリング
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】135コーティングFIREコート給油タイプ内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル セミロング ダークマージン

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    23日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本ほか
    翌々日出荷
    X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。
    用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工材質コバルトハイス
  • ストレートシャンクドリル 2459  GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 2459 GT100

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本ほか
    翌々日出荷
    軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
    材質SKH51
  • ストレートシャンクドリル 622  GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 622 GT100

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
    材質SKH51
  • 高硬度用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 GH100 H 3715 グーリング

    高硬度用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 GH100 H 3715

    グーリング
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。
    用途高硬度鋼の加工材質超硬
  • 仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 コーナーR GH100 3563 グーリング

    仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 コーナーR GH100 3563

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    金型や機械部品の隅R加工に最適です。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬