グーリング
6511_超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート
mQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
724-6156
全長(mm)
136
シャンク長(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】3.8
フルート長(mm)
【LCF】96
接続径(Φmm)
【DCON】6
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516259
6511.3.800
¥
58,640
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください