カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- SUZUKID(スズキッド)(17)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sig-140」の検索結果

超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-2722材質超硬全長(mm)【OAL】118先端角(°)【SIG】140シャンク長(mm)45コーティングFIREコート切削径(Φmm)【DC】12RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)【LCF】71接続径(Φmm)【DCON】12
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥10,980税込¥12,0781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。トラスコ品番711-2219材質超硬全長(mm)【OAL】66先端角(°)【SIG】140シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)【DC】5.1フルート長(mm)【LCF】28接続径(Φmm)【DCON】6
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7
6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)h7