カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トーグ安全工業
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: トーグ安全工業のすべての商品
特価

ターポバリ
トーグ安全工業¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷から11日以内出荷着脱が簡単なマジックテープ式ですので、単管・トラロープへの取付、取り外しが簡単です。取付方式マジックテープ材質ターポリン寸法(横×縦)(mm)(標示面)910×200、(展開)910×400
ステンレスフロアスタンド
トーグ安全工業¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷上質で耐候性・耐水性の高いスタンンドサインです。折りたためるので収納時にかさばりません。 開き止めチェーン付き。文字内容足もと注意材質ステンレス質量(kg)2.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(設置時)約235×585×315、(折りたたみ時)235×605×20、(面板)幅235×高さ485メーカー商品コード775412
火元責任者ステッカー
トーグ安全工業¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。文字内容火元責任者取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)90×300メーカー商品コード263441
アートまんが標識 MAシリーズ
トーグ安全工業¥759~税込¥835~1枚4日以内出荷かわいいイラストでわかりやすく情報を伝えます。取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600
ラバーサインウエイト
トーグ安全工業¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷便利・環境・安全・高耐久の看板用ラバーウエイト用途工事看板用の重しとしてご使用いただけます。材質リサイクル合成ゴム質量(kg)10サイズ(mm)長さ687×幅98×高さ170mmゴム硬度80~90度
ラバー土のう
トーグ安全工業¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷材質合成ゴム(本体)、発泡合成ゴム(止水マット)質量(kg)約16(本体)、約0.07(止水マット)寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200(止水マット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×300(本体)
路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mm
トーグ安全工業¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷から4日以内出荷表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。取付方式シール/ステッカー材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W300×300
セレナイト
トーグ安全工業¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から6日以内出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。仕様防滴構造、無日照時14日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分視認距離約300
セーフティートイレ オフィス100
トーグ安全工業¥9,698税込¥10,6681箱(100回分)当日出荷使用可能回数100セット内容抗菌性凝固剤×100袋、排便袋(黒・650×100mm)×100枚、大型処理袋(650×800mm)×10枚質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×650×90メーカー商品コード935134
デルタサイン(普及型)
トーグ安全工業¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷車両の後方に設置し、停止していることを表示します。仕様反射部:赤デリニエーター付き寸法(mm)400メーカー商品コード878112
三角サイン
トーグ安全工業¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷車両の後方に設置し、停止していることを表示します。仕様反射部:赤デリニエーター付き、十字型脚部に特殊ゴム付き、国家公安委員会認定品寸法(mm)505認定番号公F79-24メーカー商品コード878111
ポケット付 前後型チョッキ
トーグ安全工業¥2,998税込¥3,2981着4日以内出荷両面A4ビニールポケット式のエプロン型チョッキです。下から用紙を差し込む防雨型です。 A4(297×210)サイズの紙をビニールポケットに差し込んで使用してください。 作業員の役割が一目瞭然。背面にもポケットと反射帯があります。 身分証明に便利な名刺ポケット付。サイズフリーテープ地色白反射材質反射帯:オープンビーズ寸法(横×縦)(mm)反射帯:(前面下)330×25、(両肩)約50×70、(背面上)90×90、(背面下)330×50
LEDショートベスト60
トーグ安全工業¥4,298税込¥4,7281着4日以内出荷腰部が高いLEDベストです。作業工具が引っ掛かりにくく、断線しにくいのが特徴です。 女性用としても活躍するベストです。サイズフリー丈区分ショート丈LEDランプありLED色赤材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール幅(mm)(反射)60着丈(cm)約450使用電池アルカリ単3乾電池×2本(別売)LED光源(mcd)8000×6灯
ニューパルサインLED回転灯 150型
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
工事灯用乾電池N-480アダプター
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(10個)当日出荷3V工事灯用乾電池N'-480Cの後継となる製品です。寸法(Φ×高さH)(mm)45×240メーカー商品コード975126
ニューコーンテープ伸縮式
トーグ安全工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷伸縮式ですので自由な長さに調整できる上、簡単にバリケードを作ることができます。テープ幅(mm)48材質(本体)ポリプロピレン、(テープ)撥水加工ナイロン
写真撮影用 スチールホワイトボード
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181枚4日以内出荷スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。表示項目工事名・工種・測点材質スチール
ボンベ保管用ステッカー(二重)
トーグ安全工業¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。 空になったら赤いシールを剥がします。文字内容充→空取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)50×80(楕円)メーカー商品コード263647
矢印板
トーグ安全工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷アルミ製なので軽くて丈夫です。用途工事現場や駐車場内に仕様全面反射トラスコ品番135-1553材質アルミ質量(kg)6高さ(mm)480縦(mm)560横(mm)900
ソフトカラーコーン黒
トーグ安全工業¥29,980税込¥32,9781セット(20個)3日以内出荷軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。用途工事現場や駐車場にトラスコ品番854-7536幅(mm)380色黒質量(g)900
LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き
トーグ安全工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷LEDテープライト専用の電源ケーブルです。質量(kg)0.34定格容量AC100V 60Hz/50Hzサイズ(mm)長さ170cm
LEDテープライト20m片面(電源コード別売)
トーグ安全工業¥36,980税込¥40,6781巻翌日出荷工事現場の屋外用の仮設灯・誘導灯として自由な形状で20mの距離を照らすことができます。用途透明のチューブ内にLEDチップが入っており、多機能照明として様々な用途で活躍します。その他専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売材質PVC+銅質量(kg)5.2電源AC100V (50Hz/60Hz)全光束(Lm)900寸法(cm)1.8×0.8×2000保護等級IP65色温度(K)5300LEDSMD(1mあたり180個)消費電力(W/m)10連結~50m照光角(°)120/片面
LEDテープライト10m片面(電源コード別売)
トーグ安全工業¥22,980税込¥25,2781巻翌日出荷工事現場の屋外用の仮設灯・誘導灯として自由な形状で10mの距離を照らすことができます。用途透明のチューブ内にLEDチップが入っており、多機能照明として様々な用途で活躍します。その他専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売材質PVC+銅質量(kg)1.7電源AC100V (50Hz/60Hz)全光束(Lm)900寸法(cm)1.8×0.8×1000保護等級IP65色温度(K)5300LEDSMD(1mあたり180個)消費電力(W/m)10連結~50m照光角(°)120/片面
LEDテープライト10m両面(電源コード別売)
トーグ安全工業¥44,980税込¥49,4781巻翌日出荷両面発光のLEDテープライトです。仮設灯・誘導灯として自由な形状で10mの距離を照らすことができます。用途両面発光タイプは発光面の方向を気にしなくても良いので便利です。その他専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売材質PVC+銅質量(kg)2電源AC100V (50Hz/60Hz)全光束(Lm)1300寸法(cm)1.8×0.8×1000保護等級IP65色温度(K)5300LEDSMD(1mあたり180個)消費電力(W/m)11連結~50m照光角(°)120/片面
LEDソーラー式ポールコーン
トーグ安全工業¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷ソーラーパネル充電式のLEDポールコーンです。用途昼間は通常のポールコーンとして、夜間はLED内照式として車線規制、視線誘導、歩車線分離など、さまざまな目的に利用可能で車の車線はみ出しや危険な場所の注意喚起などで活躍いたします。材質本体PU ABS、透明PC寸法(mm)Φ200×750質量(kg)1.34バッテリー(種類)ニッケル電池、(容量)1500mAh、(電圧)1.2V充電時間20時間LEDランプ4個 / LEDソーラーパネル出力(電流)200mA(3個)、(電圧)2.2V点滅数(回/分)60標準作業時間100時間ねじ穴(Φmm)Φ15輝度(cd/m2)【赤】20000
ソーラー式LED照明灯
トーグ安全工業¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷センサー感知機能付きのソーラー式LED照明灯用途工事現場、建物の壁、看板、駐車場など様々な場所で活躍いたします。その他【USB充電と放電】USB Micro-B充電入力5.0V/1.0A USB Type-A放電出力5.0V/1.0A寸法(mm)340×215×35質量(kg)1.45消費電力(W)10全光束(Lm)1080保護等級IP65機能【光センサー】自動的に夜間点灯/昼間消灯バッテリーLi-ion3.7V/7200mAh色温度6000K充電時間【ソーラー】6~7時間(季節・日照条件により変動)点滅3種類
コーンベース2
トーグ安全工業¥689税込¥7581セット翌日出荷パーツ交換が可能なコーンベース用途良質なリサイクルゴムで耐久性に優れます。材質サイクル合成ゴム寸法(mm)□370×24質量(kg)2内径(Φmm)305
蓄光プリズムピクトサイン
トーグ安全工業¥5,498税込¥6,0481枚4日以内出荷から5日以内出荷材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射)
トーグ安全工業¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。 穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート質量(kg)5.8色蛍光オレンジ取付方式地面設置寸法(縦×横)(mm)1550×550
LEDトーグベスト
トーグ安全工業¥5,598税込¥6,1581着4日以内出荷発光色を選べる高輝度LED採用の工事用ベストです。 青色LED18灯と赤色LED18灯の点滅は3パターン(青・赤独立スイッチで操作)サイズラージフリーLEDランプありLED色赤・青仕様ネームタグ付き材質耐寒性反射材幅(mm)(反射)80LED光源(mcd)8000(MAX)電池寿命アルカリ単3乾電池×3本(別売)耐寒温度(℃)-30視認距離約200m以上