12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。 灰黒色 質量(g)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-50℃~250℃ 主成分シリコーングリス 危険物の類別非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースメイトのお買い得増量タイプ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.108L 危険物の性状非水溶性
1個
749 税込824
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。 ちょう度265~295 使用目的潤滑 主成分シリコーングオイル 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境でも圧倒的な防錆潤滑効果と抜群の耐水性を長期間発揮する高性能カルシウムスルフォネート複合グリース。
用途車のメンテナンス 成分複合グリース/防錆剤 幅(mm)90 高さ(mm)185 奥行(mm)34
1個(50g)
989 税込1,088
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)