カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ムラテックKDS
- 15ページ目
15ページ目: ムラテックKDSのすべての商品

ヴィドマー マシンキャビネット用ドローア深型
ムラテックKDS¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷用途工具やパーツの収納に最適材質スチール(SPCC)質量(kg)6.6高さ(mm)60色(本体)グレー
ヴィドマー マシンキャビネット用ドローア浅型
ムラテックKDS¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷用途工具やパーツの収納に最適材質スチール(SPCC)質量(kg)5.5高さ(mm)40色(本体)グレー
ヴィドマー マシンキャビネット
ムラテックKDS¥359,800税込¥395,7801台10日以内出荷引出しが旋回式ドローアのキャビネットです。ドローアは底板鉄製のMDS型です。A(浅型・軽量用)、B(深型・重量用)の2種類あり、それぞれ右支点Rと左支点Lの2パターンがあります。25mmピッチで交互に取り付けできます。ドローアの最大取付段数はAタイプのみの場合12枚、Bタイプのみの場合9枚です。扉は開けた際にケースの中へ収納できますので、機会の横など狭い場所に設置しても邪魔になりません。天板がリノリューム貼りなので作業台として使用可能です。用途工具や重量物の収納に最適トラスコ品番452-8379材質スチール(SPCC)幅(mm)860質量(kg)91色グリーン高さ(mm)1000奥行(mm)493均等耐荷重(kg)60(MDS-A型)、40(MDS-B型)最大積載量(kg/台)540
オートラインレーザーATL-23
ムラテックKDS¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間)電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度水平・たちライン精度:±1mm/10m連続使用時間連続約18時間光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)自動補正範囲約±4°制動方式磁気制動方式光出力1mW以下ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。動作温度(℃)-10~+40レーザークラス1M(JIS C 6802)ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135°動作温度範囲(℃)-10~+40
シンプルグリーン 55G(208.17L)ドラム缶
ムラテックKDS¥189,800税込¥208,7801本3日以内出荷シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。業務用に最適な大容量サイズ用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場液性弱アルカリ性容量(L)208.17(55gaL)香りハーブ繰り返し・詰め替え対応
シンプルグリーンクリスタル 5G(18.92L)
ムラテックKDS¥18,980税込¥20,8781本欠品中シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。水溶性、油脂分解にすぐれた無色、透明、微臭タイプ。色、臭いが問題になる食品加工工場に最適。業務用に最適な大容量サイズ用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場液性弱アルカリ性トラスコ品番294-3387質量(kg)19容量(L)18.92(5gaL)繰り返し・詰め替え対応
ネオロックGTZ 27巾
ムラテックKDS¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から21日以内出荷タチを極めた剛立27mm巾。見やすいデカ数字。1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)。耐摩耗性に優れたデュラコート採用。マルチアングルブレーキ(あらゆる方向から作動可能)種類ロック付テープ幅(mm)27材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)デュラコート質量(g)326
ネオロックGT 27巾
ムラテックKDS¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷傷の付きにくいサテンメッキケース。サビにくいステンレスバネ。タチを極めた剛立27mm巾。見やすいデカ数字。1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)。マルチアングルブレーキ(あらゆる方向から作動可能)種類ロック付テープ幅(mm)27材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)デュラコート
GGEVOエックス Qコン 25巾
ムラテックKDS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ。サビにくいステンレスバネ採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪。高耐久ナイロンコートテープ採用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強度UP 耐久爪質量(g)358
GGEVOステンレス 25巾
ムラテックKDS¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から21日以内出荷サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレスJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部強度UP 耐久爪質量(g)342
ネオロックDXS Qコン25巾
ムラテックKDS¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ。サビにくいステンレスバネ、高耐久ナイロンコートテープ採用。強度UP 耐久爪種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強度UP 耐久爪質量(g)345
両面コンパクトフリー25巾
ムラテックKDS¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷仕様4点鋲、455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー・大型ベルトクリップ付質量(g)260表面処理(テープ)シリカコート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
KDS ネジロックLヘラ付
ムラテックKDS¥539税込¥5931本当日出荷ネジで確実に刃を固定する万能L型です。規格L型色イエロートラスコ品番376-1924全長(mm)168刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
KDS オートL ヘラ付
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷ベニア板・石コウボード・段ボール・じゅうたん・フローリングなどの厚物に最適です。オートロックタイプです。規格L型色イエロートラスコ品番376-1916全長(mm)168刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
球面三脚ブラック
ムラテックKDS¥9,998税込¥10,9981台当日出荷収納時寸法(mm)970定芯桿5/8inch適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S材質アルミ質量(kg)3.5
フィンガーガードカッター
ムラテックKDS¥489税込¥5381個当日出荷握り手を守る安全形状。 指先に油や水がついて滑りやすい現場作業に。 カッター本体に指をかけた状態での作用が可能。 「安全ガード」部で刃先のくい込み量を適度に調整。色イエロー仕様ネジロック付属品鋭黒刃3枚付トラスコ品番342-2828質量(g)98刃厚(mm)0.5刃の種別鋭黒刃(大)RoHS指令(10物質対応)対応
テクロン
ムラテックKDS¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール仕様455mmピッチマーク付テープ厚さ(mm)0.4JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
デジタル身長・体重計
ムラテックKDS¥249,800税込¥274,7801台26日以内出荷付属キャスターで手軽に移動可能です。外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。Bluetooth通信可能です。ムラテックKDSホームぺージで無料のパソコン用ソフトをダウンロード可能です。用途身長と体重の測定に。付属品ACアダプター、電池ケース、手元ホールドスイッチ、スイッチホルダートラスコ品番693-8497材質支柱:アルミ、台座:鉄板、カーソル:ABS樹脂、補助バー:ステンレス幅(mm)330高さ(mm)1035品名デジタル身長・体重計奥行(mm)492電源(V)専用ACアダプターまたは単2形乾電池×4本ひょう量(kg)150電源専用ACアダプターまたは単2形乾電池×4本検出方式身長;透過式フォト・インタラプタ方式・体重;ロードセル方式精度身長;±1mm+1digit・体重;±0.1kg測定方式支柱3段伸縮式表示デジタル4桁LCD表示最小表示(mm)1機能自己診断・補正:あり、測定値ホールド:付属ホールドスイッチ使用で可能測定レンジ身長:85.0cm~209.0cm・体重:2.0kg~150.0kg最小表示単位身長;0.1cm・体重;0.1kgオートパワーオフあり(10分・30分・60分・OFF)出力機能コンピュータ・プリンタ・外部表示ユニットBluetooth対応
三脚用延長ポール
ムラテックKDS¥21,980税込¥24,1781箱(6台)4日以内出荷レーザー墨出器用三脚(推奨機種:LEC-3)の上に取り付けて高所作業に使用できます。ポールを延ばした後はワンタッチレバーで固定可能です。用途軽天工事などレーザー墨出器を使用した高い場所の基準出し作業に。トラスコ品番148-2998材質アルミニウム長さ(mm)収納:810寸法(inch)定芯棹:5/8
レーザークロス三脚 5ブラック
ムラテックKDS¥5,898税込¥6,4881台当日出荷エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。耐久性が高く、屋外の建築現場や測量作業での使用が可能です。収納時640ミリメートル、重量1.3キログラムで軽量のため現場への持ち運びに便利です。専用ショルダーケース付きで運搬がスムーズに行えます。用途レーザー墨出し器を使用してのレベル出しに。レーザー墨出器の支持台に。水平、垂直ラインの基準設定作業での安定した土台に。建築、土木工事現場での測量、墨出し作業に。トラスコ品番702-2462セット内容専用ソフトケース材質アルミニウム、合金鋼寸法(mm)縮長~全長:654ねじ径654ねじ径(inch)5/8inch
マグネットマウントセット
ムラテックKDS¥6,698税込¥7,3681セット4日以内出荷鉄骨等に取付可能です。レーザー用三脚に取付可能です。円形気泡管付きです。たちライン調整ネジ付きです。用途ATL-CX10RG専用トラスコ品番685-9189適合機種ATL-CX10RG材質本体:ナイロン・グラスファイバー・アルミ寸法(mm)172品名マグネットマウントセット縦(mm)120横(mm)123
プロネクストライト まさめ
ムラテックKDS¥769税込¥8461個当日出荷耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。丈夫で長持ち、一体成型のデザインケースです。手になじみ使いやすいエルゴノミクスデザインです。爪飛びを防止するエラストマーダンパー機構です。用途あらゆる寸法測定に。仕様ショックアブソーバー:エラストマーダンパーで衝撃を吸収、0点補正移動爪:固定爪、455ピッチ表示:有トラスコ品番146-8553材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂色ホワイトテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5テープ地色白本体寸法(mm)72×70×37目盛仕様尺相当目盛付(182/33m)先端部余白:なし水平保持(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応表記【目盛】表:尺相当目盛、裏:表記なし
プロネクストライト
ムラテックKDS¥769税込¥8461個当日出荷耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。丈夫で長持ち、一体成型のデザインケースです。手になじみ使いやすいエルゴノミクスデザインです。爪飛びを防止するエラストマーダンパー機構です。用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番397-8079材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂色ホワイトテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)72×70×37目盛仕様メートル目盛先端部余白:なし水平保持(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応表記【目盛】表:メートル目盛、裏:表記なし
デジタルノギスオプション 電池蓋セット
ムラテックKDS¥629税込¥6921セット4日以内出荷カーボンファイバー製デジタルノギスの電池蓋です。用途デジタルノギス用電池蓋に。付属品止めネジ2個トラスコ品番700-3166
カーボンファイバー製デジタルノギスオプション 電池蓋
ムラテックKDS¥629税込¥6921個4日以内出荷カーボンファイバー製デジタルノギスの電池蓋です。用途カーボンファイバー製デジタルノギス用電池蓋に。トラスコ品番700-3165
オートラインレーザー 25V
ムラテックKDS¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷紫ラインレーザーを採用しています。ACアダプターと電池が使える2WAY電源です。エンドレス微調整ねじ付です。盗難火災補償付です。縦:1方向・横:1方向レーザー照射可能です。照明付気泡管を採用しています。1年間完全保証付です。用途水平・垂直の基準出しや確認に。間仕切の位置決めに。機械の設置などに。仕様本体回転範囲:360°、全周にわたって微調整可材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)113、ライン:約2mm/5m色紫高さ(mm)173種類紫レーザー奥行(mm)113電源(V)アルカリ乾電池4本またはACアダプター電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター精度水平ライン:±1mm/10m、たちライン:±1mm/10m直角精度±1mm/10m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:450(紫色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±3°縦(mm)173横(mm)113制動方式磁気制動方式電池寿命約14時間(乾電池使用時)作業範囲室内使用時:10m 受光器使用時:約20m安全規格レーザー:クラス3R(JIS C6802:2018)寸法(inch)三脚取付部:5/8inchライン幅(mm)約2mm/5m光出力(mW)5mW以下照射ライン水平:約120°、たち:約135°アラーム傾斜:約±3°以上でレーザー光点滅動作温度範囲(℃)-10~+40
TL1050ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷TL10-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8886材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
TL1030ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷TL10-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8892材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ST1050ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ST10-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8879材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ST1030ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ST10-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8899材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SST1050ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷SST10-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8893材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SST1030ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷SST10-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8895材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応