メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。
ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。
右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
トヨタ、ダイハツ車
設定トルク(Nm)103
差込角(sq.)12.7
全長(mm)423
トラスコ品番807-0914
質量(kg)1
ヘッド形状ラチェットヘッド
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。
トラスコ品番859-1197
厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)
寸法(mm)8×11
全長(mm)127
質量(g)50
メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。
適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)
トラスコ品番373-0514
質量(g)500
寸法L(mm)220
寸法D(mm)66
寸法l(mm)95
寸法T1(mm)15
寸法T2(mm)10
寸法T3(mm)17
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。
コードレスインパクトレンチ(JTAE473A)などがぴったり収納できます。
適合本体タイヤリフター(AWL101)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。
タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。
整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。
スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。
専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
用途タイヤ交換や点検の一連作業
セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)
入組点数15点
差込角(sq.)12.7
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
TRASASSデバイス(トルクル、タイヤデプスゲージ、ブレーキパッドゲージ、デジラチェ[メモルク])にて測定したデータを Bluetooth機能を利用し、データを受信、表示・記録できるアプリケーションです。KTC TRASASシリーズにて測定したデータを Windows PCやタブレット型端末に表示。測定結果を自動的に記録。ニックネーム機能で複数のデバイスを楽々識別、管理。トルク値を画面の色、音で素早くチェック可能。測定値の表示ならびに合否判定。測定結果の記
仕様●対応OS:Windows10
アズワン品番65-9041-30
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
関連キーワード