シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル
アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類ATF
ベースオイル鉱物油
容量(L)20
規格デキシロンⅢ規格品
交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
タイプ2フィンガータイプ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
SAE10W-30
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
ベースオイル鉱物油
JASO規格DH-2
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
アズワン品番64-9566-73
1個
¥249
税込¥274
欠品中
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色グレー
アズワン品番64-9565-65
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ノンアミンタイプで環境にも優しい仕様です。
長期間にわたって強力な防錆防食効果を発揮します。
成分エチレングリコール.モリブデン酸ナトリウム
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)<-15/-
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)
適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18
アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ
色ブラック
アズワン品番64-9566-31
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ブラケット直付け
仕様リア対応スピード:7段/8段兼用
適合3S
色ブラック
アズワン品番64-9565-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
アズワン品番64-9602-08
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番64-9568-14
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
アズワン品番64-9596-31
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
アズワン品番64-9596-26
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114L
タイプエンドピン付
スピードタイプシングル
アズワン品番64-9594-83
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2050
ケーブル種類インナーケーブル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ