こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
使用温度範囲(℃)-10~130
成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG
タイプ防錆潤滑
臭気無臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。
成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG
色無色
タイプ防錆
使用温度範囲(℃)80以下
引火点(℃)-4
防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量84mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途水没試験などの防錆用、錆取り後の水洗い用、部品の一時防錆に。
成分水、トリエタノールアミン、有機系化合物
危険物の類別非危険物
浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。
仕様屋内防錆/18ヶ月以上
成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPG
タイプ低臭
使用温度範囲(℃)-10~150
耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧120時間以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号240008
バイオマス配合率(%)55
1箱(420mL×24本)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑
その他【水置換性試験】〇
使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。
使用温度範囲(℃)-10~130
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.23(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
動摩擦係数0.015(100g過重)
関連資料(0.57MB)
危険物の性状非水溶性
荷重(N)【シェル四球融着】1569
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号240008
バイオマス配合率(%)【バイオマス】55
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
浸透×防錆×潤滑3つの用途x3つの機能を持つ潤滑剤です。
作業時の嫌な臭いを低減した低臭タイプです。
逆さ噴きができるので細かな箇所にも容易に噴霧できます。
2WAYキャップ採用で面倒なノズルの付替え不要です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
メーカー比較試験テストにおいて、防錆性能を5倍まで強化した金属の防錆・潤滑剤です。
水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
溶接開先防錆剤/シルバータイプ。そのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。
用途開先加工後の防錆
材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット
色銀色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
用途金型、機械部品及び機械装置の防錆
色緑
タイプ金型防錆剤ワックスタイプ
使用温度範囲(℃)50以下
塩水噴霧96時間以上
膜厚(μm)20~50
防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量144mL
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリーススプレー 長期潤滑 耐熱
モノタロウ
¥629
税込¥692
潤滑、浸透剤。
高級耐熱(200℃)
防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。
建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。
家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。
種別長期潤滑グリース
耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)
ちょう度(25℃、60W/min)323
滴点(℃)240以上
離油度(100℃×30hr、wt%)5.2
使用温度範囲(℃)-20~200
成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG
色淡褐色
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油鉱物油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色白
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。
オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。
防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
比重15℃:0.90±0.01
粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)
塗布面積(m2)15~25(1L当り)
指触乾燥時間(分)約20
外観黄褐色液体
危険等級Ⅱ
標準乾燥膜厚(μm)5~7
労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
曝露試験屋内:1~2ヶ月
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色クリアー
タイプツヤ
塩水噴霧試験:300時間
膜厚(μm)推奨:30
塗布面積(m2)5~6/L
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
そのまま溶接が可能。
塗料と塗り重ねができます。
塗布膜の上から開先部が目視できる。
溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。
用途溶接開先防錆剤
仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月
膜厚(μm)5~12
指触乾燥時間(分)約5
危険等級Ⅱ
色(塗膜)クリアー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)10~20
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
用途溶接開先防錆剤として
粘度12±1秒
膜厚(μm)5~12
指触乾燥時間(分)約3
標準塗布量15~25m2/L
危険等級Ⅱ
曝露試験3~6ヶ月
色(塗膜)シルバー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級Ⅱ
色(塗膜)クリアー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級Ⅱ
色(塗膜)クリアー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
主な用途サビ止め
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
主な用途サビ止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級Ⅱ
色(塗膜)シルバー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
主な用途サビ止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級Ⅱ
色(塗膜)シルバー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
主な用途サビ止め
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級Ⅱ
色(塗膜)クリアー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級Ⅱ
色(塗膜)シルバー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。
電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。
塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。
電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。
性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上
種別水置換性防錆剤
色無色
膜厚(μm)2~3
成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG
タイプ防錆
使用温度範囲(℃)-10~120
臭気低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン
適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)
タイプ油性
塗布面積(m2/缶)1.5~2
指触乾燥時間(分)30~40(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量926mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
用途自動車足回り用防錆剤
色ブラック
タイプ水性
塩水噴霧試験:500時間
膜厚(μm)200以上
指触乾燥時間(分)60(常温)
危険等級Ⅱ
塗布面積(m2/kg)0.5~0.8
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
危険物の性状水溶性
1個(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ラジエーターの亀裂を急速にシールします。防錆剤、洗浄剤、クーラントと併用しても差しつかえありません。
用途軽自動車から大型車までのラジエーターに。
成分繊維状物質、パルプ粉末、メタノール、水、指定可燃物(可燃性液体類)
使用方法ラジエーター容量4リットル(普通車)に対して1本の割合で使用して下さい。
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ