特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
467件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4"クーラントノズル インラインバルブ グレー 日機

    1/4"クーラントノズル インラインバルブ グレー

    日機
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4"クーラントノズル コネクター 日機

    3/4"クーラントノズル コネクター

    日機
    519税込571
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/4ねじ径PT3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル フレアノズル 日機

    1/2"クーラントノズル フレアノズル

    日機
    699税込769
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル フレアノズル グレー 日機

    1/2"クーラントノズル フレアノズル グレー

    日機
    699税込769
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル フィッティング 日機

    1/2"クーラントノズル フィッティング

    日機
    699税込769
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ 日機

    ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ

    日機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
    最大圧力(MPa)2
  • ノズル 口径:Φ1/4" 日機

    ノズル 口径:Φ1/4"

    日機
    279税込307
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/04
  • コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ 日機

    コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ

    日機
    309税込340
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応

    日機
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)1750色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)エコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機

    防水型LEDスポットライト 3mケーブル

    日機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)3保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 面発光LEDライト ACアダプター付 日機

    面発光LEDライト ACアダプター付

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
    電球の種類LED消費電力(W)21使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)535×60×10全光束(Lm)1170照度(Lx)480色温度(K)5700付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)エコロジー商品省エネ
  • スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
    電源(V)AC100/200保護等級IP65色温度(K)5700エコロジー商品省エネ
  • マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプバルブ付き 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプバルブ付き

    日機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)280口径(mm)1.7×25.4ノズル形状先端:フレアノズル構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・フレアノズル(82027)×1
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    6,998税込7,698
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示配列赤、黄、緑段数3灯式
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    電球の種類LEDトラスコ品番833-8476質量(kg)2エコロジー商品省エネ
  • 精密ロックナット MFシリーズ 日機

    精密ロックナット MFシリーズ

    日機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    接続箇所が上下2か所にある高圧モデルです。
    用途ほこりやゴミの除去に長さ(mm)ノズル:36幅(mm)20接続口径G1/4全長(mm)130全高(mm)150流量(L/min)700最大圧力(MPa)2.5
  • 閉端接続子 100個入 日機

    閉端接続子 100個入

    日機
    669税込736
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    振動などでも抜けにくく、簡単に接続・絶縁することができます。
    用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン66定格電圧(V)300難燃性UL94V-2入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット CTシリーズ 日機

    ロックナット CTシリーズ

    日機
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。
    用途ベアリングの固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト DC24V 日機

    LEDテープライト DC24V

    日機
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
    IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。
    用途広告看板、住宅の間接照明などRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • マグネットスタンド 日機

    マグネットスタンド

    日機
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    主にダイヤルゲージ/インジケーターなどで計測する際に、計測器具をマグネットで保持し定盤に固定するための治具として使用されます。他にレーザー実験や光学実験などでも、着磁性のある盤上にマグネットで器具を固定し設置する際にも活用できます。マグネットスタンドにより、しっかりと固定することで、精度の高い計測が行えます。またON/OFFを手動で切り替えることができ、手元で簡単に磁石面との脱着が可能です。
    用途ダイヤルゲージでの計測時の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マグネットベース 日機

    マグネットベース

    日機
    4,498税込4,948
    1台
    5日以内出荷
    ねじ穴部分に使用用途に合った治具を装着することで、計測作業以外での使用も可能です。
    用途器具、装置の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    付属品ACアダプター寸法(mm)60×308×555.5電源(V)AC100-240消費電力(W)14全光束(Lm)1050保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)5電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー) 日機

    クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー)

    日機
    1,298税込1,428
    1袋(2本)
    当日出荷
    繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。仕様リンク:12トラスコ品番387-2921材質アセタール樹脂長さ(mm)140ブルー呼び寸法1/2RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kg/cm2)液:2
  • 1/4"クーラントノズル サイドフローノズル 日機

    1/4"クーラントノズル サイドフローノズル

    日機
    639税込703
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル フレアノズル 日機

    1/4"クーラントノズル フレアノズル

    日機
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4口径(Φmm)1.7×25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル フィッティング 日機

    1/4"クーラントノズル フィッティング

    日機
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル 90°スプレーノズル 日機

    1/4"クーラントノズル 90°スプレーノズル

    日機
    429税込472
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル フィッティング グレー 日機

    1/4"クーラントノズル フィッティング グレー

    日機
    469税込516
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ 日機

    ポイントフィットノズル 高圧対応 NNMシリーズ

    日機
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
    最大圧力(MPa)2傾斜角度(°)±35
  • バルブオネジ PT3/8" 日機

    バルブオネジ PT3/8"

    日機
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
  • フィッティングY型 1/4"から1/4" 日機

    フィッティングY型 1/4"から1/4"

    日機
    459税込505
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
  • コネクタ PT3/8" サイズ:1/4" 日機

    コネクタ PT3/8" サイズ:1/4"

    日機
    439税込483
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/01/04
  • 防水型LEDスポットライト 日機

    防水型LEDスポットライト

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
    用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明消費電力(W)12明るさ(Lm)1030電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • スリム型防水LEDライト 日機

    スリム型防水LEDライト

    日機
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100~120電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • AC/DCアダプター  出力電圧DC24V 1A 日機

    AC/DCアダプター 出力電圧DC24V 1A

    日機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
    入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24ケーブル長(m)1.8プラグ形状出力:DC25mm
  • 面発光LEDライト 青色発光 日機

    面発光LEDライト 青色発光

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
    電球の種類LED消費電力(W)12.2使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×120×10.5全光束(Lm)168照度(Lx)85波長(nm)455調光方式無段階調光方式(20%~100%)付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 面発光LEDライト 青色発光 日機

    面発光LEDライト 青色発光

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    31日以内出荷から34日以内出荷
    青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)88保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)45使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付 日機

    調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付

    日機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ