絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
951件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CTFEナット コクゴ

    CTFEナット

    コクゴ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
  • CTFEボルト コクゴ

    CTFEボルト

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
  • 30シリーズ二方バルブ コクゴ

    30シリーズ二方バルブ

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    30シリーズ二方バルブ
    最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
  • PTFEパイプティー コクゴ

    PTFEパイプティー

    コクゴ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    メステーパーネジ仕様です。
  • ミニインラインガスフィルター コクゴ

    ミニインラインガスフィルター

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
    材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
  • フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴ

    フッ素樹脂GL18ジョイント

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1セットほか
    7日以内出荷
    フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
    使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
  • ねじ込継手六角ソケッ コクゴ

    ねじ込継手六角ソケッ

    コクゴ
    229税込252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手異径ソケット コクゴ

    ねじ込継手異径ソケット

    コクゴ
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手異径ニップル コクゴ

    ねじ込継手異径ニップル

    コクゴ
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手エルボ コクゴ

    ねじ込継手エルボ

    コクゴ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • スケルタイ コクゴ

    スケルタイ

    コクゴ
    998税込1,098
    1袋(25本)
    7日以内出荷
    酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)。耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
    寸法L(mm)200寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4結束径(Φmm)2.0~54引張強度N(kgf)180(18.3)
  • 防カビ抗菌インシュロック コクゴ

    防カビ抗菌インシュロック

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド。一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
    用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。材質66ナイロン 防カビ・抗菌水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ニューエラストマー駆血用チューブ コクゴ

    ニューエラストマー駆血用チューブ

    コクゴ
    99,980税込109,978
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    耐オゾン性に優れた樹脂製駆血帯。耐オゾン性に優れるため長期使用が可能です。酸・アルカリ・アルコールに耐性を示します。ラテックスアレルギーの心配がありません。国内で生産される原料のため、安定供給が可能です。
    内径×外径(Φmm)6×9外径(Φmm)9材質エラストマー
  • ネジカップ コクゴ

    ネジカップ

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    透明性に優れており、密閉性も高い容器です。
    材質(本体)PS材質(キャップ)PE
  • 塩ビナンコー瓶 コクゴ

    塩ビナンコー瓶

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
    材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
  • バイオハザード廃棄容器 コクゴ

    バイオハザード廃棄容器

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。
    仕様樹脂特性PP、不透明脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135オートクレーブの可否
  • PFA水切り容器 コクゴ

    PFA水切り容器

    コクゴ
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    本体とバスケットを組み合わせると、洗浄が楽に行えます。耐薬性と耐熱性に優れています。
    材質PFA形状角型
  • PTFE洗浄カゴ コクゴ

    PTFE洗浄カゴ

    コクゴ
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    底部がダイヤカットのネット張りで、小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出できます。把手がついていますので洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
    材質PTFE形状丸型
  • PTFEバブラーボート丸型 コクゴ

    PTFEバブラーボート丸型

    コクゴ
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    全面フッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。
    最高圧力(MPa)0.2以下(常温)最高使用温度(℃)100以下
  • 酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA広口ボトル

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • PTFE HP回転子取り出し棒 コクゴ

    PTFE HP回転子取り出し棒

    コクゴ
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    先端内部にサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用(カーボン入り黒丸が目印)。大きな回転子向きで、回転子の吊り上げ荷重は約120gです。磁石の劣化が少ないので、長期間使用できます。
    先端径(mm)11棒径(Φmm)8
  • ポリプロピレン回転子取り出し棒 コクゴ

    ポリプロピレン回転子取り出し棒

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    先端内部にアルニコ磁石を使用し、反対側はリング付きです。回転子の吊り上げ荷重は約60gです。
  • PTFE撹拌棒(鉄心入り) コクゴ

    PTFE撹拌棒(鉄心入り)

    コクゴ
    3,398税込3,738
    1袋(2本)
    7日以内出荷
    柔らかい鉄芯をPTFEで被覆しており、多少曲げられます。
  • PTFE撹拌棒 コクゴ

    PTFE撹拌棒

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1袋(2本)
    7日以内出荷
    PTFE製丸棒の両端を平らに薄く削っています。
  • PTFE HP回転子 コクゴ

    PTFE HP回転子

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凹凸のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。
  • PTFE HP回転子 コクゴ

    PTFE HP回転子

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。
  • PTFE HP回転子 コクゴ

    PTFE HP回転子

    コクゴ
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    八角柱の中央に回転軸リング付きです。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。八角柱の中央に回転軸リング付きと標準的形状の汎用タイプです。
  • PTFE HP回転子 コクゴ

    PTFE HP回転子

    コクゴ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    中央に幅広回転軸のリング付き卵型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。
  • PTFE HP回転子 コクゴ

    PTFE HP回転子

    コクゴ
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石と比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないため、長期間使用できます。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    899税込989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    八角柱の中央に回転軸リング付きと標準的形状の汎用タイプです。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    899税込989
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    凹凸のない平底容器向きで、底面をすべるように回転して沈殿物の分散等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ほぼ円筒形の大型太径で、低回転で大きな撹拌渦を作ります。大容量向け。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    底面はフラットで10mm角のプラスチック製キュベット向きです。上部の広い溝が撹拌効率を高めます。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    嫌気性サンプルに有効で、一度に約5個入れることで回転子が相互にぶつかり合い、溶液面を波立たせないマイルドな撹拌が可能です。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,798税込1,978
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ガラスビーカーや三角フラスコ等、ゆるいR底容器向きで、コード番号CM1709は標準の10mm角キュベット用に適しています。アルニコ磁石を使用。
  • 高速/低速回転自動切替式ボールミル架台 コクゴ

    高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

    コクゴ
    479,800税込527,780
    1台
    7日以内出荷
    回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。回転数は2段階可変で、固定も可能です。容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
    用途分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用
  • 内面六角形ナイロン製粉砕ポット コクゴ

    内面六角形ナイロン製粉砕ポット

    コクゴ
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    内部壁面が六角形の粉砕用ナイロンポットです。内面が六角形の形状になることで、分散及び粉砕がより効率的になります。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単にできます。
    用途各種粉体材料の混練粉砕用
  • 粉砕ボール コクゴ

    粉砕ボール

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1個(1kg)
    7日以内出荷
    強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です。破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、比重が6.0以上なので、粉砕性に優れています。東レ製「トレセラムビーズ」
    用途一般ポットミル架台用
  • エムエスパック コクゴ

    エムエスパック

    コクゴ
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。
    材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓