絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
951件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE蒸発皿 コクゴ

    PTFE蒸発皿

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    注ぎ口付きの縦型タイプです。
  • PTFE撹拌子取出し棒 コクゴ

    PTFE撹拌子取出し棒

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
  • PP製立柱試験管立て コクゴ

    PP製立柱試験管立て

    コクゴ
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    底に水切りをよくするために溝を刻んであります。軽量で運搬、整理に便利です。
    穴径(Φmm)19.5
  • PP製立柱試験管立て コクゴ

    PP製立柱試験管立て

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    小さなスペースで多数の試験管を整理できます。柱に逆さに立て、水切用としても使用できます。
  • ジョイントロートPP コクゴ

    ジョイントロートPP

    コクゴ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND。半円型。PP製
  • 点滴瓶 コクゴ

    点滴瓶

    コクゴ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1ケース(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    滴下タイプの小型容器です。
    用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
  • アルファ折りたたみコンテナー コクゴ

    アルファ折りたたみコンテナー

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    パーツは全てポリプロピレンの一体成形ですので分解することなくリサイクルが可能です。外側面は大きなR形状とすることで手にやさしく、また洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凸凹部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。内側20Lタイプ(TR-S20)は、50L(CR-S50)の上にぴったり2つ積み重なります。
    材質ポリプロピレン100%質量(kg)1.1外形寸法(mm)366×262×272最大積載荷重(kg)15有効内寸法(mm)336×232×254フタの有無なし
  • フリーアームスタンド用H型スタンド コクゴ

    フリーアームスタンド用H型スタンド

    コクゴ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。
    タイプH型スタンド
  • 両開きクランプ コクゴ

    両開きクランプ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質:特殊合金(ビニール被覆)
  • プラスチックピンセット コクゴ

    プラスチックピンセット

    コクゴ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特長。やわらか、非導電性、耐酸性
    材質DG全長(mm)115耐熱温度(℃)175
  • STNファイル コクゴ

    STNファイル

    コクゴ
    43,980税込48,378
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    クリーンルーム、アッセンブルライン内での図面、指示書のファイルとして使用できます。材質:STポリ/導電性ポリプロピレン0.2mmt。表面抵抗値:1.0×109Ω/以下
  • 軟質ポリエチレンシート コクゴ

    軟質ポリエチレンシート

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1巻
    7日以内出荷
    幅(mm)1350長さ(m)100
  • ノリル黒丸棒PPO(B) コクゴ

    ノリル黒丸棒PPO(B)

    コクゴ
    4,398税込4,838
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PPO(B)(ノリル黒)長さ(mm)1000
  • MCナイロン丸棒 MC900 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC900

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1本(500mm)ほか
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
  • ポリプロピレンシート コクゴ

    ポリプロピレンシート

    コクゴ
    139,800税込153,780
    1巻(150m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱、耐薬品性に優れています。色はナチュラルなシートです。
    幅(mm)1000
  • ビニールカラーシート コクゴ

    ビニールカラーシート

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    幅(mm)920厚さ(mm)0.2長さ(m)20
  • 布ベーク コクゴ

    布ベーク

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1枚
    7日以内出荷
    布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
    長さ(mm)1000幅(mm)1000寸法(m)1角
  • ABSシート ナチュラル コクゴ

    ABSシート ナチュラル

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1枚
    7日以内出荷
    耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
    用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。幅(mm)1000ナチュラル長さ(m)2
  • ポリアセタールシート コクゴ

    ポリアセタールシート

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1枚
    7日以内出荷
    機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
    用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。幅(mm)500長さ(m)1
  • シリコンゴムスポンジ コクゴ

    シリコンゴムスポンジ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
    長さ(m)50
  • MCナイロン703HL丸棒 コクゴ

    MCナイロン703HL丸棒

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1本(500mm)
    7日以内出荷
    MCナイロン701SLのすべり性能を更にパワーアップさせた製品です。・機械がなめらかに動かない、振動が発生する・・・・・・などのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
    用途ライナー・スライドプレート・ガイド・軸受・ローラー等の摺動部品長さ(mm)500
  • フッ素ゴムスポンジ丸紐 コクゴ

    フッ素ゴムスポンジ丸紐

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
  • グロメット コクゴ

    グロメット

    コクゴ
    729税込802
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°
  • マグニチュードセブン コクゴ

    マグニチュードセブン

    コクゴ
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    地震家具転倒防止器具。地震再現の実験装置で、震度7までの安全性を確認。道具を使わずワンタッチで取り付けられます。
  • フリックマット40° コクゴ

    フリックマット40°

    コクゴ
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷
    音響機器、医療機器、エレクトロニクス機器、計測機器、理化学機械、光学機器、精密機械等の防振・防音。
    寸法(mm)300×300
  • クリアグリップ コクゴ

    クリアグリップ

    コクゴ
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    NVR(非揮発性残留物)溶出率大幅低減。柔らかさ、伸縮性に優れています。左右兼用タイプ。ディスポザブル。指先滑り止めエンボス加工。クラス100。
  • ステップスツール コクゴ

    ステップスツール

    コクゴ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ステップ部分は滑り止め加工が施してありますので安心して使用できます。スプリングキャスター装備で、移動は簡単。しかも荷重がかかると収納されるので、しっかりと床面に固定されます。スタッキングできますので、使わないときの収納にも場所を取りません。
    材質ABS幅(mm)Φ406寸法(mm)Φ406×H330高さ(mm)330耐荷重(kg)135最大使用荷重(kg)135
  • ワイパークルー コクゴ

    ワイパークルー

    コクゴ
    39,980税込43,978
    1ケース(100枚×5袋)
    7日以内出荷
    半導体をはじめエレクトロニクス一般・食品・化学薬品・精密機械などのクリーンルームに。記載された製品は全てケース販売となります。
    材質ポリプロピレンサイズ(cm)30.4×30.4
  • ビニール製靴カバー コクゴ

    ビニール製靴カバー

    コクゴ
    219税込241
    1組(2枚)
    当日出荷
    靴の上から簡単に着脱できます。
    区分使い捨てタイプショート
  • メスチーズ コクゴ

    メスチーズ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ナット PP コクゴ

    ナット PP

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    ミリサイズ専用。PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80
  • スウィング式チューブクランプ コクゴ

    スウィング式チューブクランプ

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    耐熱+160℃で耐薬品性があるポリフッ化ビニルデン(PVDF)と亜鉛メッキの構成です。軟質チューブラインに簡単に着脱でき、ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節可能。
  • T型ホース継手 コクゴ

    T型ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • 二方型ホース継手 コクゴ

    二方型ホース継手

    コクゴ
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • ソケット コクゴ

    ソケット

    コクゴ
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
  • PTFE 六角ボルト コクゴ

    PTFE 六角ボルト

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • PTFE ボルト・ナット コクゴ

    PTFE ボルト・ナット

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
    材質PTFE
  • B型バンド コクゴ

    B型バンド

    コクゴ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ドライバーで締めつける頑丈なホースバンドです。
  • PP三方活栓 コクゴ

    PP三方活栓

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • ダイフロンミニ接続ジョイントT型 コクゴ

    ダイフロンミニ接続ジョイントT型

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。