カテゴリ
- パソコン/周辺機器(52)
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(4)
- ASUS(エイスース)(46)
- ATEN(68)
- BUFFALO(バッファロー)(41)
- ERECTA(エレクター)(40)
- Festo(60)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(50)
- MICROCHIP(33)
- RS PRO(53)
- SMC(216)
- StarTech.com(414)
- アイネックス(54)
- エレコム(323)
- オーム電機(56)
- サンエス(1,296)
- サンワサプライ(194)
- サンワダイレクト(83)
- センチュリー(31)
- メディアカバーマーケット(142)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター
OWLTECH(オウルテック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドライブに接続するだけで手軽にデータのお引越し。USB3.2 Gen1対応で最大5Gbpsの高速データ転送。UASPモード対応で高速データ転送。大容量のSSDやHDDドライブに幅広く対応。Windows・Mac両対応。安心1年保証
USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証色ブラック本体質量(g)約 100対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.3×82.8×14(電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥4,598税込¥5,0581個欠品中高出力なのに超薄型。窒化ガリウム(GaN)採用。USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電。USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」。安心安全設計。安心の2年保証色ブラック出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W本体質量(g)約76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー保証期間2年間入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5AUSBポートUSBType-C×1ポート
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大65W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。3台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・ポケットに収まるパワフルな充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証色ブラック本体質量(g)約 121対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-C × 3ポート
USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。色ブラック規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A本体質量(g)約7.1コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10(理論値)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。バッテリー残量が1%単位で見える。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。最大3台同時充電&パススルー充電対応。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)232(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)186使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16.2×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)出力容量5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
最大3500rpm ターボファン搭載 RGBイルミネーション対応タッチパネル搭載 ゲーミング ノートPCクーラー
OWLTECH(オウルテック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却。・ファンスピードは24段階に調節可能。・現在の風量が分かるタッチパネル。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・幅広いサイズのノートPCに対応。・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載。・3段階の角度調節が可能なスタンド。・PSE適合製品。・安心の1年保証ACアダプタ(定格出力)DC12V/1.5A
超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大100W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証色ブラック本体質量(g)約 215適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
USBケーブル/C-C/PD240W/80Gbps/1m/ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥4,306税込¥4,7371台翌々日出荷超高速データ通信 最大80Gbps 。8K/60Hz 映像出力に対応 。最大240W対応の超高速充電 。Thunderbolt 3 / 4 / 5互換 。USB-IF正規認証取得製品 。安心の1年保証 。対応機器:タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス) - Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB80Gbps (USB4 Version 2.0) 規格、正規認証 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大80Gbps(理論値) 。材質:TPE 。付属品:取扱説明書(保証書付) 。保証期間:1年間
AC/USB充電器/PD35W/2ポート/Soft/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥3,355税込¥3,6911台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。斜めにスッと抜き挿し楽々 。最大35W出力のUSB Type-Cポート 。USB PD-PPSに対応 。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート 。2台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。ちょこっと便利なシリコンタグ 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 。出力仕様:USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、20V/1.75A PPS1:5-11V/3A PPS2:5-21V/1.5A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C+Type-A:5V/2A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.8A + 5V/2.4A。充電環境により供給される電流値は異なります。Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
AC/USB充電器/PD35W/2ポート/Soft/ピンクベージュ
OWLTECH(オウルテック)¥3,355税込¥3,6911台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。斜めにスッと抜き挿し楽々 。最大35W出力のUSB Type-Cポート 。USB PD-PPSに対応 。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート 。2台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。ちょこっと便利なシリコンタグ 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 。出力仕様:USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、20V/1.75A PPS1:5-11V/3A PPS2:5-21V/1.5A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C+Type-A:5V/2A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.8A + 5V/2.4A。充電環境により供給される電流値は異なります。Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
AC/USB充電器/PD35W/2ポート/Soft/パープル
OWLTECH(オウルテック)¥3,355税込¥3,6911台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。斜めにスッと抜き挿し楽々 。最大35W出力のUSB Type-Cポート 。USB PD-PPSに対応 。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート 。2台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。ちょこっと便利なシリコンタグ 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 。出力仕様:USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、20V/1.75A PPS1:5-11V/3A PPS2:5-21V/1.5A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C+Type-A:5V/2A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.8A + 5V/2.4A。充電環境により供給される電流値は異なります。Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
AC/USB充電器/PD35W/2ポート/Soft/チャコール
OWLTECH(オウルテック)¥3,355税込¥3,6911台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。斜めにスッと抜き挿し楽々 。最大35W出力のUSB Type-Cポート 。USB PD-PPSに対応 。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート 。2台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。ちょこっと便利なシリコンタグ 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 。出力仕様:USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、20V/1.75A PPS1:5-11V/3A PPS2:5-21V/1.5A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C+Type-A:5V/2A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.8A + 5V/2.4A。充電環境により供給される電流値は異なります。Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
AC/USB充電器/PD35W/2ポート/Soft/ブルーグレー
OWLTECH(オウルテック)¥3,355税込¥3,6911台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。斜めにスッと抜き挿し楽々 。最大35W出力のUSB Type-Cポート 。USB PD-PPSに対応 。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート 。2台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。ちょこっと便利なシリコンタグ 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。PSE適合製品 。対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 。出力仕様:USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、20V/1.75A PPS1:5-11V/3A PPS2:5-21V/1.5A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C+Type-A:5V/2A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.8A + 5V/2.4A。充電環境により供給される電流値は異なります。Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Type-C・A/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥4,848税込¥5,3331台翌々日出荷スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電 。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化 。最大65W出力のType-Cポート 。「USB PD-PPS」に対応 。『かしこく充電』対応のType-Aポート 。3台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。PSE適合製品 。対応機器:スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.5A 。出力仕様:Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大PD20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、Type-C1+Type-C2:45W+20W(最大PD65W)、Type-C1+Type-A:45W+18W(最大63W)、Type-C2+Type-A:5V/3A(最大15W)、Type-C1+Type-C2+Type-A:45W+15W(最大60W)。充電環境により供給される電流値は異なります。 。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。サイズ(本体):約29(W)×52.5(D)×41(H)mm(電源プラグは除く) 。重量(本体):約83g 。保証期間:1年間
AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Type-C・A/ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥4,848税込¥5,3331台翌々日出荷スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電 。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化 。最大65W出力のType-Cポート 。「USB PD-PPS」に対応 。『かしこく充電』対応のType-Aポート 。3台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。PSE適合製品 。対応機器:スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.5A 。出力仕様:Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大PD20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、Type-C1+Type-C2:45W+20W(最大PD65W)、Type-C1+Type-A:45W+18W(最大63W)、Type-C2+Type-A:5V/3A(最大15W)、Type-C1+Type-C2+Type-A:45W+15W(最大60W)。充電環境により供給される電流値は異なります。 。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。サイズ(本体):約29(W)×52.5(D)×41(H)mm(電源プラグは除く) 。重量(本体):約83g 。保証期間:1年間
AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Soft/ブルーグレー
OWLTECH(オウルテック)¥5,086税込¥5,5951台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。斜めにスッと抜き挿し楽々 。最大65W出力のType-Cポート 。USB PD-PPSに対応 。『かしこく充電』対応のType-Aポート 。3台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。ちょこっと便利なシリコンタグ 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。PSE適合製品 。対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.6A 。出力仕様:Type-C1/USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A PPS:5-11V/3A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C1+Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.65A Type-C1+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A Type-C2+Type-A:5V/1.5A + 5V/1.5A Type-C1+Type-C2+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/1.5A + 5V/1.5A。充電環境により供給される電流値は異なります。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。付属品:保証書 。保証期
AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Soft/チャコール
OWLTECH(オウルテック)¥5,086税込¥5,5951台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。斜めにスッと抜き挿し楽々 。最大65W出力のType-Cポート 。USB PD-PPSに対応 。『かしこく充電』対応のType-Aポート 。3台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。ちょこっと便利なシリコンタグ 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。PSE適合製品 。対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.6A 。出力仕様:Type-C1/USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A PPS:5-11V/3A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C1+Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.65A Type-C1+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A Type-C2+Type-A:5V/1.5A + 5V/1.5A Type-C1+Type-C2+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/1.5A + 5V/1.5A。充電環境により供給される電流値は異なります。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。付属品:保証書 。保証期
AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Soft/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥5,086税込¥5,5951台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。斜めにスッと抜き挿し楽々 。最大65W出力のType-Cポート 。USB PD-PPSに対応 。『かしこく充電』対応のType-Aポート 。3台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。ちょこっと便利なシリコンタグ 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。PSE適合製品 。対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.6A 。出力仕様:Type-C1/USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A PPS:5-11V/3A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C1+Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.65A Type-C1+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A Type-C2+Type-A:5V/1.5A + 5V/1.5A Type-C1+Type-C2+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/1.5A + 5V/1.5A。充電環境により供給される電流値は異なります。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。付属品:保証書 。保証期
AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Soft/ピンクベージュ
OWLTECH(オウルテック)¥5,086税込¥5,5951台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。斜めにスッと抜き挿し楽々 。最大65W出力のType-Cポート 。USB PD-PPSに対応 。『かしこく充電』対応のType-Aポート 。3台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。ちょこっと便利なシリコンタグ 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。PSE適合製品 。対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.6A 。出力仕様:Type-C1/USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A PPS:5-11V/3A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C1+Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.65A Type-C1+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A Type-C2+Type-A:5V/1.5A + 5V/1.5A Type-C1+Type-C2+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/1.5A + 5V/1.5A。充電環境により供給される電流値は異なります。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。付属品:保証書 。保証期
AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Soft/パープル
OWLTECH(オウルテック)¥5,086税込¥5,5951台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。斜めにスッと抜き挿し楽々 。最大65W出力のType-Cポート 。USB PD-PPSに対応 。『かしこく充電』対応のType-Aポート 。3台同時にさくさく充電 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。ちょこっと便利なシリコンタグ 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。PSE適合製品 。対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.6A 。出力仕様:Type-C1/USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A PPS:5-11V/3A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C1+Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.65A Type-C1+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A Type-C2+Type-A:5V/1.5A + 5V/1.5A Type-C1+Type-C2+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/1.5A + 5V/1.5A。充電環境により供給される電流値は異なります。保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 。付属品:保証書 。保証期
準固体ワイヤレスモバイルバッテリー 10000mAh ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥9,177税込¥10,0951台翌々日出荷あんしんモニター搭載のモバイルバッテリー。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。サイズと充電回数のバランスが良い10000mAh。2本のType-Cケーブルで手荷物軽々。ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応。最大20W出力のUSB Type-Cポート。2台以上同時に充電できる。パススルー充電対応。動画視聴などに便利なスタンド搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時も多重保護の安心を。PSE適合製品。安心の1.5年保証。対応機器:ワイヤレス充電:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器/ケーブル充電:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB機器。内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/10000mAh 36Wh。定格入力:USB Type-C port/cable1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)。定格出力:USB Type-C port/cable1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W) PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A USB Type-C2 cable:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC18W)ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W。合計最大出力:USB Type-C+ワイヤレス充電:15W。定格出力容量:5V/6700mAh
準固体ワイヤレスモバイルバッテリー 10000mAh ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥9,177税込¥10,0951台翌々日出荷あんしんモニター搭載のモバイルバッテリー。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。サイズと充電回数のバランスが良い10000mAh。2本のType-Cケーブルで手荷物軽々。ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応。最大20W出力のUSB Type-Cポート。2台以上同時に充電できる。パススルー充電対応。動画視聴などに便利なスタンド搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時も多重保護の安心を。PSE適合製品。安心の1.5年保証。対応機器:ワイヤレス充電:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器/ケーブル充電:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB機器。内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/10000mAh 36Wh。定格入力:USB Type-C port/cable1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)。定格出力:USB Type-C port/cable1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W) PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A USB Type-C2 cable:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC18W)ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W。合計最大出力:USB Type-C+ワイヤレス充電:15W。定格出力容量:5V/6700mAh
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR240W/0.7m/パープル
OWLTECH(オウルテック)¥2,143税込¥2,3571台翌々日出荷マグネットで自然にくるんとまとまるケーブル 。5万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン、マグネット 。屈曲回数:約50000回 。付属品:取扱説明書(保証書付) 。保証期間:2年間
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/3m/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥2,468税込¥2,7151台翌々日出荷やわらかく断線に強い超タフケーブル 。12万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。ケーブルバンド付属 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン 。屈曲回数:約120000回 。付属品:シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 。保証期間:3年間
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/1.2m/ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥2,358税込¥2,5941台翌々日出荷マグネットで自然にくるんとまとまるケーブル 。5万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン、マグネット 。屈曲回数:約50000回 。付属品:取扱説明書(保証書付) 。保証期間:2年間
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR240W/1.2m/パープル
OWLTECH(オウルテック)¥2,358税込¥2,5941台翌々日出荷マグネットで自然にくるんとまとまるケーブル 。5万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン、マグネット 。屈曲回数:約50000回 。付属品:取扱説明書(保証書付) 。保証期間:2年間
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/1.2m/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥2,358税込¥2,5941台翌々日出荷マグネットで自然にくるんとまとまるケーブル 。5万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン、マグネット 。屈曲回数:約50000回 。付属品:取扱説明書(保証書付) 。保証期間:2年間
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/1.2m/ブルー
OWLTECH(オウルテック)¥2,358税込¥2,5941台翌々日出荷マグネットで自然にくるんとまとまるケーブル 。5万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン、マグネット 。屈曲回数:約50000回 。付属品:取扱説明書(保証書付) 。保証期間:2年間
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/0.7m/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥2,143税込¥2,3571台翌々日出荷マグネットで自然にくるんとまとまるケーブル 。5万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン、マグネット 。屈曲回数:約50000回 。付属品:取扱説明書(保証書付) 。保証期間:2年間
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/0.7m/ブルー
OWLTECH(オウルテック)¥2,143税込¥2,3571台翌々日出荷マグネットで自然にくるんとまとまるケーブル 。5万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン、マグネット 。屈曲回数:約50000回 。付属品:取扱説明書(保証書付) 。保証期間:2年間
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/0.5m/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,709税込¥1,8801台翌々日出荷やわらかく断線に強い超タフケーブル 。12万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。ケーブルバンド付属 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン 。屈曲回数:約120000回 。付属品:シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 。保証期間:3年間
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/1.5m/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,926税込¥2,1191台翌々日出荷やわらかく断線に強い超タフケーブル 。12万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。ケーブルバンド付属 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン 。屈曲回数:約120000回 。付属品:シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 。保証期間:3年間
USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/0.7m/ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥2,143税込¥2,3571台翌々日出荷マグネットで自然にくるんとまとまるケーブル 。5万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン、マグネット 。屈曲回数:約50000回 。付属品:取扱説明書(保証書付) 。保証期間:2年間
USB延長ケーブル/Cオス-Cメス/240W対応/1m/ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥1,601税込¥1,7611台翌々日出荷やわらかく断線に強い超タフケーブル 。Type-Cケーブルを延長して使える 。12万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。ケーブルバンド付属 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(メス) 。規格:USB2.0規格対応 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン 。屈曲回数:約120000回 。付属品:シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 。保証期間:3年間
USB延長ケーブル/Cオス-Cメス/240W対応/1m/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,601税込¥1,7611台翌々日出荷やわらかく断線に強い超タフケーブル 。Type-Cケーブルを延長して使える 。12万回以上の折り曲げ試験をクリア 。USB PD EPR 240W充電に対応 。データ転送対応 。ケーブルバンド付属 。対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(メス) 。規格:USB2.0規格対応 。出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、ナイロン 。屈曲回数:約120000回 。付属品:シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 。保証期間:3年間
AC充電器/PD45W/USB2ポート/CtoCケーブル付/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥3,766税込¥4,1431台翌々日出荷タブレットやノートPCにも使えるAC充電器 。窒化ガリウム(GaN)で低発熱&小型設計 。最大45W出力のType-Cポート 。PD-PPS/AVSに対応 。折りたたみプラグでもっとコンパクトに 。C to Cケーブル付属 。各種保護機能搭載の安心、安全設計 。対応機器:スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。入力仕様(AC充電器):AC100-240V 1.3A 50/60Hz 。出力仕様(AC充電器):Type-C1:[PD]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(45W Max) [AVS]DC9-15V/3A、DC15-20V/2.25A [PPS]DC5-16V/3A、Type-C2:[PD]DC5V/3A、DC9V/2.22A(20W Max)、Type-C1+Type-C2:25W+20W(45W Max)。出力仕様(ケーブル):最大60W充電対応(20V/3A)、PD(Power Delivery)対応 。コネクタ形状(ケーブル):Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格(ケーブル):USB2.0規格準拠 。通信速度(ケーブル):最大480Mbps(理論値) 。ケーブル長:約1.5m 。保護機能(AC充電器):過電流保護、過電圧保護、短絡保護 。本体サイズ(AC充電器):約30.5(W)×48.5(D)×46.7(H)mm(電源プラグは除く) 。本体重量(AC充電器):約82g
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら