絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,316件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気プローブ ケニス

    磁気プローブ

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
    材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装磁石寸法(mm)4×4×20プローブ長(mm)125直径(mm)(プローブ)28
  • クリーングローブパック ケニス

    クリーングローブパック

    ケニス
    8,998税込9,898
    1組(10枚)
    当日出荷
    ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
    付属品封印具、クリップ材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)700×690
  • 一斗缶保管庫 ケニス

    一斗缶保管庫

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
    付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)材質スチール、メラミン焼付塗装質量(kg)10構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠内寸法(mm)370×295×530外寸法(mm)410×330×590
  • ポリエチレンロング手袋 ケニス

    ポリエチレンロング手袋

    ケニス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)
    翌日出荷
    袖口の汚れをカバーするロングサイズのポリエチレン手袋です。 ●袖口を折り返すことで水滴等を防止することも可能です。
    仕様左右両用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.032ブルー入数(枚)50規格食品衛生法適合全長(cm)45粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • 環境メーター ケニス

    環境メーター

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
  • 水網 ケニス

    水網

    ケニス
    8,498税込9,348
    1組(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    網には破れ防止のカバーが付いています。
  • リトマス試験紙 ケニス

    リトマス試験紙

    ケニス
    1,198税込1,318
    1箱(200枚)
    当日出荷
    紫色の試験紙が酸性溶液に触れると赤色に、アルカリ性溶液に触れると青色に変化します。
    長さ(mm)60幅(mm)10
  • アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙 ケニス

    アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙

    ケニス
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
    測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
  • コニカルチューブ(ファルコン) ケニス

    コニカルチューブ(ファルコン)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1箱(500本)
    翌日出荷
    密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
    材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
  • ステンレスコンラージ棒 ケニス

    ステンレスコンラージ棒

    ケニス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    菌液を均等に塗布するステンレス製コンラージ棒です。
    材質ステンレス全幅(mm)30
  • 白金耳 ケニス

    白金耳

    ケニス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    コロニーのピッキングや塗布に使用できる白金耳です。
    付属品ホルダー
  • ゴールドコートスライド ケニス

    ゴールドコートスライド

    ケニス
    19,980税込21,978
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
    材質ガラス(金蒸着)寸法(mm)76×25
  • アルニコ角棒磁石(2本組) ケニス

    アルニコ角棒磁石(2本組)

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
  • ガラス管切TC用替刃 ケニス

    ガラス管切TC用替刃

    ケニス
    679税込747
    1個
    当日出荷
    直径20mmまでのガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。(硬質ガラスは切断できません。)
  • リングピンセット ケニス

    リングピンセット

    ケニス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 無鈎ピンセット N ケニス

    無鈎ピンセット N

    ケニス
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    併式、無鈎型のピンセットです。
    材質ステンレス、上質仕上
  • ガストーチ ケニス

    ガストーチ

    ケニス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
    寸法(mm)90×35×149機能安全ロック、炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300燃焼時間(時間)連続約1
  • スピードコルクボーラー ケニス

    スピードコルクボーラー

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
    材質スチール(メッキ処理)刃形鋸刃刃外径(mm)5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
  • 鉄製乳鉢 ケニス

    鉄製乳鉢

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    付属品乳棒外径×深さ(Φmm×mm)150×100商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • PTFEコーティングバット ケニス

    PTFEコーティングバット

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスにPTFEコーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質ステンレスSUS304、PTFEコーティング
  • ステンレス積重ねバット ケニス

    ステンレス積重ねバット

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 角型密封タンク ケニス

    角型密封タンク

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • U字管(塩化カルシウム管) ケニス

    U字管(塩化カルシウム管)

    ケニス
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    塩類水溶液の電気分解などに使用します。
    適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
  • 加熱用試験管 ケニス

    加熱用試験管

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(6本)
    当日出荷
    炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
    セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
  • ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) ケニス

    ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
    用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26
  • NW Oリング付きセンターリング ケニス

    NW Oリング付きセンターリング

    ケニス
    3,298税込3,628
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム・バイトン
  • パワーマッシャー ケニス

    パワーマッシャー

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    寸法(mm)143×34×103質量(g)92(電池除く)回転数(min-1[r.p.m])450電源単4電池×2(付属)
  • ガラス玉 ケニス

    ガラス玉

    ケニス(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 湯せんなべ(水浴器) ケニス

    湯せんなべ(水浴器)

    ケニス(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱伝導の良い銅製の湯せんなべです。
    付属品環状蓋材質
  • ボール紙製マッペ ケニス

    ボール紙製マッペ

    ケニス(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 取り出しに便利な溝付です。
  • アルコール温度計(保護被覆付) ケニス

    アルコール温度計(保護被覆付)

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
    付属品転がり防止リング、ケース長さ(mm)3001目盛1℃被覆ポリオレフィン
  • 電気パン用チタン板 ケニス

    電気パン用チタン板

    ケニス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(4枚)
    当日出荷
    牛乳パックにピッタリ納まるL字型のチタン板で、お馴染みの電気パンが簡単に作れます。
    材質チタン厚さ(mm)0.5寸法(mm)68×80×10
  • せっけんねんど ケニス

    せっけんねんど

    ケニス
    479税込527
    1個
    当日出荷
    作りやすく、完成後は石けんとして使用できる粘土です。 絵具を練り込んで色を付けることもできます。
    白色主原料植物油脂他
  • 角型ピペット滅菌缶 ケニス

    角型ピペット滅菌缶

    ケニス
    6,898税込7,588
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
    材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1箱(500本)ほか
    8日以内出荷
    オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスVI適合)無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否
  • シーリングバー ケニス

    シーリングバー

    ケニス
    749税込824
    1組(2本)
    翌日出荷
    透析チューブの液漏れを防止します。
    材質PA(デュポン製6.6ナイロン)大きさ65×18×9mm挟み幅50mm耐熱温度(℃)-20~140入数2本
  • ゴム管はさみ(モール型) ケニス

    ゴム管はさみ(モール型)

    ケニス
    259税込285
    1個(1個)
    当日出荷
  • クリームダブルキャップ ケニス

    クリームダブルキャップ

    ケニス
    3,698税込4,068
    1組(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
    材質合成ゴム入数50
  • アニマルマーカー ケニス

    アニマルマーカー

    ケニス
    8,498税込9,348
    1組(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
  • ウレタンチューブ ケニス

    ウレタンチューブ

    ケニス
    159税込175
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
    材質ウレタン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6最低使用温度(℃)空気:-40 水:0