カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(446)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,550)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(21)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 14ページ目
14ページ目: ケニスのすべての商品

タッチレスタイマー
ケニス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大きな液晶表示、抗菌仕様、防滴構造です。付属品スタンド/マグネット/フック寸法(mm)75×21.5×80色ピンク質量(g)約98電源単4電池×2(付属)機能リピート、アラーム設定表示形式デジタル設定時間1秒~99分59秒、最小1秒設置方法スタンド/マグネット/フック防水性防滴リピート機能○
ステンレスツールスタンド
ケニス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷薬さじやハサミ、ブラシ等、水廻りの小物をすっきり収納できます。 錆びに強いステンレス製で、底は水が切れるようパンチングになっています。 机を傷付けない脚ゴム付です。材質本体/ステンレス 脚ゴム/塩化ビニル樹脂寸法(mm)106Φ×151(内仕切有)
風速・風量計
ケニス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。 バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。寸法(mm)65×38×140測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部)電源006P(9V)電池×1(テスト用付属)精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃センサー寸法(mm)67×31×135機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライトセンサケーブル長さ(m)0.95
スクリューバイアル(9-425)
ケニス¥3,198~税込¥3,518~1組(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー無適合バイアル寸法(mm)11.6×32
小型クリーンボトル(UNマーク取得)
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか11日以内出荷から15日以内出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。口内径(Φmm)31.2材質HDPE
フレキシブルスタンド(クランプ回転式)
ケニス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
ガスバーナー(ソケット付)
ケニス¥8,498税込¥9,3481個当日出荷直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
撹拌器
ケニス¥55,980税込¥61,5781個当日出荷スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
フード付ウォーターバス
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌日出荷縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
ラボ用洗浄ブラシ
ケニス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。材質(ブラシ部)樹脂発泡体
静電気除去ブラシ
ケニス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マイクロ天秤の皿を除電できるブラシです。 除電することにより測定値が安定します。毛丈(mm)40材質(柄部)アルミブラシ寸法(mm)Φ3×25、有効長:15
クリーン粘着マット
ケニス¥14,980税込¥16,4781組(30枚×10セット)6日以内出荷適度な粘着力で靴底の汚れを取り除きます。 コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。材質ポリエチレン寸法(mm)600×900色ブルー粘着力中粘着フィルム厚さ(μm)40
レンズクリーニングセット
ケニス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷KCS2は、カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。収納に便利なケース付です。 ●CL8は、汚れを隅々まで拭き取るマイクロファイバー製クロスやクリーナー液、細部のゴミを取り除くブラシや綿棒など、日常的に行う簡易メンテナンスにおすすめです。 ●KCB05Tはレンズのクリーニングに必要なアクセサリーをまとめたセットです。
プラスα鱒 沈降型(淡水 肉食魚用)
ケニス¥14,980税込¥16,4781袋10日以内出荷から14日以内出荷食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。形状αDP容量(mL)20kg×1対応淡水弱肉食魚用
ハイブリッドα鯛 沈降型(海水 稚・成魚用)
ケニス¥14,980税込¥16,4781袋10日以内出荷食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。形状αDP容量(mL)20kg×1対応中型稚・成魚用
マイクロピペット
ケニス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌日出荷操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。オートクレーブの可否下部のみ可
目盛付バイアル
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1組(5本)ほか翌日出荷から6日以内出荷多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
マテリアルワゴン(ガード付)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。材質ステンレス耐荷重(kg/段)10キャスターΦ50mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)850
ドライヤーン シートC
ケニス¥4,398税込¥4,8381組(50枚)当日出荷薄くて吸湿力の高い「塩化カルシウム」を使用したシート型乾燥剤です。 袋詰め乾燥剤のようにかさばらず、形が一定です。厚さ(mm)1寸法(mm)40×80入数10枚/袋×5
試験管ブラシ
ケニス¥339税込¥3731本当日出荷汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。全長(mm)250毛材ブタ毛ブラシ長(mm)80適合器具試験管ブラシ径(Φmm)40
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。寸法(mm)約630×48.5×15電源単4電池×3(別売)アーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)
ケニス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
ガスバーナー用風防
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。材質亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
鉱物ハンマー
ケニス¥12,980税込¥14,2781本欠品中石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。全長(mm)330質量(g)約950種類片手口ハンマー刃長(mm)190材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
みの虫リード線付豆球ソケット
ケニス¥529税込¥5821個当日出荷低学年でも使いやすい、みの虫リード線が付属しています。 様々な回路で簡単に接続できます。リード線長さ(mm)200リード線赤・黒色分け、みの虫付
磁気プローブ
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装磁石寸法(mm)4×4×20プローブ長(mm)125直径(mm)(プローブ)28
作業用チェアー
ケニス¥31,980~税込¥35,178~1脚15日以内出荷から16日以内出荷薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えたレザーを使用しています。 SM-17は、長時間の実験作業に便利な足掛けリングが付属しています。 安定感に優れた5本脚丸型スツールです。幅(mm)455Φ色ブラックキャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし機構ガス圧上下調節、キャスター付材質(座面)PVCレザー高さ調節可グリーン購入法適合キャスターの有無有回転機能の有無有昇降機能の有無あり組立状態完成品肘掛けの有無無背もたれの有無なし
一斗缶保管庫
ケニス¥38,980税込¥42,8781個当日出荷鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)材質スチール、メラミン焼付塗装質量(kg)10構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠内寸法(mm)370×295×530外寸法(mm)410×330×590
ポリエチレンロング手袋
ケニス(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50枚)翌日出荷袖口の汚れをカバーするロングサイズのポリエチレン手袋です。 ●袖口を折り返すことで水滴等を防止することも可能です。仕様左右両用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.032色ブルー入数(枚)50規格食品衛生法適合全長(cm)45粉有無粉無エンボス加工外エンボス
環境メーター
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。