絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分子構造模型 ケニス

    分子構造模型

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    分子構造学習の導入に適した基礎セットです。 様々な結合角と結合手数をもった原子を、結合ボンドに差し込んでいくだけで簡単に分子を組立てることができます。 組み立てやすく動かしやすいので、異性体の学習・理解にもおすすめです。
    仕様製作例:飽和炭化水素、不飽和炭化水素、環式炭化水素、各種官能基などセット内容原子種:9種(H、C、N、O、S、P、Cl、F、Met)246個、ボンド:5種195本
  • 植物生長ホルモンセット ケニス

    植物生長ホルモンセット

    ケニス(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1組(12本×10mL)
    当日出荷
    ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
    仕様濃度:1mg/mL構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本保管環境冷蔵
  • コン虫標本箱 ケニス

    コン虫標本箱

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    コルク敷きの標準的なコン虫標本箱です。
    付属品コルクシート、ガラス蓋材質桐(額枠作り・薬室2重枠)寸法(mm)400×300×70
  • 水質調整剤(Aqua-X Plus) ケニス

    水質調整剤(Aqua-X Plus)

    ケニス
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    様々な効果を持った水質調整剤です。カルキやアンモニア・リン酸を除去します。
    用途水質調整剤(淡水・海水用)使用の目安水10Lに対し10~15mL
  • 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) ケニス

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

    ケニス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
    長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
  • スティックpH試験紙 ケニス

    スティックpH試験紙

    ケニス
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに結合しています。
    長さ(mm)68幅(mm)5タイプスティック
  • モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト) ケニス

    モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)

    ケニス
    20,980税込23,078
    1組(2個)
    当日出荷
    2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
    仕様組成:合成ゼオライト形状2~3mm(淡桃色)
  • ユーティリティブラシ ケニス

    ユーティリティブラシ

    ケニス
    799税込879
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)210×13×40質量(g)30毛丈(mm)15毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • 傾斜フリーズボックス ケニス

    傾斜フリーズボックス

    ケニス
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    仕切を斜めにすることによりキャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。 耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
    穴サイズ(mm)13×13
  • ファルコン組織培養フラスコ ケニス

    ファルコン組織培養フラスコ

    ケニス
    25,980税込28,578
    1箱(10個×10包)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
    材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
  • ワットマン 定性ろ紙 ケニス

    ワットマン 定性ろ紙

    ケニス
    949税込1,044
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    試料に含まれる物質の検出・同定に使われる一般仕様のろ紙です。
    用途試料に含まれる物質の検出・同定
  • ガラスディスポボックス ケニス

    ガラスディスポボックス

    ケニス
    7,498税込8,248
    1組(5セット)
    当日出荷から翌日出荷
    割れたビーカーや折れたピペット等、ガラスの破片を廃棄するのに適した組立式のディスポボックスです。 L型はピペット等の長いガラス管も収まる縦長タイプ、S型は卓上に置いてもスペースをとらない小型タイプです。 廃棄する時は、蓋を内側に折り込むことにより簡単に密閉して処分できます。
    セット内容本体5枚、ポリ袋5枚形状ボックス型入数5フタの種類オープン式商品タイプ本体
  • ステンレス手付ざる(丸型) ケニス

    ステンレス手付ざる(丸型)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス形状丸型
  • ゲルベル(乳脂計)用ブラシ ケニス

    ゲルベル(乳脂計)用ブラシ

    ケニス
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    乳脂計用のブラシです。
    用途乳脂計用全長(mm)330毛材ヤギ毛ブラシ長(mm)48ブラシ径(Φmm)36
  • 密着コイル ケニス

    密着コイル

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
    寸法(mm)Φ50×6穴径(Φmm)40線径(Φmm)0.2(密着加工)巻数600回巻
  • 光電池モーター ケニス

    光電池モーター

    ケニス(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
    軸径(Φmm)2寸法(mm)Φ35×32
  • フッ素コーティングスプーン ケニス

    フッ素コーティングスプーン

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS410、フッ素樹脂コーティング
  • 試験管はさみ ケニス

    試験管はさみ

    ケニス
    399税込439
    1個
    当日出荷
    はさみのずれを防ぐリング付です。
    全長(mm)160はさみ幅30mm
  • 精密ピンセット(非磁性・光沢研磨) ケニス

    精密ピンセット(非磁性・光沢研磨)

    ケニス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    非磁性の光沢研磨タイプのピンセットです。
    材質ステンレスSUS302
  • 導電性アルミ箔粘着テープ ケニス

    導電性アルミ箔粘着テープ

    ケニス
    4,498税込4,948
    1巻
    翌日出荷
    アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。
    テープ幅(mm)25基材アルミ箔(50μm)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9
  • 薬用ラベル ケニス

    薬用ラベル

    ケニス
    649税込714
    1組(324枚)ほか
    翌日出荷
    特殊のりを使用していますので、ガラス・ポリ瓶いずれにも強力に接着できます。
  • C型クランプ ケニス

    C型クランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
    用途機械器具などの固定材質アルミ合金製
  • ニッケルるつぼ 本体 ケニス

    ニッケルるつぼ 本体

    ケニス
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
  • ステンシールパック ケニス

    ステンシールパック

    ケニス
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    材質本体/ステンレスSUS304、蓋/PE使用温度(℃)(蓋)-25~60
  • 一斗缶 ケニス

    一斗缶

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    材質テンフリー外寸法(mm)235×235×340
  • ノズル瓶 ケニス

    ノズル瓶

    ケニス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    少量の液体の滴下に便利です。
    材質(本体)LDPE
  • 定量フラン瓶 ケニス

    定量フラン瓶

    ケニス
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    BOD測定に適した100・102mLサイズです。
    容量公差±1%栓No.19水受け部ガラスカラー
  • 磁製ブフナーロート ケニス

    磁製ブフナーロート

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から71日以内出荷
    材質磁製
  • 枝付試験管 ケニス

    枝付試験管

    ケニス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
    寸法(mm)(枝)Φ7×30容量(mL)30試験管径(Φmm)18×180
  • 秤量管 ケニス

    秤量管

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスシャーレ ケニス

    ステンレスシャーレ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
  • ピペット洗浄器 洗浄槽 ケニス

    ピペット洗浄器 洗浄槽

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ピペット洗浄器 本体 ケニス

    ピペット洗浄器 本体

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
  • 手動式真空ポンプ ケニス

    手動式真空ポンプ

    ケニス(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
    付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)材質PVC到達圧力(kPa)約-85吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
  • マルチスピードミニ遠心機 ケニス

    マルチスピードミニ遠心機

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • ふるい目詰まり除去ブラシ ケニス

    ふるい目詰まり除去ブラシ

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取りにくいコーナー部分にご使用ください。
    用途ふるいの目詰りの除去材質毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)質量(g)50タイプコーナー用
  • バイオマッシャーSP ケニス

    バイオマッシャーSP

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(40セット)
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
    セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
  • ガラスビーズ(ガラス球) ケニス

    ガラスビーズ(ガラス球)

    ケニス
    2,598税込2,858
    1箱(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガラス撹拌棒摺付(羽根なし) ケニス

    ガラス撹拌棒摺付(羽根なし)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロッド径(Φmm)8ロッドガラス製
  • 小物用カスト ケニス

    小物用カスト

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
    用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304