絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1箱(500枚)
    当日出荷
    オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
    使用条件121℃・20分
  • リボンヒーター ケニス

    リボンヒーター

    ケニス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。
    付属品コンセントプラグ、リード線500mm材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維電圧(V)100常用温度(℃)300最高使用温度(℃)400
  • ガラス製光学フィルタ ケニス

    ガラス製光学フィルタ

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 透過限界波長以下の短波長の光をカットできるフィルタです。
    形状角型寸法(mm)50×50
  • 繰出しルーペ ケニス

    繰出しルーペ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
    レンズ径(Φmm)25
  • 湿潤箱(モイストチャンバー) ケニス

    湿潤箱(モイストチャンバー)

    ケニス
    6,998税込7,698
    1組(2個)
    翌日出荷
    免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
    付属品ろ紙12枚材質本体:PP、蓋:PE寸法(mm)300×160×90収納枚数(スライド)8枚/箱
  • 高撥水性印刷スライドグラス ケニス

    高撥水性印刷スライドグラス

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    動き回る水生生物の観察に便利なスライドグラスです。
    寸法(mm)26×76
  • ポケットpH計 ケニス

    ポケットpH計

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
    寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)校正自動、3点、温度補償付
  • 蛍光鉱物 ルビー天然結晶 ケニス

    蛍光鉱物 ルビー天然結晶

    ケニス(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
    付属品ケース仕様インド全長(mm)約10
  • 植物標本名紙 ケニス

    植物標本名紙

    ケニス(1件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    翌々日出荷
    学名・科名・和名・採集場所・日付が書き込めます。 1シートに5枚分印刷されており、切ってお使い頂くタイプです。
    寸法(mm)47×21シートサイズ(mm)47×103
  • ジャイロごま製作キット ケニス

    ジャイロごま製作キット

    ケニス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。 バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。 ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
    セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
  • 微生物燃料電池実験器 ケニス

    微生物燃料電池実験器

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
    セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極)寸法(mm)Φ90×110
  • 3D赤青めがね(10枚組) ケニス

    3D赤青めがね(10枚組)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。 市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。
    材質PET 左右表記 メガネ型寸法(mm)150×35
  • ジージーボール ケニス

    ジージーボール

    ケニス(1件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    欠品中
    2つの磁石を手のひらの中で少し離して持ち、上へ放り投げると、「ビリビリビリ~ッ」と、不思議な音が鳴ります。 表面を特殊コーティングした2つの磁石が、ぶつかっては離れることを繰り返すことで音が鳴る仕組みです。
    セット内容特殊コーティング磁石(Φ25mm)2個組
  • クリアソープ手作りキット ケニス

    クリアソープ手作りキット

    ケニス
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    カット石けんを電子レンジで60秒加熱し溶かして、付属の型に流し込み、冷蔵庫で30分冷やすと、透明なオリジナル石けんができあがります。 色をつけたり、造花を入れたりすることも可能です。
    セット内容カット石けん200g、色付用石けん(赤・黄・青各1.5g)、丸型容器、小物型容器
  • ぶんぶんごま発電機キット ケニス

    ぶんぶんごま発電機キット

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。 磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。 遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。
    セット内容600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
  • 液体万華鏡セット ケニス

    液体万華鏡セット

    ケニス(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    試験管の中に液体(PVA洗濯のり)とビーズなどの試料を入れ、ビーズがゆっくり落ちていく様子を楽しむことができる万華鏡です。 箱に三角柱の鏡を入れ、試験管は箱の穴に通してOリングで固定するだけの簡単組み立てです。
    付属品ねじ口試験管(Φ16.5×130mm・容量15mL)、ビーズ、Oリングセット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙箱(34×28×230mm)
  • 形状記憶合金 ケニス

    形状記憶合金

    ケニス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
    材質ニッケル・チタン形状記憶合金
  • 無鈎ピンセット ケニス

    無鈎ピンセット

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプ直型(併式)
  • 注射器洗浄ブラシ ケニス

    注射器洗浄ブラシ

    ケニス
    349税込384
    1本(1本)
    当日出荷から翌日出荷
    毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
    用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性アルミ両面テープ ケニス

    導電性アルミ両面テープ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    当日出荷
    アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
    用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
  • 接眼マイクロメーター ケニス

    接眼マイクロメーター

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    当日出荷
    接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
    適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)材質ガラス ケース入全長(mm)目盛:10径(Φmm)19最小目盛(mm)0.1
  • 小型日射計 ケニス

    小型日射計

    ケニス
    81,980税込90,178
    1個(1個)
    当日出荷
    コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
    付属品校正証明書(ISO9847準拠)仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm測定範囲0~2000W/m^2使用温度範囲(℃)-30~70出力0~100mVケーブル長(m)出力:標準5構成日射センサ データロガー
  • 防水食品用標準センサ ケニス

    防水食品用標準センサ

    ケニス
    8,998税込9,898
    1本(1本)
    当日出荷
    センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用) ケニス

    マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(100枚)
    当日出荷
    材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
  • ルアーフィッティング ケニス

    ルアーフィッティング

    ケニス
    1,398税込1,538
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
    材質PP寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)タイプメス・ルアー規格RoHS規制・REACH規制に適合使用チューブ内径(mm)4入数10オートクレーブの可否可能
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) ケニス

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • ホーロービーカー ケニス

    ホーロービーカー

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ホーロータイプ内部に目安目盛入 取手付 注ぎ口付
  • チタン棒 ケニス

    チタン棒

    ケニス
    2,698税込2,968
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    仕様●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m比重4.51融点(℃)1668
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    97,980税込107,778
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
    付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(g)約270出力HDMI(720P60) miniUSB電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体microSD(最大32GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
  • ナイロンチューブ ケニス

    ナイロンチューブ

    ケニス
    239税込263
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
    材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
  • スーパーアネックス麻薬金庫 ケニス

    スーパーアネックス麻薬金庫

    ケニス
    22,980税込25,278
    1台(1台)
    16日以内出荷
    スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
    材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイケム ガウン2000C 0290 ケニス

    タイケム ガウン2000C 0290

    ケニス
    3,798税込4,178
    1枚(1枚)
    6日以内出荷
    タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
    材質タイケム(R)2000タイプ二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム主な用途理化学
  • シューズカバー ケニス

    シューズカバー

    ケニス
    1,798税込1,978
    1袋(50双)
    翌日出荷
    材質ポリエチレンタイプ短靴型靴底約35cm入数50双
  • グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様) ケニス

    グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1双(1双)
    当日出荷
    耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。
    材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸タイプ5本指耐熱温度(℃)1000 (素材)入数1双材質(内層)綿
  • クリーン粘着マット(強粘着タイプ) ケニス

    クリーン粘着マット(強粘着タイプ)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(150枚)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    強粘着タイプのマットで、入室前に足もとのチリやホコリを確実にキャッチします。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。使用後は焼却処分できます。
    材質ポリエチレンブルー大きさ600×900mm粘着力強粘着フィルム厚さ(μm)50
  • クリーン粘着マット ケニス

    クリーン粘着マット

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(150枚)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    普通粘着タイプの除塵粘着マットで、靴の裏に付着したホコリやチリの侵入を防ぎます。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
    材質ポリエチレンブルー大きさ600×900mm粘着力普通粘着フィルム厚さ(μm)50
  • HGS分子構造模型 ケニス

    HGS分子構造模型

    ケニス
    5,398税込5,938
    1セット(1セット)
    当日出荷
    シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
    セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
  • カプトン(R)粘着テープ ケニス

    カプトン(R)粘着テープ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に厚さ(mm)0.05基材カプトンフィルム(0.025)引張強度122.6N(幅25)粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)約200粘着力5.39N(幅25)
  • PTFE平皿 ケニス

    PTFE平皿

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個(1個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • わに口クリップ ケニス

    わに口クリップ

    ケニス
    879税込967
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
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
20ページ目: ケニス 【通販モノタロウ】 最短即日出荷