絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製試験管立 ケニス

    木製試験管立

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    お求めやすい木製の試験管立です。 試験管を逆さに立てておける乾燥棒付です。
    仕様6本(乾燥棒)適合試験管(Φmm)24(対象)架数6架
  • 脱脂綿 ケニス

    脱脂綿

    ケニス
    2,099税込2,309
    1個
    当日出荷
    吸収のよい綿で、脱脂・漂白しています。
    材質綿100%質量(g)500
  • クリーンルーム用掃除機 ケニス

    クリーンルーム用掃除機

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
    寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
  • 地下水採水器 ケニス

    地下水採水器

    ケニス
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
  • NMRチューブスタンド ケニス

    NMRチューブスタンド

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
    寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    3,698税込4,068
    1組(1000本)
    翌日出荷
    様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
    材質PP(ポリプロピレン)ブルー容量(μL)1000入数1000本(バルク)オートクレーブの可否
  • タイゴンチューブ LMT-55 ケニス

    タイゴンチューブ LMT-55

    ケニス
    6,498税込7,148
    1箱
    3日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
    最高使用温度(℃)74最大使用圧力(MPa)0.15材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50比重1.18引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
  • ブチルゴムシート ケニス

    ブチルゴムシート

    ケニス
    2,898税込3,188
    1枚
    6日以内出荷
    材質合成ゴム(ブチルゴム(IIR))
  • ミクロスパーテル ケニス

    ミクロスパーテル

    ケニス
    289税込318
    1本
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • ガラス繊維クロス ケニス

    ガラス繊維クロス

    ケニス
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。
    寸法(mm)1000×1000×0.2使用温度(℃)400以下
  • ビニールコード ケニス

    ビニールコード

    ケニス
    929税込1,022
    1巻
    翌日出荷
    長さ(m)10規格単線20芯、0.5mm2
  • エナメル線 ケニス

    エナメル線

    ケニス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(10巻)ほか
    翌日出荷
  • 電子オルゴール ケニス

    電子オルゴール

    ケニス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1.5V乾電池1個でメロディが流れます。 低電流で動作するため、ペルティエ素子を使用した温度差発電やマイクロスケール実験での発電確認に使用できます。
    寸法(mm)38×62動作電圧直流1.2~3.6V音色キラキラ星消費電流150~300μA
  • ペットボトルはさみ ケニス

    ペットボトルはさみ

    ケニス
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    段違い刃により、ペットボトルが手に当たらずスムーズにカットできます。 刃の先端が特殊な形状になっており、ペットボトルを簡単に切り始められます。
    材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)160刃長(mm)34
  • ビー玉スターリングエンジンセット ケニス

    ビー玉スターリングエンジンセット

    ケニス
    6,198税込6,818
    1セット
    翌日出荷
    ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
    セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
  • 石膏(1kg) ケニス

    石膏(1kg)

    ケニス(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    図工教材用の焼石膏です。
    容量(kg)1
  • かんらん石 ケニス

    かんらん石

    ケニス
    649税込714
    1個
    当日出荷
    マグネシウムや鉄のネソケイ酸塩鉱物です。
    仕様(産地)アメリカ・アリゾナ州寸法(mm)約5
  • 火成岩をつくる鉱物 ケニス

    火成岩をつくる鉱物

    ケニス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    翌日出荷
    火成岩や火山灰に含まれるおもな鉱物の実標本を名称や色等で比較し示しています。紙箱(195×145×30mm)入です。
    セット内容7種(石英、長石、黒雲母、角閃石、輝石、カンラン石、磁鉄鉱)
  • 火山噴出物標本 ケニス

    火山噴出物標本

    ケニス
    1,298税込1,428
    1セット(6個)
    翌日出荷
    代表的な火山噴出物標本のセットです。 教科書に出ている火山噴出物をセットにしています。
    セット内容6種(溶岩、火山れき、火山灰(2種)、軽石、硫黄)ケース寸法(mm)85×60×20
  • モース硬度計 ケニス

    モース硬度計

    ケニス
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    鉱物の硬度を調べるのに便利なモース硬度計です。
    構成硬度1度より10度までの標準鉱物10種、紙箱入、条こん板
  • 球根栽培瓶 ケニス

    球根栽培瓶

    ケニス
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ヒヤシンスなどの球根を水栽培するのに適したガラス容器です。
    寸法(mm)Φ71×155口内径(Φmm)64
  • エアーバケツ(ブクブク) ケニス

    エアーバケツ(ブクブク)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
    材質ビニール形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付寸法(mm)270×170×180電池寿命(時間)30ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付
  • 呈色反応皿 ケニス

    呈色反応皿

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
    材質磁製寸法(mm)96×116×9穴径(Φmm)20
  • バーミキュライト(育苗用土) ケニス

    バーミキュライト(育苗用土)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    水はけ・水もち・肥料もち・通気性に優れた育苗用土です。 肥料を含まないため、植物の発芽や、成長の条件を調べる実験に最適です。熱したガラスの徐冷剤として利用できます。
  • 白金線 ケニス

    白金線

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
    仕様ホルダー付寸法(mm)(白金線)Φ0.3×50
  • ターミナル付コンデンサ ケニス

    ターミナル付コンデンサ

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。
    付属品接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用)定格2.3V電気容量10F 極性表示
  • 透明オイルコンパス ケニス

    透明オイルコンパス

    ケニス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    オイルダンパーの働きで方位磁針の動きを安定させます。 ケースの縁にはどの方向にも線が巻ける溝が設けてありますので、エナメル線を巻いて電流と磁界の実験にも使用できます。
    寸法(Φmm)40表示矢印機能導線ガイド(全方向)目盛角度360°方位4方位
  • 3Dプリンタ用コート剤 ケニス

    3Dプリンタ用コート剤

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    造形物表面の積層ピッチによる凹凸を消し、きれいな仕上がりにします。 凹凸を消すことにより、着色時の積層線にそったニジミを抑えることができます。 必要物はすべて収納ケース入りで、持ち運びに便利です。
    セット内容モデリングコート、アルテコスプレープライマー、モデリングコート筆洗浄液、アルテコジェル、ブラシウォッシャー、専用筆2本、専用筆置き、研磨シート(緑/青/黄3種各2枚)、専用手袋、ヘラ、クリアファイル、収納クリアケース
  • 手杓(ステンレス共柄) ケニス

    手杓(ステンレス共柄)

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • KFI ピンセット ケニス

    KFI ピンセット

    ケニス
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    K-31は、K-3に似た形状で厚みのあるガッチリしたピンセットです。 K-36Bは、宝石等の選別用ピンセットで反発力がデリケートです。細身タイプです。 K-39Aは、先端が円筒形になっているので、円筒形の部品の装着・取り外しに便利です。
  • ガラスデシケーター ケニス

    ガラスデシケーター

    ケニス
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなガラス製デシケーターです。
    材質本体/ガラス、プレート/磁製
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
    付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア寸法(mm)264×63×29質量(g)250規格IEC61672-1 TYPE2適合電源単4電池×4精度±1.4dB周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、Cメモリー64000データ測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
  • 三角ケース ケニス

    三角ケース

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    採集したチョウを三角紙に包んで一時保管するのに使用します。
    付属品バンド止、肩掛け用ひも材質金属製寸法(mm)150×200×50
  • 外部式フィルタ ケニス

    外部式フィルタ

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
    付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等電源AC100V・50/60Hz適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
  • 簡易プランクトン採集器 ケニス

    簡易プランクトン採集器

    ケニス
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷
    池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3
    セット内容ロート、三脚、ろ過部コネクタ、プランクトン採集瓶×3網目約0.11×0.11mm
  • 柄付小型プランクトンネット ケニス

    柄付小型プランクトンネット

    ケニス
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
    メッシュ100
  • リール式pH試験紙 ケニス

    リール式pH試験紙

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
  • pH計 ケニス

    pH計

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
    寸法(mm)45×30×163測定範囲0.0~14.0pH質量(g)90電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±0.1pH使用温度(℃)0~50分解能0.1pH校正1点
  • ディスポスプレダー ケニス

    ディスポスプレダー

    ケニス
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    当日出荷
    寸法(mm)(塗布部)30全長(mm)145
  • 白金耳 ケニス

    白金耳

    ケニス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    コロニーのピッキングや塗布に使用できる白金耳です。
    付属品ホルダー