絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,316件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンプ培地 ケニス

    スタンプ培地

    ケニス
    7,798税込8,578
    1箱(48枚)
    6日以内出荷
    一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
    種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
  • ステンレス両開クランプ ケニス

    ステンレス両開クランプ

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    付属品スペアキャップ×3個材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304
  • るつぼ(磁製) 本体 ケニス

    るつぼ(磁製) 本体

    ケニス
    2,998税込3,298
    1組(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • タマカン(UNマーク取得) ケニス

    タマカン(UNマーク取得)

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(4個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
    材質HDPE口内径(Φmm)50
  • 穴開きゴムスポイト ベーク先付属 ケニス

    穴開きゴムスポイト ベーク先付属

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    セット内容穴開け済本体+ベーク先
  • ハブ型撹拌子 ケニス

    ハブ型撹拌子

    ケニス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
    厚さ(mm)12
  • 防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター) ケニス

    防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター)

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
    最高耐熱温度(℃)180
  • リボンヒーター ケニス

    リボンヒーター

    ケニス
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
    電圧(V)100耐熱温度(℃)400
  • フィルムシートヒーター ケニス

    フィルムシートヒーター

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。
    電圧(V)100耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
  • ペトリステッカー ケニス

    ペトリステッカー

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(36枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 黒曜石 ケニス

    黒曜石

    ケニス
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    たたくと鋭く貝殻状に割れるため矢じり等の作成材料として使用できます。
    質量(kg)約1(大きさ)
  • 蛍光鉱物標本 ケニス

    蛍光鉱物標本

    ケニス
    4,998税込5,498
    1組(6個)
    当日出荷
    紫外線により蛍光を発する鉱物とブラックライトのセットです。 石の種類による蛍光の色の違いを観察できます。
    付属品ペン型ブラックライトセット内容ルビー(赤)、カルサイト(ピンク)、蛍石(白紫)、ウェルネル石(黄)、原油入り水晶(白)、コパル(黄緑)(6種)
  • 穴あきシリコンゴム栓 ケニス

    穴あきシリコンゴム栓

    ケニス
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適合容器三角フラスコ、HARIO製、100mL等
  • 豆球台(透明ソケット) ケニス

    豆球台(透明ソケット)

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(5個)
    当日出荷
    ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。 ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。
  • 簡易組分銅 ケニス

    簡易組分銅

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。
    セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2材質真ちゅう製精度±0.05g
  • 脱脂綿 ケニス

    脱脂綿

    ケニス
    2,099税込2,309
    1個
    当日出荷
    吸収のよい綿で、脱脂・漂白しています。
    材質綿100%質量(g)500
  • ステンレスシンク容器 ケニス

    ステンレスシンク容器

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    実験室の水回り(洗剤・スポンジ)の整理に最適です。
    材質ステンレス形状角型高さ(mm)70
  • 試験管用ブラシ ケニス

    試験管用ブラシ

    ケニス
    309税込340
    1本
    当日出荷
    汎用的な試験管洗いブラシです。
    全長(mm)250毛材馬毛ブラシ長(mm)80適合器具試験管ブラシ径(Φmm)40
  • マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニス

    マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(500本)
    当日出荷
    「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
    仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    3,698税込4,068
    1組(1000本)
    翌日出荷
    様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
    材質PP(ポリプロピレン)ブルー容量(μL)1000入数1000本(バルク)オートクレーブの可否
  • フラスコ台 ケニス

    フラスコ台

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    多段階にうねの付いた丸底フラスコ台で、小さなフラスコから10Lのフラスコまで幅広く使えます。耐薬品性に優れ、使用しない時や高さを増したりする時に積み重ねができます。
    材質PP寸法(mm)Φ160×50適合フラスコ丸底、50mL~10L
  • ビュレットクランプ ケニス

    ビュレットクランプ

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    両端にビュレットを2本挟むことができます。クリップはバネ式で簡単にビュレットを固定できます。
    材質ステンレス モール型全長(mm)155最大開口(mm)Φ16適用支柱径(mm)6~13
  • ブチルゴムシート ケニス

    ブチルゴムシート

    ケニス
    2,898税込3,188
    1枚
    6日以内出荷
    材質合成ゴム(ブチルゴム(IIR))
  • 試験管はさみ ケニス

    試験管はさみ

    ケニス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    はさみのずれを防ぐガイド付です。
    全長(mm)180はさみ幅20mm
  • カラーケミバンド ケニス

    カラーケミバンド

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(10個)
    当日出荷
    耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
    材質シリコン
  • 遊星ミル用セラミックポット ケニス

    遊星ミル用セラミックポット

    ケニス
    89,980税込98,978
    1個
    61日以内出荷
    遊星ミル用のセラミック粉砕ポットです。 高品質を保ちながら低価格を実現しました。
  • 生体溶解性セラミックファイバーボード ケニス

    生体溶解性セラミックファイバーボード

    ケニス
    20,980税込23,078
    1枚
    7日以内出荷
    生体溶解性繊維に有機および無機バインダーを加えて板状に成形した高温用断熱ボードです。 高温電気炉の内張や炉床板、各種燃焼室の内張に使用できます。
    用途高温電気炉の内張や炉床板、各種燃焼室の内張仕様温度グレード/1200℃
  • ガラス繊維クロス ケニス

    ガラス繊維クロス

    ケニス
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。
    寸法(mm)1000×1000×0.2使用温度(℃)400以下
  • カートリッジフィルタ ケニス

    カートリッジフィルタ

    ケニス
    499税込549
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
    材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250(10インチ)
  • G-1HBハウジング取り外し用レンチ ケニス

    G-1HBハウジング取り外し用レンチ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • ビニールコード ケニス

    ビニールコード

    ケニス
    929税込1,022
    1巻
    翌日出荷
    長さ(m)10規格単線20芯、0.5mm2
  • 爪ではがせるビニル線 ケニス

    爪ではがせるビニル線

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ビニル被覆が爪で簡単にはがせる銅線です。
    寸法(mm)(ボビン)Φ80×82長さ(m)100線径(Φmm)0.4
  • 矢型プラグ ケニス

    矢型プラグ

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)約50
  • 大容量コンデンサ ケニス

    大容量コンデンサ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組(5個)
    翌日出荷
    電気容量が大きく、蓄えた電気でまめ電球の点灯やモーターを回転させることができます。 極性を間違えないように+ 極を示すシールが付属しています。
    付属品+極表示シール5枚定格2.5V電気容量4.7F
  • 電子オルゴール ケニス

    電子オルゴール

    ケニス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1.5V乾電池1個でメロディが流れます。 低電流で動作するため、ペルティエ素子を使用した温度差発電やマイクロスケール実験での発電確認に使用できます。
    寸法(mm)38×62動作電圧直流1.2~3.6V音色キラキラ星消費電流150~300μA
  • 鉱物標本 ケニス

    鉱物標本

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    鉄と硫黄からなる硫化鉱物の一種です。 半導体性があり、近年では高性能な薄膜太陽電池の材料として注目されています。
    付属品ケース寸法(cm)約1.5角
  • 火成岩をつくる鉱物 ケニス

    火成岩をつくる鉱物

    ケニス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    翌日出荷
    火成岩や火山灰に含まれるおもな鉱物の実標本を名称や色等で比較し示しています。紙箱(195×145×30mm)入です。
    セット内容7種(石英、長石、黒雲母、角閃石、輝石、カンラン石、磁鉄鉱)
  • ヨウ素液(点眼瓶入) ケニス

    ヨウ素液(点眼瓶入)

    ケニス(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1組(10本)
    当日出荷
    グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
    容量(mL)15濃度(%)約0.3~0.4危険物の類別非危険物
  • 台付ルーペ ケニス

    台付ルーペ

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
    付属品金属台レンズ径(Φmm)40レンズ倍率5焦点距離(mm)90
  • はこめがね ケニス

    はこめがね

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    川底や磯に棲む生物や地形、石の様子などの観察に便利です。 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。 ロングタイプなので、楽な姿勢で観察できます。
    材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂、のぞき部/ゴム・スポンジ寸法(mm)約280×205×355質量(g)約740