絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結晶皿 ケニス

    結晶皿

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ガラス
  • テーパージョイント用クランプ ケニス

    テーパージョイント用クランプ

    ケニス
    3,298税込3,628
    1組(10個)
    3日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • PTFEホモジナイザー ケニス

    PTFEホモジナイザー

    ケニス
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    先端のペストルがPTFE製で、ステンレス製の支持棒が付いたホモジナイザーです。
    シャフト径(Φmm)6
  • ポットミル(磁製・玉付き) ケニス

    ポットミル(磁製・玉付き)

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷から111日以内出荷
    材質磁製
  • ミニシェーカー ケニス

    ミニシェーカー

    ケニス
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
    寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.4電源AC100V・50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)連続運転時間(h)最大24振盪方式ウェーブ式振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
  • PTFE撹拌シール用Vパッキン ケニス

    PTFE撹拌シール用Vパッキン

    ケニス
    1,598税込1,758
    1組(3枚)
    当日出荷
    撹拌シールの中に3個を重ねる事で完全にシールできます。 3枚1組で摩耗した場合に取り替えて使用します。
    適合穴径(Φmm)8
  • PTFE撹拌羽根 ケニス

    PTFE撹拌羽根

    ケニス
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス撹拌棒と組み合わせて使用します。
    穴径(Φmm)9
  • PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) ケニス

    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付)

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    撹拌棒の強度を保つために鉄芯を入れてPTFEで成形したものです。
  • PTFE被覆撹拌棒(羽根付) ケニス

    PTFE被覆撹拌棒(羽根付)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    PTFE被覆撹拌棒(羽根付)の上部はステンレス製5mmΦです。 軸棒の上部はステンレス製なので回転ブレがなく丈夫です。
  • 撹拌器用プロペラ・シャフト ケニス

    撹拌器用プロペラ・シャフト

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しています。
    電源AC100V・50/60Hz
  • 丸型カスト ケニス

    丸型カスト

    ケニス
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
    材質ステンレスSUS304
  • 滅菌カード(EOガス用) ケニス

    滅菌カード(EOガス用)

    ケニス
    5,998税込6,598
    1箱(200枚)
    当日出荷
    各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
    仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
  • 耐酸ヒーター ケニス

    耐酸ヒーター

    ケニス(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
    電源AC100V首下長(mm)470
  • シリコンコードヒーター ケニス

    シリコンコードヒーター

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
    電源AC100V(引出しリード線1m付)外径(Φmm)2.4常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500
  • スターラー内蔵マントルヒーター ケニス

    スターラー内蔵マントルヒーター

    ケニス
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
  • カートリッジフィルタ ケニス

    カートリッジフィルタ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    用途残留塩素等の除去、超純水の処理など長さ(mm)250(10インチ)材質(フィルター)ポリプロピレン
  • ハウジングスタンド(T-1用) ケニス

    ハウジングスタンド(T-1用)

    ケニス
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
  • フラッシュスケールルーペ ケニス

    フラッシュスケールルーペ

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
    電源単1電池×2(別売)倍率5倍レンズ径(Φmm)50視野(実視野)26×25スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
  • プラスチックルーペ ケニス

    プラスチックルーペ

    ケニス(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズを一つのボディーに並べたルーペです。
    寸法(mm)50×113×8質量(g)15倍率大玉3倍、小玉6倍レンズ径(Φmm)大玉/40、小玉/18
  • スーパーアクロマチックルーペ ケニス

    スーパーアクロマチックルーペ

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    11日以内出荷
    反射防止のコーティングを施した高級アクロマートレンズを使用し、観察しやすい高精度ルーペです。
    レンズ径(Φmm)16
  • 染色バット台 ケニス

    染色バット台

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    ガラスバットや染色バットを収納して持ち運べる染色バット台です。
    材質塩化ビニル
  • 染色バット台 ケニス

    染色バット台

    ケニス
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    ガラスバットや染色バットを収納して、持ち運べる染色バット台です。 バット本体とフタそれぞれの収納スペースがあるので、持ち運びの際の破損の心配もありません。
    材質塩ビ寸法(mm)365×167×73質量(g)600収納量染色パッド5個分収納寸法(mm)(本体収納部)55×105×50、(フタ収納部)55×31×50
  • 木製マッペ ケニス

    木製マッペ

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(10枚)
    翌日出荷
    観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出しやすいよう、枠には溝があります。 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。
    用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
  • 血液反応板 ケニス

    血液反応板

    ケニス
    759税込835
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)5穴径(Φmm)Φ22×1.6
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
    寸法(mm)75×100×30電源AV100V・50/60Hz
  • SDカード式紫外線強度計 ケニス

    SDカード式紫外線強度計

    ケニス
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
    付属品SDカード(2GB)×1仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
  • 粘度測定器(ビスコテスタ) ケニス

    粘度測定器(ビスコテスタ)

    ケニス
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
    用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
  • ケニスタット(電子温度調節器) ケニス

    ケニスタット(電子温度調節器)

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。
    用途実験室や一般工業用として広く使用可能です寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
  • 温度調節器 ケニス

    温度調節器

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    翌日出荷
    制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
    寸法(mm)160×350×280質量(kg)8電源AC100V定格電流(A)30安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
  • 防滴型デジタル温度計 ケニス

    防滴型デジタル温度計

    ケニス
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。
    寸法(mm)47×16×180質量(g)20電源ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)測定範囲(℃)-50~300精度±1℃(-30~250℃)分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)センサー寸法(mm)Φ3.5×120特性防滴
  • K熱電対センサ(コネクタ付) ケニス

    K熱電対センサ(コネクタ付)

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • コハク(コパル)磨き体験セット ケニス

    コハク(コパル)磨き体験セット

    ケニス
    2,098税込2,308
    1セット
    翌日出荷
    コパル(琥珀になりきっていない年代の若い樹脂)を耐水ペーパーで磨いて中に虫が入っているか観察するセットです。コパル原石(2~3個)の内1つは必ず虫が入っています。
    セット内容約100万年前までのコパルアンバー原石2~3個、耐水ペーパー2種類、液状つやだしコンパウンド(研磨剤)、ラベル
  • 化石標本 ケニス

    化石標本

    ケニス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    型取りに適した形の良い化石です。寸法は自然化石のため、若干異なります。
  • ミニ月球儀 ケニス

    ミニ月球儀

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    NASA(米国航空宇宙局)の月探査機「クレメンタイン」の画像を基礎としたミニ月球儀です。地名は主なものにとどめ、日本語に欧文を併記しました。 月の表面の地形は地球側に平地が多く、裏側はクレーターが多いことがわかります。
    付属品透明ブループラスチック台直径(Φmm)120質量(g)75縮尺2900万分の1
  • カラー磁石シート ケニス

    カラー磁石シート

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シート全体がマグネットになっておりスチールなら何にでもピタリと貼りつきます。 色は白・赤・青・緑・黄の5色ですので、いろいろな形に切りとって色別の記号として、また文字やマークを書き込んで表示板として使用します。
    寸法(mm)100×300×0.8白、赤、青、緑、黄
  • 取手付ネオジム磁石 ケニス

    取手付ネオジム磁石

    ケニス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
    セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
  • ニュートンビーズ ケニス

    ニュートンビーズ

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    ビーズチェーンが入ったプラスチックコップの注ぎ口から、チェーンの一方の端を垂らすと、不思議なことにチェーンが浮き上がりながら落下します。 ビーズチェーンは長さが30mもあり、面白さが長続きします。 チェーン両端に20mmのリングが付いていますので、チェーンの端が分り易くなっています。
    寸法(mm)(取手付プラコップ)Φ82×112チェーン寸法(mm)Φ3×3000、両端リング(直径20mm)付
  • 天体望遠鏡(ネクスター) ケニス

    天体望遠鏡(ネクスター)

    ケニス(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。 自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。 付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。
    電源ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売)速度(自動導入)最大960倍速記憶数(天体)約40000個以上アイピース25mmファインダースターポインター(等倍)
  • キックディス(気体潤滑運動体) ケニス

    キックディス(気体潤滑運動体)

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    内蔵ファンにより底面から空気を噴射し、無摩擦状態の物理運動が観察できる大型の気体潤滑運動体です。 運動体の側面はスポンジ製で耐久性があり、廊下や体育館の床で反射や衝突実験ができます。
    寸法(mm)Φ175×65質量(g)280(電池含む)電源単3電池×4(別売)