絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンコット ケース ケニス

    ベンコット ケース

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
  • 回転式ブラシ掛け ケニス

    回転式ブラシ掛け

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性を高めたブラシ掛けです。 回転式で使いやすく、上下スライド式ですので、長さのあるブラシにも使用できます。
    全高(mm)500~850(上下スライド式)架数12リング寸法(mm)(上部)180台座寸法(mm)160×160×1.2(ゴム付)
  • 手洗いブラシ ケニス

    手洗いブラシ

    ケニス
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。
    寸法(mm)20×45×115
  • 自在瓶ブラシ ケニス

    自在瓶ブラシ

    ケニス
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
    材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製全長(mm)400毛材ナイロン適合器具自在瓶
  • He-Neレーザー光源 ケニス

    He-Neレーザー光源

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
    寸法(mm)53×69×300質量(kg)1.0種類He-Neガスレーザー波長(nm)632.8(赤色)出力(mW)0.6特性ランダム偏光
  • 静電防止ブラシ ケニス

    静電防止ブラシ

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    機器・電子部品の除電とホコリ除去ができます。 ●40デニールのアクリルゴールド繊維を使用しており、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
  • 6丁組スパナ ケニス

    6丁組スパナ

    ケニス
    3,598税込3,958
    1組(6本)
    6日以内出荷
    しっかり整理できる収納金具付です。
    セット内容8×10mm、11×13mm、12×14mm、14×17mm、17×19mm、22×24mm商品構成セット品
  • 木柄付ひしゃく ケニス

    木柄付ひしゃく

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレスSUS304、柄/木製柄長さ(mm)350
  • ステンレス粉スコップ ケニス

    ステンレス粉スコップ

    ケニス
    839税込923
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ヘラ ケニス

    ヘラ

    ケニス
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレスSUS410
  • ヘラ(さじ付) ケニス

    ヘラ(さじ付)

    ケニス
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスSUS410
  • ジュラコン(R)ピンセット ケニス

    ジュラコン(R)ピンセット

    ケニス
    279税込307
    1本
    当日出荷
    金属に最も近い物性を持つジュラコン®;製です 。
    材質ジュラコン(R)形状全長(mm)123
  • チタン製ピンセット ケニス

    チタン製ピンセット

    ケニス
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポイントラベル ケニス

    ポイントラベル

    ケニス
    579税込637
    1組(960個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    白・黄・赤・緑・青の5色組で、分類や識別に最適です。 5色×各2シートの計10シート入です。
    セット内容5色組(白・黄・赤・緑・青)・各2シート
  • マイクロピペットスタンド ケニス

    マイクロピペットスタンド

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エッペンドルフピペット(リファレンスR )対応の回転式マイクロピペットスタンドです。 回転式で使い易く、どの方向からでも作業ができるので便利です。
    材質アクリル寸法(mm)Φ180×260下穴径(Φmm)16.5架数6(回転式)主な適合ピペットエッペンドルフピペット(リファレンス)上部穴径(Φmm)33.2
  • 比色管立 ケニス

    比色管立

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    プラスチック製のPタイプとステンレス製のSタイプがあります。
    付属品白黒塩ビ板材質アクリル架数10
  • シャーレラック(90mmΦシャーレ用) ケニス

    シャーレラック(90mmΦシャーレ用)

    ケニス
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。
    適合Φ90mmシャーレ材質ステンレスSUS304幅(mm)225寸法(mm)225×115×260高さ(mm)260奥行(mm)115収納枚数20
  • 分液ロート台 ケニス

    分液ロート台

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から23日以内出荷
    耐薬品性に優れたオールPVC製の分液ロート台です。
    材質PVC
  • シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式) ケニス

    シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
    材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • ムッフ(大型) ケニス

    ムッフ(大型)

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    BM型は大型で22mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。 TD型は開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることのできる、固定型ムッフです。
    材質アルミニウム合金締付範囲(Φmm)9.5~22
  • ムッフ ケニス

    ムッフ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
    材質亜鉛ダイカストクロムめっき締付範囲(Φmm)8~18
  • A型台 ケニス

    A型台

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
    高さ(mm)400シャフト径(Φmm)9ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
  • 断熱ボード ケニス

    断熱ボード

    ケニス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    断熱性に優れたタイルボードです。 ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ゴム足シート付で実験台を傷つけません。
    付属品ゴム足シート(50×50×2mm)×4枚材質せっ器質タイル寸法(mm)300×300×13
  • セラミック付金網(フラスコ用) ケニス

    セラミック付金網(フラスコ用)

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。 フラスコなど、底面が球状のガラス器具の保持に便利です。
    材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
  • 柔軟フッ素チューブ ケニス

    柔軟フッ素チューブ

    ケニス
    599税込659
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
    材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
  • スピードコルクボーラーホルダー ケニス

    スピードコルクボーラーホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • ジルコニウムるつぼ 蓋 ケニス

    ジルコニウムるつぼ 蓋

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
  • ジルコニウムるつぼ 本体 ケニス

    ジルコニウムるつぼ 本体

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • ニッケルるつぼ 蓋 ケニス

    ニッケルるつぼ 蓋

    ケニス
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
    純度(%)99.7
  • ステンレス大型ボール ケニス

    ステンレス大型ボール

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • ホーローバット ケニス

    ホーローバット

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
  • 角深型ステンレスポット ケニス

    角深型ステンレスポット

    ケニス
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • スプレー ケニス

    スプレー

    ケニス
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ノズルを回転することで、直射から噴霧までの調節が可能です。
    材質ボトル/PE
  • 規格瓶 ケニス

    規格瓶

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(20本)ほか
    翌日出荷
    スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
  • 酸素瓶 ケニス

    酸素瓶

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    BOD測定に使用します。
    仕様0.1mL単位で実容量表示容量(mL)100栓No.19
  • PFAボトル細口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル細口(中栓なし)

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • 万能ろ過リング ケニス

    万能ろ過リング

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    翌日出荷
    サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
  • 取っ手付ロート ケニス

    取っ手付ロート

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
  • 活栓付ロート ケニス

    活栓付ロート

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス足径(Φmm)8
  • 中和滴定実験セット ケニス

    中和滴定実験セット

    ケニス
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
    セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3