「配管」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付・取り外しが容易で工期短縮、省エネ効果抜群、各種装置での火傷防止、防音効果にも適しています、あらゆる装置・機器に取付可能、広範囲の温度設計(―20℃~900℃)、各メーカー規格品に対応します。
仕様●材質:表面生地/ガラスシリコンクロス、断熱材/ホワイトグラスウール
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です。目的に応じて様々な組み合わせが可能です。1台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と、床置タイプ(中間型)の2種類があります。
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
使用場所排水口まわり
タイプ接柄L1200
アズワン品番2-9621-12
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄
タイプΦ3.2m
使用場所排水口まわり
アズワン品番2-9621-13
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄
タイプΦ3.3m
使用場所排水口まわり
アズワン品番2-9621-14
1個
¥3,590
税込¥3,949
24日以内出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6
使用温度範囲(℃)-10~+70℃
材質硼珪酸ガラス-1
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
空気・液体に使用できます。
材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム
直径(Φmm)19
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
ねじ規格JIS規格B0203:1999による
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)
外形寸法(mm)56×15.5
耐熱温度(℃)約90
アズワン品番1-6550-11
継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm
開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
タイプ二方ストレート
使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)
耐圧(kPa)100
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
材質FEP(フッ素樹脂)
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。
別売りのPEEKナットとともに使用します。
フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。
チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。
誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。
接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。
「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
材質ETFE(フッ素樹脂)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ