カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 自動車用品(39,690)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- Noxudol(ノックスドール)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(91)
- 以上(91)
- 以上(92)
価格
- 1,500円以下(24,209)
- 1,500-10,000円(66,615)
- 10,000-50,000円(69,025)
- 50,000-100,000円(29,013)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

750 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(89件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)色黄褐色タイプ低溶剤膜厚(μm)(推奨)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
900 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(64件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500mL)当日出荷低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級Ⅲ溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
700 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(108件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(500mL)当日出荷無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)色薄褐色容量(mL)500タイプ無溶剤膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
オートプラストーン
Noxudol(ノックスドール)(59件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(1L)当日出荷厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。色黒危険等級Ⅲ膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ノックスドールUM-1600
Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1000mL)当日出荷比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)色黒膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性
ノックスドール900
Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1000mL)当日出荷ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
1Lカートリッジ専用ガン
Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。 エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。セット内容ガン本体、ニップル(エアチャック用)危険物の類別非危険物
3100 刷毛塗り
Noxudol(ノックスドール)(18件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(1L)当日出荷制振遮音材。密着性が良く、乾くと軽くなるのが特徴です。制振効果を診て上塗りし膜厚を調整。用途カーオーディオ等のデッドニング材料で、ドアーの内側、ボンネットの内側、タイヤハウス内、アンダーフロアーに塗布します。又、自動車だけに限らず、機械・建材の振動音、ダクト、雨どい、等にも使用可能です。色ベージュ液性水性
ノックスドール700
Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)当日出荷無溶剤で低粘性の防錆剤。表面張力が低く、強力な浸透性を持ち、パネルの合わせ目やスポット溶接部の隙間などに深く浸透します。 また、水置換性により、水分を除去し、撥水性のある軟質の防錆被膜を形成します。 錆の上から施工することでその進行を抑制する作用を持っているので新車時からの防錆対策はもちろんのこと、中古車に対しても高い効果を発揮します。用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級Ⅲ浸透性80mm危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
300 カラーレス エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(500mL)当日出荷無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
300 黒 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(500mL)当日出荷無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級Ⅲ溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
延長ノズル(90cm)
Noxudol(ノックスドール)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷カートリッジガンの延長ノズルです。 浸透性防錆剤 (700及び750) を塗布することができます。 ロングノズルの先端で放射状に塗布することができます。寸法(cm)90危険物の類別非危険物
3100刷毛塗り 黒
Noxudol(ノックスドール)¥3,998税込¥4,3981個(1L)4日以内出荷商品名 ノックスドール3100刷毛塗り 黒用途特徴 ノックスドール3100は、防錆性と制振性の2つの機能をコンセプトに開発された、ポリマーベースの水性塗料です。自動車(アンダーフロア、車体鉄部、プラスチック部品)をはじめ、電車、船舶、建造物など幅広い構造物の防錆・制振用途にご使用いただけます。
ノックスドール1100
Noxudol(ノックスドール)¥3,698税込¥4,0681本(1000mL)当日出荷水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)200~500危険物の類別非危険物性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
ノックスドール750
Noxudol(ノックスドール)¥3,798税込¥4,1781本(1000mL)当日出荷溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。 現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。 アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)40~80危険等級Ⅲ浸透性18mm危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
ノックスドール300ブラック
Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)当日出荷無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
...