絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
13ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

試薬びん
SIBATA(柴田科学)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか当日出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。色透明キャップ形式共栓口タイプ細口
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。材質ほうけい酸ガラス
ガラスろ過器 165G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷から12日以内出荷容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。ろ過板直径(Φmm)145容量(mL)1500材質ほうけい酸ガラス足長(mm)180足外径(Φmm)24
ガラスろ過器 151G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から33日以内出荷容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。ろ過板直径(Φmm)130容量(mL)1200材質ほうけい酸ガラス足長(mm)150足外径(Φmm)22
遠心沈殿管 丸底形 ねじ口
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)3日以内出荷遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。容量(mL)50材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)106外径(Φmm)35
共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)118外径(Φmm)16.5栓サイズ(mm)13
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS13
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)118外径(Φmm)16.5栓サイズ(mm)13
遠心沈殿管 円錐形
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)3日以内出荷から14日以内出荷遠心分離に使用する細い円錐状の容器です。茶色目盛り付きです。容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)105外径(Φmm)16
突沸防止ガラス 泡入り
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781箱(10本)当日出荷溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。仕様毛細管100mm材質ほうけい酸ガラス
共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1セット(10本)3日以内出荷から6日以内出荷内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合共栓試験管 平栓付
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)3日以内出荷から7日以内出荷試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス目盛(mL)0.5
共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
共通摺合トラップ球 曲形
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から33日以内出荷トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。球径(Φmm)53材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 減圧用直管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
共通摺合導入管
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から33日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
共通摺合連結管 オフセット形
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷上下の共通すり合わせ規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から3日以内出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)65吸入口外径(Φmm)8
共通摺合丸底フラスコ 長首形
SIBATA(柴田科学)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが長いのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス摺合せ24/40
共通摺合なす形フラスコ 茶褐色
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から33日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。材質ほうけい酸ガラス
【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付)
SIBATA(柴田科学)¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能 LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く)質量(kg)2.88(電池を含む)測定範囲0.01~100.0mg/m3電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター測定精度±10%(較正粒子に対して光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)
SIBATA(柴田科学)¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)質量(kg)1.2(電池は除く)測定範囲0.001~10.00mg/m3電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)測定精度±10%(較正粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)
SIBATA(柴田科学)¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から3日以内出荷LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)質量(kg)約1.7(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間測定精度±10%(較正粒子に対して)測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
洗浄びん円筒フィルター付 1000ml
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。外径(Φmm)[ゴム止め]8
ねじ口洗浄びん フィルター付 1L
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から7日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
フィルターユニット付試薬瓶 100
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
SPC排気管 曲管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。寸法b(mm)75PTFEコック13吸引口径(Φmm)8
バイオピペット(ロング)
SIBATA(柴田科学)¥599~税込¥659~1本翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。上部外径(Φmm)8全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2ピペットの種類バイオピペット
ピペットホルダー
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981ケース(10個)5日以内出荷試薬溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。500mL~3L程度の試薬びんに使用できます。同じ試薬溶媒等を頻繁に使用する時など特に便利です。ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定します。アズワン品番2-4016-01全長(mm)600
SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷・トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)175(下部SPCジョイント部は除く)球径(Φmm)93
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)¥36,980~税込¥40,678~1セットほか当日出荷から32日以内出荷・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
マグネスター おにぎりくん MX-1
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。 ・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。 ・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)撹拌容量(mL)500回転数(min-1[r.p.m])150~1500型式MX-1TGK品番371-63-17-12付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個プレート寸法(mm)80Φ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65質量(kg)約0.6電源AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)0.5Aモーターくまとり型 2極
共通摺合カルシウム管曲
SIBATA(柴田科学)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から33日以内出荷共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
共通摺合冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
分注器ガラスデジフィット
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から7日以内出荷チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
透過カップ JIS
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷全自動透湿度計 WVTR-1 のオプション品です。WVTR-1での測定はもちろん、一般的なカップ法による透湿度測定にも使用できます。用途に合わせて、JIS Z 0208対応の「ネジ締付式」と、JIS L 1099の測定に使用する「六角ナット締付式」の2種類をご用意しています。ネジ締付式(070000-2)は、パッキンによる密閉構造を採用。従来の封蝋式で必要だった封蝋作業や蝋を剥がす作業が不要になり、透湿度測定の作業効率向上に役立ちます。用途フィルム、シート、繊維製品などの透湿度測定に使用する透過カップです。JIS Z 0208やJIS L 1099に記載される、試料をカップに取り付けて水蒸気の透過量を測定する方法(カップ法)に使用できます。寸法(mm)透過:Φ60質量(g)150材質(パッキン)ニトリルゴム
透過カップ用パッキン
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷透湿度測定に使用する透過カップの交換用パッキンです。密閉性を保つため、劣化・汚れ・破損が見られる場合は交換してご使用ください。透過カップは、JIS Z 0208参考規格のネジ締付式(品目コード:070000-2)と、JIS L 1099参考規格の六角ナット締付式(品目コード:070000-3)の2種類があり、それぞれ対応するパッキンをご使用ください。用途透過カップの密閉保持に使用する交換用パッキン材質ニトリルゴム