絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
12ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品

ろ紙クリップ アスベスト用
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1セット(5組)ほか3日以内出荷・アスベストサンプリング用のメンブレンフィルターを装着するろ紙クリップです。 ・Φ47mmのメンブレンフィルターが装着可能なろ紙クリップ10個がセットになっています。 ・ろ紙を装着した状態で透明ケースに入れ、専用の木箱に10組まで収納して持ち運ぶことができます。適合Φ47mmメンブレンフィルター用有効径(Φmm)(フィルター)35
ろ紙ホルダー B型
SIBATA(柴田科学)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。型式B型寸法(mm)Φ74×100質量(kg)0.3適合ろ紙Φ(mm)55
フィルターホルダー ねじ式セット
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1式ほか3日以内出荷から6日以内出荷・ガラス製のヘッドとポリプロピレン製のファンネルによってガラス製フィルターをはさんだろ過器です。 ・ねじ式なので、組み立てや分解が簡単にでき、各部品の洗浄がしやすい構造になっています。
PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用
SIBATA(柴田科学)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・フィルターホルダーねじ式Φ47mm用のスペアパーツです。 ・PTFE製です。適合ねじ式Φ47mm用材質PTFE
ガラス内筒容器 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個欠品中・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。用途CPP型用
加熱容器 MEL-280型用
SIBATA(柴田科学)¥6,299税込¥6,9291個17日以内出荷・融点測定装置MEL-281型の加熱されるガラス容器のスペアパーツです。 ・内部にはシリコンオイル等を入れて使用します。材質ほうけい酸ガラス
ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型
SIBATA(柴田科学)¥199,800税込¥219,7801台欠品中水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。温度設定範囲(℃)40~200ヒーター容量(W)200材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)型式BV-001型質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 2.1A温度センサーK熱電対槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)使用周囲温度(℃)5~35保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
ホットプレート NP型
SIBATA(柴田科学)¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から22日以内出荷・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
架台 支柱付 M-102/103/104型用
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷内寸法280mmのU字形ベースには10Lのガラスビーカーから、18L缶(角形)まで入ります。用途M-102/103/104型用質量(kg)6.9サイズΦ18×800mm高さH(mm)40奥行D(mm)300幅W(mm)345
昇華用冷却器 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥55,980税込¥61,5781個欠品中・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。 ・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。用途Φ44-50乾燥管用
乾燥管Φ50 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・試料を秤量びんや直接乾燥管に入れて乾燥をおこないます。 ・GTO-1000にはオプションパーツとして交換使用が可能です。用途GTO-2000用
試料球 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-1000/GTO-2000/GTO-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません用途GTO-1000/2000/3000用
ウォーターバス WB-22S型
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。 ・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。付属品撹拌子(1個)トラスコ品番483-6588型式WB-22S型質量(kg)2.8タイプ撹拌式電源AC100V 50/60Hz 8A槽内寸法(mm)Φ255×110(有効高さ:90)寸法(Φ×高さH)(mm)240×220水槽容量(L)4.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)室温+5~90温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)750回転速度0~1000rpm撹拌能力マグネチックスターラー内蔵
分注器 ハンディーペッターII
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781本33日以内出荷・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。 ・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。 ・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。分注範囲(μL)1~5000設定方式プッシュボタン切替式オートクレーブの可否不可
ドライデシケーター 縦タイプ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から33日以内出荷・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)330質量(kg)6.5高さ(mm)525タイプ縦奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)3内寸幅(mm)285有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30内寸高さ(mm)485
台座 ミクロビュレット用
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ミクロビュレット用の金属製の台座です。TGK品番371-11-52-01寸法(mm)Φ90×125質量(kg)0.82口内径(Φmm)10
ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1箱(5個)3日以内出荷から33日以内出荷・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。材質ほうけい酸ガラス下部摺合34/45
spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm
SIBATA(柴田科学)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から33日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷・SPCソックスレー脂肪抽出器用の予備フラスコです。容量(mL)150材質ほうけい酸ガラス球径(Φmm)75摺合せSPC-24
SPC水分定量受器 JIS K2275準拠
SIBATA(柴田科学)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から33日以内出荷・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
SPC導入アダプター
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
SPC分留受器 ウィッドマー
SIBATA(柴田科学)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。 ・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。 ・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 リービッヒ
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から33日以内出荷・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。タイプリービッヒ材質ほうけい酸ガラス
SPCガス吹込管
SIBATA(柴田科学)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から33日以内出荷上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC減圧連結管 二又 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から33日以内出荷下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。角度(°)120材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 二又
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から33日以内出荷上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留頭 長形
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個33日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。材質ほうけい酸ガラス角度(°)60、120上部(SPC)SPC-15
SPC連結管 枝管付 上向き
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から33日以内出荷上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20
SPC連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。寸法b(mm)30角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
チップ スマートラック
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1箱(960本)3日以内出荷から15日以内出荷・Smart Rackにより効率性が向上 ・チップセットの手間を省略 ・廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック材質ポリプロピレンオートクレーブの可否可
試薬びん取付けアダプターセット
SIBATA(柴田科学)¥9,999税込¥10,9991セット4日以内出荷リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。セット内容アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用
先管チューブセット
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981箱(2セット)4日以内出荷から33日以内出荷先端ノズルに付ける先管チューブのスペアパーツです。 サイズ本体に標準付属しています。 分注する受容器などが吐出口先端から届かない場合に、ノズル先端に接続して使用すると便利です。
分注器 リビューレット
SIBATA(柴田科学)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm